小型真空ポンプと真空容器(デシケーター)をセットにしているため、真空度の高い中での現象を観察できます。
仕様実験例:逆さ試験管の実験、真空ブザー(吹流し付)
セット内容小型真空ポンプ、コック付きポリカ真空容器(吸気管外径9mm)、真空ブザー(吹流し付き)、逆さ試験管アダプタ、ビーカー
寸法(mm)Φ220×174(真空容器内寸)、119×270×216(真空ポンプ)
電源AC100V(真空ポンプ)、単3乾電池1個(別売:真空ブザー)
到達圧力(Pa)約6.6
排気速度(L/min)(50Hz時)42/50
真空ゲージ0~-0.1MPa
1セット
¥69,700
税込¥76,670
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。