13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライデンびんの蓄電および放電実験の際に使用するもので、2個の放電球は接触衝撃防止のために中空になっています。
全長(mm)420 間隔(mm)放電球の開閉間隔:480
1個
9,200 税込10,120
4日以内出荷

静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。集電球に薄く裂いたビニール紐をテープで止めて静電高圧を加えると、電気力線に沿ってビニール紐が逆立ちます。●細かくちぎったティッシュペーパーを集電球にのせて、高圧をかけると花吹雪のようにティッシュが舞い上がります。●また、集電球を2個使って高圧放電実験も可能です。便利に使える集電球は、静電気の定番実験に欠かせません。
材質集電球:アルミ製(Φ50mm)、ベースおよび支柱:アクリル製
1個
7,500 税込8,250
4日以内出荷

放電さを用いて、静電高圧発生装置で発生した静電気を蓄電させ、放電実験を行えます。 蓄電容量が大きく、絶縁が良好で優れた実験ができます。
材質特殊ガラス 高さ(mm)190 径(Φmm)びん:約95、放電球:20
1個
33,100 税込36,410
4日以内出荷

猫皮や絹布などで摩擦することによって+、-の電荷を帯電させ静電気に関する実験を行うのに使用します。
1本
480 税込528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。高圧に帯電した2つの電極間を黒い振り子が行ったり来たり。さてその原理は?
寸法(mm)Φ50×130
1個
6,500 税込7,150
4日以内出荷

電気の性質、帯電の有無を調べるなどの他、静電誘導の実験に使用します。また、2個使用して電位差による電流現象の実験が興味深く行えます。
種別LE-A 厚さ(mm)0.001~0.002(はく) 寸法(mm)Φ95×全高140(びん) 径(Φmm)50(集電板)
1個
8,700 税込9,570
当日出荷

静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。電極を貼った皿の上を導体球が回転するムーアのモーター組立てキットです。●静電モーターのようなブラシ電極を使用しませんので、無調整ですぐに実験ができます。
セット内容樹脂製トレー 1枚/アルミ箔/アルミテープ/導体球 1個/リード線(250mm)赤黒各1本
1個
2,800 税込3,080
4日以内出荷


はく検電器を用いて、主に静電誘導の実験に使用します。 樹脂製の中空の球に導電性塗料を塗って表面を良導体にした球に、高絶縁の軸を介して金属柄をつけたものです。
仕様【導体球】樹脂製で中空、直径約36mm、一部高絶縁にした金属柄付き 2個組【発電棒立て台】木製、中心に直径12mmの発電棒が立てられるような穴あき、大きさ70×70×28mm、1個【金属棒】高絶縁つまみ付き、大きさ2×5×180mm 1個
1個
8,000 税込8,800
4日以内出荷

寸法(mm)Φ22×13 容量1F 抵抗(Ω)内部:3.5 最大使用電圧(V)5.5
1個
550 税込605
当日出荷


充・放電の実験に用います。コンデンサーにゼネコンで充電しハンドルを放すとハンドルが回りしばらくすると放電してとまります。 また、充電後に豆電球を接続すると、明るくついた電球がしばらくすると放電して消えます。この実験はエネルギー変換としても考えられます。
容量1F 寸法(Φ×高さH)(mm)45×19 抵抗(Ω)約2.5 最大使用電圧(V)5.5
1個
3,300 税込3,630
4日以内出荷

B10-1323 静電高圧発生装置「雷神」セット ナリカ 動画あり
中学2年生 静電気と電流 バンデグラーフ型の静電高圧発生装置。ゴムベルトのローラーによって発生した静電気をドーム(集電球)に導き、蓄電させて高圧静電気を発生させています。 湿度の高い時期にも実験が行えます。また、付属のキットでハミルトンのフライホイールや電気傘などの実験も行えます。 簡単メンテナンス:工具なしでローラーやベルトが簡単に取り外せるため、メンテナンスがとても簡単。 操作時の感電防止のため、リモコン採用でコントローラーと本体の距離を置いて、安全に実験できます。 発電能力向上のため、本体内に小型ランプ内臓。
付属品ハミルトンのフライホイール(簡易版)、小型蛍光管(3色)、静電ロケット組み立てキット、電気傘(簡易版) 寸法(mm)約270×210×620(集電球)、約150×130×490(放電球) 質量(kg)約5.6 電圧発生電圧:最大約15万V 電源AC100V 50/60Hz 球径(Φmm)集電球:約215、放電球:約115 距離放電距離:最大110mm(湿度40%時)、梅雨時60mm以上(実測値)
1セット
168,800 税込185,680
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります