1個
¥2,300
税込¥2,530
4日以内出荷
観察するものがくっきり、鮮明に見える(収差が少ない)セル枠ルーペ。野外観察に最適です。
倍率3.5×
焦点距離(mm)約100
直径(mm)36
1個
¥440
税込¥484
4日以内出荷
1個
¥14,000
税込¥15,400
4日以内出荷
1個
¥2,950
税込¥3,245
4日以内出荷
洗える・軽い・コンパクト。折りたたんで携帯バッグに入れて持ち運べる、簡易型のコドラートです。実験では、コドラートで囲った1m四方の中に入る植物の高さ、種類やその植被率、また、明るさや土の状態などの環境を調べます。軽くて洗えるので、グループ実験に最適です。
材質プラスチック
寸法(mm)1010×1010×10(使用時)、Φ40×550(収納時)
1個
¥5,800
税込¥6,380
4日以内出荷
1個
¥1,800
税込¥1,980
4日以内出荷
1個
¥1,700
税込¥1,870
4日以内出荷
1個
¥2,900
税込¥3,190
4日以内出荷
1個
¥35,500
税込¥39,050
4日以内出荷
地勢地図、枠なし、小型透明半球儀付き、日本語表記
材質球:紙・ポリスチレン、台座:ABS樹脂
寸法(Φmm)球体:130
縮尺1億分の1
1個
¥5,100
税込¥5,610
4日以内出荷
1個
¥3,800
税込¥4,180
4日以内出荷
1個
¥970
税込¥1,067
4日以内出荷
H45-2474季節による昼夜の長さの変化実験器 TSの補充部品です。中学校3年生「天体の動きと地球の自転・公転」の単元内で、季節による昼と夜の長さの変化を調べる実験に使用します。地軸が0~90°の間で調整出来るため、発展的な実験も行えます。
1個
¥8,500
税込¥9,350
4日以内出荷
容器に水を入れ断熱材の枠にセットし、黒く塗った面を太陽に向けて水温の上昇を測り、太陽放射のエネルギー量を求める器具です。
温度計挿入口・排水口を装備
傾斜角度調節可能
付属品棒温度計、確度確認用棒、ディスポーザブル注射筒(30mL)
目盛入射角度目盛
寸法(Φ×mm)アルミ製タンク:60×17
1個
¥19,000
税込¥20,900
4日以内出荷
植物を切断するときに「カミソリを児童(生徒)に使わせるのは心配」という不安を解消する安全性の高いナイフをはじめ、食紅よりもよく染色できると好評の植物染色液、切断面を観察するためのセル枠ルーペなど、植物の茎や葉、根を観察する時に必要なものをセットにしました。
セット内容植物切断用ナイフ10本・セル枠ルーペ10個・替刃3種(直線刃、曲線刃、平刃) 各20枚・植物染色液(2色組)・スライドグラス50枚・AAピンセット10本・収納ケース
1セット
¥24,000
税込¥26,400
4日以内出荷
大日本図書 中学1年生 光の性質
光の反射の仕方から、自分の全身が映る位置はどこかを調べる実験などに最適な姿見です。
材質鏡:ガラス、枠:木
寸法(mm)220×520×1480
1個
¥8,000
税込¥8,800
当日出荷
●直径90mmの円筒形水槽に半分水を入れて、いろいろな角度からレーザーを当てることで水による光の反射・屈折の実験を行うことができます。●水槽の裏面には磁石が付いていますので、黒板で演示実験をしたり、ホワイトボードを利用してグループ実験にも使えます。
種別WR(水槽のみ)
材質アクリル樹脂(水槽)、プラスチック(枠)
寸法(mm)Φ130×28(全体)、Φ90×23(水槽)
目盛円周360°、1目盛5°
1個
¥4,400
税込¥4,840
4日以内出荷
滑車P-6N(注文コード:20082645)の補充部品です。
材質プラスチック(本体)、金属(支持枠)
寸法(mm)大:50(有効径44)、小:40(有効径34)
1個
¥1,200
税込¥1,320
4日以内出荷
太陽光、白色光、または単色光で同心円の干渉しまが周辺近くまで見ることができます。
付属品金属枠、調節ネジ3本付き、ケース
寸法(Φmm)104
有効径(Φmm)ガラス:70
直径(mm)ガラス:80
曲率半径10m
1個
¥22,000
税込¥24,200
8日以内出荷
1個
¥640
税込¥704
4日以内出荷
G40-3208捕虫網CN-308N(注文コード:50439236)用の竹柄です。
仕様3本継ぎ、枠・金具
種別竹柄 (捕虫網CN-308N用)
全長(mm)3000
1個
¥6,800
税込¥7,480
4日以内出荷
単1乾電池2個を電源として、電流と磁界の実験を網羅できるようにしたものです。
電源部に支柱や軸受を立てることにより効果的に数々の実験が行えます。
また、ゼネコン(手回し発電機)を電源にすることも可能です。
【実験例】
電流が作る磁界の実験(右ネジの法則)
コイルが作る磁界の実験
モーターの実験
ゼネコンを使った実験 など
セット内容ゼネコンDUE 1個/電源部 1個/支柱 2本/U型磁石 1個/ブランコ(単線) 1個/ブランコ(四角コイル) 1個/ブランコ掛け 1個/小型方位磁針 5個/円盤 1個/コイル(枠付き) 1個/コイル(円形) 1 個/軸受け 2個/紙やすり/単1乾電池 2個/プラスチック収納ケース
組立寸法(mm)140×100×315
1個
¥37,800
税込¥41,580
4日以内出荷
目に有害な光線(紫外線、赤外線、眩光)を完全に遮断する、「JIS規格、しゃ光度No.13」のフィルターを使用した、太陽観察用しゃ光板です。
材質フィルタ枠:ABS樹脂製(赤色)、首かけひも付き
寸法(mm)使用フィルター:46×101、フィルタ枠:170×74
規格使用フィルター:日本工業規格JIS T8141
遮光度使用フィルター:No.13
1個
¥2,000
税込¥2,200
4日以内出荷
中学校2年生 生物の変遷と進化
観察してみると現在の鳥類に近い形をしていますが、口には歯、翼の先には爪がある点などのハチュウ類の特徴も持つことがわかります。
このことから、始祖鳥は鳥類とハチュウ類の中間的な性質を持つ動物であったことがわかります。
その他木枠入り
材質プラスチック
寸法(mm)400×500
1個
¥63,000
税込¥69,300
10日以内出荷
電気力線の実験観察を安全・確実に行うものです。グループ実験のほかにOHPのステージ上で演示、スクリーンに投射して見られます。
操作はきわめて簡単で5種類の電極をつぎつぎ交換して静電気帯電用ピストルを用いて帯電させると、それぞれの電極に応じた電気力線が観察できます。
仕様電極板:5種、差し込み式
付属品バックスクリーン(白プラスチック板)、木箱、静電気帯電用ピストル K型
材質観察そう:透明プラスチック、支持枠:透明プラスチック
寸法(mm)観察そう:160×105×7(シーナリーパウダーと溶液を密封したもの)、支持枠:195×115×28(ターミナル含まず)
1個
¥125,000
税込¥137,500
5日以内出荷
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
1個
¥2,930
税込¥3,223
8日以内出荷
1個
¥4,800
税込¥5,280
8日以内出荷
焦点距離の異なるとつレンズをセットにしたものです。
種別TL-3N(3種組)
材質ガラス(レンズ)、真鍮・クロムメッキ(柄と枠)
寸法(Φ×mm)柄:8×103
焦点距離(mm)f=約300、f=約250、f=約200
直径(mm)75
1個
¥6,900
税込¥7,590
4日以内出荷
中学校3年生仕事とエネルギーの単元で「滑車を使った仕事」の実験用としてまとめたものです。
セット内容【単滑車(直径50mm/プラスチック製/金属製支持枠(かぎ付き))】4個、【つり金具】4個、【つりひも】3本、【つりあいおもり】(大)2個、【おもり】10個(真鍮製25g)
寸法(mm)370×590
1個
¥37,000
税込¥40,700
4日以内出荷
種別(丸形) TL-75H (柄付き)
材質青板フロートガラス(レンズ)、真鍮にクロムメッキ(柄・枠)
レンズ径(Φmm)直径:75
寸法(Φ×mm)柄:8×103
焦点距離(mm)約250
1個
¥2,200
税込¥2,420
4日以内出荷
円筒形水槽に半分水を入れ、いろいろな角度からLED光源を当てることで、水と空気の境界面で起こる光の反射・屈折を観察することができます。水槽の裏面には磁石が付いているので、黒板上に貼付けて演示実験をしたり、ホワイトボードを利用してグループ実験もできます。
付属品光源装置(スリットライト・赤)RB-YR(光源部:線形LED、大きさ:165×18×22mm)
材質アクリル樹脂(水槽)、プラスチック(枠)
型式SR
寸法(mm)Φ130×28(全体)、Φ90×23(水槽)
目盛円周360°、1目盛5°
1台
¥9,300
税込¥10,230
11日以内出荷
組立式の大型滑車装置で、人間がおもりのかわりになってベンチに座り、付属のばねばかりで持ち上げることができます。児童・生徒が参加でき、楽しくダイナミックな実験を行うことができます。滑車の組合わせによって、人の体重の1/4(25%)の力で引いて持ち上げることができます。
付属品動滑車1個、二連動滑車1個、定滑車2個、組立用パイプ12本、パイプホルダー16個、ジグクリップ1個、ばねはかり1個、ロープ
材質アルミニウム(支持枠)、プラスチック(滑車)
寸法(mm)1100×800×2200
1個
¥99,880
税込¥109,868
8日以内出荷
単滑車、複滑車のセットです。
セット内容複滑車2個、単滑車2個、単複用つり合いおもり各1個、つりひも
材質プラスチック(本体)、金属(支持枠)
寸法(mm)(複滑車大)50(有効径44)、(複滑車小)40(有効径34)、(単滑車)50(有効径44)
1組
¥5,900
税込¥6,490
6日以内出荷
季節による昼と夜の長さの変化を調べよう。季節による昼と夜の長さの変化と公転の関係を調べることができる実験器です。[特長]。地球儀は、0~90°の任意の角度で調節可能。地軸が公転面に対して垂直、平行な場合の昼夜の長さについてもシミュレーションできます。小型透明半球儀付き。日本の位置に貼付ければ、影や昼夜の長さを比較できます。
セット内容枠なし地球儀(地軸の傾き可動式) EH 4個、(Φ130mm、専用台付、地軸の傾きは0~90°の間で変更可能) 、LED電球(電球色)、小型透明半球儀(Φ30mm、方位板付)、コンセントソケット、スイッチ付延長コード、地軸の傾きガイド
1セット
¥38,500
税込¥42,350
8日以内出荷
1
2
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。