学童・教育用品 :「測定球」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
水平に発射されたおもりを滑走体(木片)に衝突させた時に滑走体が移動した距離を測定することで、速度の違いによる運動エネルギーの大きさを定量的に調べられる実験器です。
おもりの打ち出し速度は自由に切替可能。任意の位置から発射して速度を調節することもできます。
おもりは2種類あり、質量の違いによる比較実験も行えます。
ビースピv(速度測定器)を取付け、衝突直前の球の速度を簡単に測定できます。
仕様発射装置:打ち出し速度は段階切替もしくは連続可変、滑走体:木片・15×100×40mm
付属品ビースピv、鋼鉄球・白色ガラス球・プラスチック球各1個、滑走体1個
種別(水平発射型)LP-KB ビースピ付
寸法(mm)約1155×80×70(発射装置含む)
錘鋼鉄球、白色ガラス球、プラスチック球(約Φ25mm)
材質(レール)プラスチック
レール長さ(mm)1000
1個
¥37,000
税込¥40,700
4日以内出荷
3段階の初速度で小球を発射させる投射装置です。角度を調整して水平投射・斜方投射の実験ができます。また、発射口にビースピを取付けることで発射時の速度が測定できるので、球の初速度を変えた比較実験もできます。専用のアダプタや固定台が付属しているので、黒板上でも実験台上でも実験ができる。黒板貼付用のカゴとメジャーを使い、計算した位置に球がくるかを実験で確かめることができる。
セット内容投射装置、ビースピυ(速度測定器)、カゴ(小球キャッチ用)、小球(Φ16mm・鉄製)2個、ビースピ用アダプタ、黒板取付用マグネットアダプタ、実験用固定台、貼付メジャー(黒板用)2本
型式ML
寸法(mm)(組立時)90×240×60(ケーブル長280)
1セット
¥46,000
税込¥50,600
4日以内出荷
水平に発射されたおもりを滑走体(木片)に衝突させた時に滑走体が移動した距離を測定することで、速度の違いによる運動エネルギーの大きさを定量的に調べられる実験器です。
おもりの打ち出し速度は自由に切替可能。任意の位置から発射して速度を調節することもできます。
おもりは2種類あり、質量の違いによる比較実験も行えます。
ビースピv(速度測定器)を取付け、衝突直前の球の速度を簡単に測定できます。
仕様おもり:鋼鉄球、白色ガラス球、プラスチック球(約Φ25mm) / 発射装置:打ち出し速度は段階切替もしくは連続可変
付属品鋼鉄球・白色ガラス球・プラスチック球各1個、滑走体1個
種別(水平発射型)LP-K
寸法(mm)約1155×80×70(発射装置含む)、滑走体:木片、15×100×40
材質(レール)プラスチック
レール長さ(mm)約1000
1個
¥34,000
税込¥37,400
4日以内出荷
中学3年生力学的エネルギー
質量の異なる3種類の金属球を50、100、150、200cmの高さから発泡樹脂の上に落下させ、球がめり込んだ深さを比較することで位置エネルギーの大きさを比較できます。ビースピV(速度測定器)付き。
セット内容金属球3種(鋼球・銅球・アルミ球)、発泡樹脂(230×110×80mm)、金属球落下装置:組立式(42、92、96cmホルダ、ジョイントおよび落下スターターのキット)、ビースピV(速度測定器)
1個
¥14,700
税込¥16,170
9日以内出荷
一日の太陽や月の動きを観測しながら、その高さと方位を立体的に記録できる観測機器です。
真夏の12時の太陽の位置も測定できます。
台の中心部にある太陽高度測定器により、観測時刻の太陽の高さを簡単に測定することができます。
台の周囲に立ててある金属棒に付いている球を移動して太陽の方向に合わせます。この場合、金属棒は左右に球は上下に自由に動かすことができるうえ任意の位置でとまります。
月の通り道記録器としても使用できます。
付属品方位磁針
材質太陽高度測定器:アクリル板および塩ビ製(分度器目盛付き)、金属棒:黄銅(ニッケルメッキ)ミニクリップ12個付き、太陽球:プラスチック製
寸法(mm)500×360×270(組み立て時)
質量(kg)約1.3
材質(本体)木製
1個
¥24,000
税込¥26,400
4日以内出荷
気柱に生じる定常波の腹と節を発泡スチロールの小球を使って視覚化する実験器です。
大きさのある観察部とアンプ付きの発振器を使ってダイナミックな観察ができます。
周波数は発振器で任意に変更できるので定量的な測定をすることもできます。
観察部の片側は開閉でき、条件の異なる定常波を観察することができます。
付属品低周波発振器(アンプ・スピーカー付き)CR-Y、観察用発泡スチロール小球
種別KA-S
材質アクリル透明
寸法(mm)1130×130×130(全体)
寸法(Φ×mm)80×1000(観察部)
スピーカー固定式
1個
¥137,000
税込¥150,700
9日以内出荷
振り子を任意の高さまで持ち上げて静かに放し、最下点を通過した時の速度をビースピ(速度測定器)で測定し、力学的エネルギーが保存されていることを確かめられる実験装置です。
付属品振り子実験用球、ビースピV(速度測定器)
材質スチール
寸法(mm)約300×300×300(展開時)
1個
¥19,700
税込¥21,670
4日以内出荷
プーリー付ゼネコンDUEを用いて位置エネルギーから電気エネルギーへの変換実験をするために必要なものをセットにしたものです。位置エネルギーが電気エネルギーにどれだけ変換されるかを測定することができます。電気エネルギーセンサ測定項目:電圧(V)、電流(mA)、電力(mW)、抵抗(Ω)、エネルギー(J)
セット内容E31-8201-11ワイヤレス電気エネルギーセンサ 、(測定範囲:2レンジ(±5V、±0.18A)(±30V、±1A))、ペットボトル(1.5L)、プーリー付ゼネコンDUE、豆電球(3.8V、0.3A) 4個、並列豆球台、直列豆球台、ペットボトル吊り下げ用フック、ゼネコン固定用はさみ
型式【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】GDX-NRG(Go Direct)
測定範囲【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】±5V・±0.18A、±30V・±1A(2レンジ)
電源【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】充電式電源(USB充電式)
最小表示【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】0.001V、40μA
測定項目【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】電流、電圧
対応OS【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続方式【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】ワイヤレス、USB
1セット
¥47,000
税込¥51,700
8日以内出荷
斜面を転がり落ちるおもりの働きを調べる実験に使用します。付属の重い鋼鉄球と軽いガラス球で、おもりが重い場合と軽い場合の働きの違いを比較実験することができます。おもりが転がり落ちる高さを0~30cm範囲で5cmおきに設定できます。レールにはスケールが付いているので、衝突により移動した木片の距離を直読できます。
仕様【アダプタ】ビースピV取付用
付属品おもり2種(鋼鉄球・ガラス球(白色))、木片、ビースピV(速度測定器)
材質【レール】プラスチック、【おもり】鋼鉄球
寸法(mm)1,800×90×385(本体組立時)、910×90×50(本体収納時)、910(レール:最小目盛1mm、ビースピV用アダプタ搭載)
質量(g)【木片】約28、【おもり】約67、【白色ガラス球】約18~19
本体質量(kg)約1
最小目盛(mm)【レール】1
高さ調節0~30cm(5cm間隔)
レール長さ(mm)910
1セット
¥25,700
税込¥28,270
4日以内出荷
高校物理で定番回路である「コンデンサーの特性」、「ホイートストンブリッジ回路」の2種を作ることができるボードです。裏面磁石付きボードなので、授業では黒板に貼付けて演示実験をしながら説明に使用、普段は実験室の壁に貼付けておくことで実際に生徒たちが触りながら動作を確認できます。回路に何度も触れることで理解が深まります。
セット内容実験ボード(400×300mm)、豆電球(2.5V)3個、コンデンサー(2.5V、4.7F)2個、接続線 2本、測定器接続用端子台 2個、可変抵抗器(0~100Ω)、ナイフスイッチ、乾電池ホルダー(単1・1個用)3個
型式EC-A
1台
¥42,000
税込¥46,200
4日以内出荷
風力発電や太陽光発電、燃料電池などで発電し、プロペラモーターや専用モジュールに搭載されたブザーやLEDで動作を確認できます。また、発生した電気を付属のセンサを使って測定し、それぞれの発電の出力やエネルギー効率の比較も行えます。
セット内容風力発電機(出力0~1W)、専用モジュール(ブザー、LED)、分度器、風力タービンハブ、チップボード 10枚、ダボ 25本、ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG(Go Direct)(測定範囲:±5V・±0.18A、±30V・±1A)、光電池(出力2V、スタンドタイプ)、リバーシブル燃料電池(出力0.5~0.9V)、リード線付プロペラモーター、豆電球型LED、リード線付豆電球ソケット、リード線(赤・黒)各2本
1個
¥98,000
税込¥107,800
8日以内出荷
鉛直方向と水平方向の力学的エネルギー実験がこれ一台でできる
おもりの鉛直方向の位置エネルギーと水平方向の運動エネルギーを杭打ちの深さから測定し、高さ、速度、質量との関係を求めることができます。杭打ち器に軸棒を取付けると位置エネルギー実験用、専用レールに杭打ち器を取付けると運動エネルギー実験用になります。
位置エネルギーの実験と運動エネルギーの実験の切替えが簡単にできます。
おもりはそれぞれ3種類あり、質量の違いによる比較実験が行えます。
ビースピv(速度測定器)を取付け、衝突直前のおもりの速度を簡単に測定できます。
寸法(mm)【杭打ち器】80×70×135、【運動エネルギー実験】90×80×55
付属品【運動エネルギー実験】固定用クランプ、ビースピv(速度測定器)
仕様【杭打ち器】杭の強さ:可変式、杭の沈み込み測定:目盛付き(最小単位1mm)、【位置エネルギー実験】おもり:円柱3種(質量50・100・150g)、軸棒:3分割式、100mm毎の目印付き、【運動エネルギー実験】おもり:球3種(鉄球67g・アルミ球22g・プラスチック球9g、各Φ25mm)、発射装置:打ち出し速度は3段階切替、レール部:鉄製
1個
¥57,000
税込¥62,700
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。