学童・教育用品 :「陰極管」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
熱陰極式クルックス管を駆動するための専用電源です。
加速電圧スイッチ搭載。スイッチひとつでクルックス管のアノードに300Vの加速電圧を印加。
偏向極板に加える電圧の制御も、スイッチとつまみで簡単に調節可能。
寸法(mm)110×140×48
電源ACアダプタ(付属)
出力電圧(V)DC6(ヒ-タ-用)、DC300(加速電圧用)、DC±60(偏向極板用)
1台
¥27,000
税込¥29,700
4日以内出荷
電子が多結晶黒鉛格子を通過(デバイ・シェラー回折)する時に生じる干渉を観察し、蛍光板上で可視化することにより、電子の波の性質を観察できます。また、黒鉛のリングの半径や格子面間隔から、さまざまな陽極電圧において単色放射線の波長を算定し、ド・ブロイの物質波の仮説を確認することもできます。
セット内容クルックス管S型、専用電源、クルックス管ホルダー、磁石
種別(電子線回折管) S-DH型
全長(mm)250
電圧陰極線加熱電圧:Vh≦7V、Ih<0.4A、陽極電圧:Va≦5kV、焦点調整電圧:V≦50V
管径(Φmm)130
1個
¥539,000
税込¥592,900
8日以内出荷
偏向極板入。真空管内の-極から+極に向かって流れる陰極線が、管内に設置された平行板電極の+側に引き寄せられて湾曲することから、陰極線の正体が「負の電荷を持った電子の流れ」であることを確認できます。上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられる実験も行えます。
仕様台付き
管径×長さL(mm)40×300
1個
¥40,000
税込¥44,000
4日以内出荷
電子が多結晶黒鉛格子を通過(デバイ・シェラー回折)する時に生じる干渉を観察し、蛍光板上で可視化することにより、電子の波の性質を観察できます。また、黒鉛のリングの半径や格子面間隔から、さまざまな陽極電圧において単色放射線の波長を算定し、ド・ブロイの物質波の仮説を確認することもできます。
セット内容クルックス管 S型
全長(mm)250
電圧陰極線加熱電圧:Vh≦7V、Ih<0.4A、陽極電圧:Va≦5kV、焦点調整電圧:V≦50V
管径(Φmm)130
1個
¥304,000
税込¥334,400
8日以内出荷
偏向極板入。真空管内の-極から+極に向かって流れる陰極線が、管内に設置された平行板電極の+側に引き寄せられて湾曲することから、陰極線の正体が「負の電荷を持った電子の流れ」であることを確認できます。上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられる実験も行えます。
その他台付き
付属品偏向極板用電源C-PS2(DC1,000V、1mA、極性切替スイッチ付き)
寸法(mm)Φ40×300(管)
1セット
¥62,000
税込¥68,200
4日以内出荷
B10-7216熱陰極式クルックス管(注文コード:50434309)の補充部品です。
蛍光板上に十字の影を映すことによって、無電場空間における電子ビームの直進性観察ができます。
また、電子ビームの十字の影と磁界内の電磁放射線(光)を比較することができます。
十字の1箇所には小さな穴が空けられており、磁界の影響下における十字の影の向きを簡単に確認できます。
セット内容クルックス管 JS型
種別(十字板入り) JS型
全長(mm)250
電圧陰極線加熱電圧:Vf=6.3VAC、陽極電圧:Va≦5kV
電流(A)陽極電流:通常Va=4.0kVの時Ia=100μ
管径(Φmm)130
1個
¥186,000
税込¥204,600
8日以内出荷
冷陰極式クルックス管(偏向極板入)の偏向電極に接続して使用するための専用電源装置です。極性切替スイッチを使用することで、ケーブルをつなぎ替えずに最大±1,000Vの電圧を加えられます。
寸法(mm)140×108×46
出力DC1,000V、1mA、極性切替スイッチ付き
電源ACアダプタ(付属)
1個
¥22,000
税込¥24,200
4日以内出荷
クロス真空計や放電管の駆動、火花放電の観察に欠かせない誘導コイル。安定した高出力が得られる、高性能でコンパクト、低価格の誘導コイルです。
最大放電距離100mm。
出力調整つまみで放電電圧を連続可変。
付属品放電電極(放電針・円板各1個)、高圧線用ケーブル
寸法(mm)265×220×170
質量(kg)4.8
電源(V)AC100
出力電圧(V)100000(最大)、連続可変
機能極性切替スイッチ
距離放電距離:20~80mm(安定放電距離)、100mm(最大)
1個
¥165,000
税込¥181,500
4日以内出荷
蛍光板上に十字の影を映すことによって、無電場空間における電子ビームの直進性観察ができます。また、電子ビームの十字の影と磁界内の電磁放射線(光)を比較することができます。十字の1箇所には小さな穴が空けられており、磁界の影響下における十字の影の向きを簡単に確認できます。
セット内容クルックス管 JS型、専用電源、クルックス管ホルダー
種別(十字板入り) JS-DH型
全長(mm)250
電圧陰極線加熱電圧:Vf=6.3VAC、陽極電圧:Va≦5kV
電流(A)陽極電流:通常Va=4.0kVの時Ia=100μ
管径(Φmm)130
1個
¥421,000
税込¥463,100
8日以内出荷
冷陰極式クルックス管のセットです。
セット内容冷陰極式クルックス管 CT-CR(十字板入)、冷陰極式クルックス管 CT-TP(偏向極板入・専用電源付)、冷陰極式クルックス管 CT-MR(磁界の影響を示すもの)
電源[専用]出力:DC1,000V・1mA、電源:ACアダプタ(付属)、寸法(mm):140×108×46
1セット
¥120,000
税込¥132,000
11日以内出荷
冷陰極式クルックス管のセットです。
セット内容冷陰極式クルックス管 CT-CR(十字板入)、冷陰極式クルックス管 CT-TP(偏向極板入・専用電源付)
電源[専用]出力:DC1,000V、1mA
1セット
¥89,000
税込¥97,900
11日以内出荷
真空度の違いによる気体中の放電状態の変化を観察する装置です。本体背面に接続端子を装備し、演示実験に最適なデザインになっています。
仕様真空度(約50/10/3/1/0.1/0.02mmHg)6種
寸法(mm)440×140×495
寸法(Φ×mm)真空管:約25×400
1個
¥80,000
税込¥88,000
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。