電解質・非電解質を調べる実験に使う、試験管サイズの電極です。
仕様2個組
材質ステンレス(電極)
寸法(mm)約210×45×6
1セット(2個)
¥1,300
税込¥1,430
4日以内出荷
イオン結晶の固体・液体・水溶液における電気伝導性の違いを調べる実験などに使用します。[特長]。A:ステンレス電極タイプ。試験管に入れた少量の試薬で実験できます。B:硬質炭素電極タイプ。
付属品電灯台、電球、リード線2種(赤・黒)各1本
電極柄付ステンレス電極(試験管用)2本
1セット
¥6,700
税込¥7,370
8日以内出荷
液漏れしない電極栓採用で、安全に実験ができます。H管の目盛は削り加工のため、爪で擦っても消えません。ステンレス電極と白金めっきチタン電極が選べます。
付属品ピンチコック樹脂製、金属製支持台、専用バンド、特殊ゴム栓
容量(mL)ガラス管:65
目盛(mL)目盛長20(最小目盛0.5)
寸法(Φ×mm)H管:内径15×215
支柱の高さ(mm)350(台含む)
ガラス管H形、目盛付き
液漏れしない電極栓採用で、安全に実験ができます。H管の目盛は削り加工のため、爪で擦っても消えません。
冷陰極式クルックス管(偏向極板入)の偏向電極に接続して使用するための専用電源装置です。極性切替スイッチを使用することで、ケーブルをつなぎ替えずに最大±1,000Vの電圧を加えられます。
寸法(mm)140×108×46
出力DC1,000V、1mA、極性切替スイッチ付き
電源ACアダプタ(付属)
1個
¥22,000
税込¥24,200
4日以内出荷
均一な磁界中を運動する電子の軌跡を観察し、その直径から電子の比電荷を求める装置です。管の中にガラススケールを内蔵することで、電子の軌跡の直径が正確に直読できます。本体とヘルムホルツコイル観察用暗箱の一体化により観察・保管がスムーズです。明るくシャープな電子ビームで測定が容易です。独自構造の電極の採用により、e/m管の長寿命を実現しました。電子ビームが真円に近く安定しているので、理論値に近い結果が得られます。
付属品e/m管電源供給用ケーブル
セット内容電子の比電荷測定装置、電子の比電荷測定用放電管(e/m管、ヘリウムガス入りスケール内蔵)、専用電源
型式EM-6N
寸法(mm)360×255×390
質量(kg)7.4
電源(V)専用:陽極電圧DC0~600、ヒーター電圧6.3
電圧(V)【管球】ヒーター電圧:6.3
球径(Φmm)管球:130
加速電圧(V)管球:200~500
コイル径(mm)ヘルムホルツコイル:Φ300mm、銅線Φ1mm(ホルマール線)、巻数130回、2個を平行に取付けたもの
1台
¥520,000
税込¥572,000
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。