学童・教育用品 :「電流変換器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大日本図書 中学3年生 運動とエネルギー LEDは電流を流すと発光し、光を当てると起電力を生じるエネルギーの可逆変換器です。発生する起電力はLEDの発光色により異なり、その大きさは赤>黄>緑>青・白の順であることがわかっています。 LEDひとつでは取り出せる電流が少ないため、この実験器では並列に10個接続しており、電子オルゴールを鳴らすことができる程度の電力を得ることができます。
付属品電子オルゴール1個 種別LT 寸法(mm)約60×60×18 出力側無負荷電圧(V)1.57~1.61
1個
2,800 税込3,080
5日以内出荷

プーリー付ゼネコンDUEを用いて位置エネルギーから電気エネルギーへの変換実験をするために必要なものをセットにしたものです。位置エネルギーが電気エネルギーにどれだけ変換されるかを測定することができます。電気エネルギーセンサ測定項目:電圧(V)、電流(mA)、電力(mW)、抵抗(Ω)、エネルギー(J)
セット内容E31-8201-11ワイヤレス電気エネルギーセンサ 、(測定範囲:2レンジ(±5V、±0.18A)(±30V、±1A))、ペットボトル(1.5L)、プーリー付ゼネコンDUE、豆電球(3.8V、0.3A) 4個、並列豆球台、直列豆球台、ペットボトル吊り下げ用フック、ゼネコン固定用はさみ 型式【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】GDX-NRG(Go Direct) 測定範囲【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】±5V・±0.18A、±30V・±1A(2レンジ) 電源【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】充電式電源(USB充電式) 最小表示【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】0.001V、40μA 測定項目【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】電流、電圧 対応OS【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続方式【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】ワイヤレス、USB
1セット
47,000 税込51,700
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります