絞り込み
ブランド
- ビット・トレード・ワン
- モノタロウ(8)
- ナリカ(3,019)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,057)
- D'Addario(755)
- EVANS(572)
- 呉竹(518)
- トーエイライト(429)
- ケニス(404)
- サクラクレパス(375)
- あかしや(334)
- KC(334)
- MIKASA (ミカサ)(272)
- 日本ノート(258)
- KOTOBUKI(コトブキ)(256)
- トーヨー(255)
- エヒメ紙工(223)
- GATOR Case(203)
- DANNO(ダンノ)(199)
- Nittaku(ニッタク)(175)
- molten(163)
- ブランドをもっと見る

ハンドスピナー自作キット
ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷LED点灯機能を搭載したハンドスピナーをはんだ付けにより自作できるキットです。 はんだ付けの入門にぴったりな工作内容で、1時間程度の作業で簡単に製作できます。 1点の簡単な表面実装を含む25点の部品を実装することで、回路によりLEDが点滅する自分だけのハンドスピナーが誕生します。 回転部にはベアリングが搭載されており、高速な回転を楽しめます。 Web公開中の組立マニュアルにより、はじめてはんだ付けをする人でも安心して組み立てを行うことが可能です。 はんだ付け工作とハンドスピナーの面白さを1度に味わえるキットです。セット内容キット一式、部品表、動作確認用電池(CR927×2)サイズ約81×30×20mm質量(g)約40(電池を含む)電池CR927×2組立時間はんだ付け作業約1時間
模型電光 極小1608チップ型LEDユニット
ビット・トレード・ワン¥449税込¥4941個5日以内出荷LEDユニット 極小1608チップ型は、より小さな発光部(1.6 × 0.8mm)を活かして、模型の狭いスペースにも組み込みやすいLEDユニットです。 小スケールキットのセンサー、カメラアイ、コクピット、車両ライト、メカの隙間など、0805チップ型では少し大きく感じる場所に向いています。 ハンダづけ不要のソケットコネクタ方式で、模型電光シリーズに挿すだけで接続可能。 余裕のある約200mmのリード線は、ツイスト加工済で絡みにくく、取り回しもスムーズ。 模型電光シリーズや模型LED工作に最適な高品質ユニットです。内容LEDユニット×1(配線付き)配線長200mm(ツイスト加工)LED1608チップLED(1.6 × 0.8mm)コネクタ2ピンコネクタ(オス)極性赤=+/黒=- +側には赤マーキング加工
模型電光 分岐ケーブルハーネス(2ピン)
ビット・トレード・ワン¥649税込¥7141個5日以内出荷1つのLED出力から二つのLEDユニットを接続可能な分岐ケーブルです。 左右ヘッドライトの同時点灯、複数センサーの発光、コクピットとメインカメラの連動発光など、より複雑な電飾表現を簡単に実現できます。 ハンダづけ不要のコネクタ方式を採用し、模型電光シリーズへそのまま接続可能。接続LEDユニット2系統までコネクタピンコネクタ(オス)⇔ソケットコネクタ(メス)×2極性赤線側に赤ペイントありケーブル長(mm)200
磁気スイッチ付LEDモジュールセット
ビット・トレード・ワン¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 直径約11mm、高さ約5mmの極小サイズにLED、スイッチと電池ケースが一体となった扱いやすいモジュールです。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな9色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。寸法(mm)11×11×5(突起物除く)電源CR927 3Vボタン電池(別売り)消費電力(mA)10LED色アイスブルー保証期間6か月LED寿命(時間)およそ3万入数(個)3
模型電光 砲弾型LEDユニット
ビット・トレード・ワン¥379税込¥4171個5日以内出荷発光部の存在感と明るさを活かしたい場所に向いたLEDユニットです。 車やバイクのヘッドライト、ロボットのメインセンサー、ジェットノズル、ビーム発射口、展示ベースの発光など、「ここが光っている」と見せたい工作に適しています。 余裕のある約200mmのリード線は、ツイスト加工済で絡みにくく、取り回しもスムーズ。 チップ型LEDより発光部が見えやすく、光の向きもつかみやすいため、電飾初心者にも扱いやすいタイプです。内容LEDユニット×1(配線付き)配線長200mm(ツイスト加工)LED砲弾型LED(Φ3mm)コネクタ2ピンコネクタ(オス)極性赤=+/黒=- +側には赤マーキング加工
自動走行ロボットキット
ビット・トレード・ワン¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷電子工作に習熟したいユーザーのための入門用ロボットキットです。 サレジオ高専の学生や先生と共同開発したこのキットは、抵抗やコンデンサなどのハンダ付けを行うだけで自動走行するロボットを作ることができます。 組み立てマニュアルも付属し、ハンダ付けが初めての方でも安心して練習に取り組むことが可能です。 近接センサ搭載で壁などの障害物を感知しストップする機能や、かざした手を追随する機能など楽しく遊べるロボットになっています。 ハードウェアのみでの走行を実現しているため、ソフトウェア面の心配は必要ありません。 教育現場の声を反映した、ハンダ付けの習熟と電気回路の基礎学習ができる入門用ロボットとして、自由工作や教材用途におすすめです。仕様【別途必要物】ハンダごて・ハンダ線・プラスドライバー(ハンダ吸い取り線の準備推奨)、【測距モジュール】GP2Y0A21YK×2、【駆動部】ギアボックス付きDCモーター×2個寸法(mm)78×125×105質量(g)145電源単4電池×4本(別売)使用温度(℃)0~40(結露なきこと)
ラズパイI/O基本パーツ配線済みボード
ビット・トレード・ワン¥8,898税込¥9,7881個6日以内出荷ラズパイマガジン連動!記事と読み合せて様々なパーツを実験・学習! ラズパイマガジン2020年夏号にて強力特集記事が掲載! 基板へのはんだ付けから各部の使用法まで丁寧に解説。 8種類の電子パーツを搭載し、多方面の学習が可能です。 GPIOやPWM、I2C、SPI、アナログ入力で実験が可能! わかりやすさに太鼓判!細かいシルク印刷で簡単スピーディーな実験が可能!仕様(実験用搭載部品)タクトスイッチ×2/ボリューム×1/128×32 OLEDパネル×1/フルカラーシリアルLED×2質量(g)組立済基板単体:約35(基板+外部パーツ一式:約120)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×65×56(突起部除く)対応機種Raspberry Pi B+/2B/3B/3B+/4同梱部品(実験用)カラーセンサ×1/単色LED×3(赤、緑、青)/抵抗各種×11/サーボモータ180°×1/サーボモータ360°×1/ テスター接続用みの虫クリップ-バナナプラグケーブル×2(赤、黒)接続端子(外部)外部LEDソケット×1/外部抵抗ソケット×1/外部LED電圧測定端子×1/外部LED電流測定端子×1/14pinGPIO×1/4pin I2C×1/6pin SPI×1/カラーセンサ用端子×1/3pinアナログ端子×1/3pinシリアルLED(NeoPixelシリーズ)出力端子×1/サーボモータ接続端子×2動作湿度(%)10~60(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~45
Arduino制御入門用ロボットキット
ビット・トレード・ワン¥8,698税込¥9,5681個6日以内出荷最前線ロボットテクノロジー入門用キット ロボット制御を学びやすい設計 ドライバーのみで組み立て可能 Arduinoで基本的動作制御を学習 オープンソースハードウェアとして設計資料を公開 低速度ギヤモータ採用の省エネ設計付属品制御基板、ボールキャスタ固定基板、M2×17mmスペーサ×2、M2×12mmスペーサ×4、M2×5ネジ×16、タイヤ及びギヤボックス×2、アクリルガード、USB通信ケーブル仕様【搭載マイコン】Pro micro互換_ATmega32U4 5V/16MHz、【搭載モータドライバ】DRV8832互換×2、【駆動部】DC3V_30RPMモータ×2質量(g)105電源単三アルカリ電池×3(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×45×114機能【周辺機能】超音波センサー(測定距離2~400cm)、圧電スピーカー、LED×2、半固定抵抗、タクトスイッチ×2インターフェース(外部)USB MicroB使用環境0~40℃(結露なきこと)環境【プログラミング環境】Arduino IDE(対応OS Windows、MAC OS、他)
ラズパイI/O基本パーツ配線済みボードキット
ビット・トレード・ワン¥6,498税込¥7,1481個6日以内出荷ラズパイマガジン連動!記事と読み合せて様々なパーツを実験・学習! ラズパイマガジン2020年夏号にて強力特集記事が掲載! 基板へのはんだ付けから各部の使用法まで丁寧に解説。 8種類の電子パーツを搭載し、多方面の学習が可能です。 GPIOやPWM、I2C、SPI、アナログ入力で実験が可能! わかりやすさに太鼓判!細かいシルク印刷で簡単スピーディーな実験が可能!付属品ネジセット一式仕様(実験用搭載部品)タクトスイッチ×2/ボリューム×1/128×32 OLEDパネル×1/フルカラーシリアルLED×2質量(g)組立済基板単体:約35(基板+外部パーツ一式:約120)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×65×56(突起部除く)対応機種Raspberry Pi B+/2B/3B/3B+/4同梱部品(実験用)カラーセンサ×1/単色LED×3(赤、緑、青)/抵抗各種×11/サーボモータ180°×1/サーボモータ360°×1/ テスター接続用みの虫クリップ-バナナプラグケーブル×2(赤、黒)接続端子【外部】外部LEDソケット×1/外部抵抗ソケット×1/外部LED電圧測定端子×1/外部LED電流測定端子×1/14pinGPIO×1/4pin I2C×1/6pin SPI×1/カラーセンサ用端子×1/3pinアナログ端子×1/3pinシリアルLED(NeoPixelシリーズ)出力端子×1/サーボモータ接続端子×2動作湿度(%)10~60(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~45
Raspberry Pi DC電源入力拡張ボード
ビット・トレード・ワン¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷一般的なDCジャックタイプのACアダプタを使用可能です。 USBコネクタタイプの電源供給アダプタは入手経路が限られています。 しかし、DCジャックのACアダプタを使用する場合、代替品も多数存在するため調達が容易です。 DCジャックを使用することにより、USBコネクタと比較して物理的に強い接続を実現可能。 より安定した電力供給と強固な接続を実現し、Raspberry Pi の安定性を確保することができます。付属品本体、保証書寸法(mm)65×56×24質量(g)12対応機種Raspberry Pi 3B/3B+/4Bインターフェース2.1mmDCジャック(センタープラス)/40ピンGPIOロングピンコネクタ保証期間お買い上げから1年間入力電源(V)DC5(出力電流は使用するRaspberry Piに合わせて選択)
磁気スイッチ付LEDモジュール
ビット・トレード・ワン¥719税込¥7911個6日以内出荷工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 極細0.3mmリード線によりLEDを引き出し、配置の自由度が大幅に向上しました。 リード線が極細のため、1/144などの小スケールモデルの頭部などにも手軽に組み込み可能です。 直接の接触なしで各所の点灯ギミックを作動できるため、ポージング等への影響を最小限に抑えることが可能です。 薄いプラスチックやアクリル等の外から磁石を近づけてもスイッチングが可能です。 余裕のあるスペースにスイッチ部分を仕込み、狭所へリード線の先のLEDのみを配置するなど、より細やかな設置に対応できます。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3Vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな6色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。寸法(mm)11×11×5(突起物除く)電源CR927 3Vボタン電池(別売り)長さ(cm)リード線:約20消費電力(mA)約10保証期間6か月LED寿命(時間)およそ3万入数(個)1リード線径(Φmm)0.3
ArduinoUno互換ボード
ビット・トレード・ワン¥2,298税込¥2,5281個当日出荷話題のRISC-Vチップ「CH32V」を搭載したArduino UNO形状互換の32bitマイコンボードです。 UNO形状を採用することで、既存の基板・シールドを使用しての試作や開発が行いやすいように設計されています。 USB Type-Cポート(デバイス)とType-Aポート(ホスト)を持ち、USB機能の検証・開発にも便利なボードです。 誰でも自由に改良・再配布が可能なオープンソースのアーキテクチャである「RISC-V」を採用したWCHによるチップ「CH32V」を採用しました。 RISC-Vチップでの開発が初めての方にも安心して触ってもらえるように、GitHubにて多数のサンプルコードを公開しています。 設計者は様々なデバイスを自作し動画コンテンツ化することで人気の電子工作・DIY系VTuber「三峰スズ」氏によるオリジナル設計です。 小さいながらもパワフルなRISC-VチップCH32V203 を本ボードで是非体験してください。寸法(mm)約75×54×25質量(g)約20方式プログラム書込み方法:USB download (WCHISP)、WCH-LinkEエミュレータ(別売)機能外部クロック:8MHz保証期間6か月間使用CPUCH32V203C8T6 RISC-V CPU 144MHz、ROM 64KB、RAM 20KB電源供給USB Type-C(5V)、Pin headers(5V or 3.3V)入出力アナログ:6+more pins、デジタル:25pinsUSBUSBコネクタ:Type-C/Type-A
高機能USBドングル開発ボード
ビット・トレード・ワン¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷ATMEGA32U4マイクロコントローラを搭載した、開発者向けの高機能USBドングル開発ボードです。 16MHzのクロック速度を持ち、5V DCで動作するこのボードは、仮想キーボードや仮想マウスとして機能させることができ、USB Security Keyやペネトレーションテストなど、様々なドングル開発用途に対応しています。 エンジニアやホビイスト、ITセキュリティ専門家にとって理想的な開発ボードです。 プロトタイピングのしやすさと安全性を兼ね備えたこのボードで、あなたのアイデアを具現化してください。 開発環境としてArduino IDEを使用でき、Arduino Leonardoとして開発することが可能です。 Arduinoの膨大なライブラリ資産を活用することで、迅速かつ効率的な開発を実現できます。 ADDGDBは仮想キーボードや仮想マウスとして動作し、様々な入力デバイスを模擬するプロジェクトに最適です。 ペネトレーションテストやカスタムUSBデバイスの開発に役立ちます。 出荷時に安全なファームウェアが書き込まれており、購入後すぐに安心してPCに接続して使用できます。 開発をスムーズに開始できるように、GitHubでサンプルスケッチを公開していますので、開発者はすぐにプロジェクトを始めることができます。 高性能なATmega32U4を搭載し、安定した動作と高い信頼性を提供します。多様なプロジェクトに対応可能な汎用性の高いボードです。仕様●クロック速度:16MHz●ファームウェア:出荷時に安全なファームウェアを書き込み済み●マイクロコントローラ:AT32U4●開発環境:Arduino IDEセット内容USBドングル一式質量(g)約20(キーチェーン含む)電源PC本体から供給寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×30×20対応(ボード)Arduino Leonardo互換保証期間初期不良のみ動作電圧5V DC
Raspberry Pi Pico 単3電池拡張ボード
ビット・トレード・ワン¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷ボードとPicoを取り付けるだけで乾電池駆動が実現 実験に便利な電源スイッチ・リセットスイッチを搭載 Grove端子とIOピンソケットで拡張性も向上付属品本体、保証書寸法(mm)70×70×17質量(g)34電源単三電池×2(別売)対応機種Raspberry Pi Pico(ピンヘッダ取り付けが必要 /Pico H)インターフェース電源スイッチ、リセットスイッチ、Groveコネクタ保証期間お買い上げから1年間



























![PP板 アーテック[学校教材・教育玩具] PP板 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897616-260917-02.jpg)
![PP板 アーテック[学校教材・教育玩具] PP板 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897948-260917-02.jpg)
![PP板 アーテック[学校教材・教育玩具] PP板 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897580-260917-02.jpg)




![コルクコースターΦ70×2mm アーテック[学校教材・教育玩具] コルクコースターΦ70×2mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897677-260917-02.jpg)