模型電光 極小1608チップ型LEDユニット
LEDユニット 極小1608チップ型は、より小さな発光部(1.6 × 0.8mm)を活かして、模型の狭いスペースにも組み込みやすいLEDユニットです。 小スケールキットのセンサー、カメラアイ、コクピット、車両ライト、メカの隙間など、0805チップ型では少し大きく感じる場所に向いています。 ハンダづけ不要のソケットコネクタ方式で、模型電光シリーズに挿すだけで接続可能。 余裕のある約200mmのリード線は、ツイスト加工済で絡みにくく、取り回しもスムーズ。 模型電光シリーズや模型LED工作に最適な高品質ユニットです。
- 内容
- LEDユニット×1(配線付き)
- 配線長
- 200mm(ツイスト加工)
- LED
- 1608チップLED(1.6 × 0.8mm)
- コネクタ
- 2ピンコネクタ(オス)
- 極性
- 赤=+/黒=- +側には赤マーキング加工
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。理科/技術/科学工作 の新着商品
カテゴリ















![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)