学童・教育用品 :「基板 usbコネクタ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
話題のRISC-Vチップ「CH32V」を搭載したArduino UNO形状互換の32bitマイコンボードです。 UNO形状を採用することで、既存の基板・シールドを使用しての試作や開発が行いやすいように設計されています。 USB Type-Cポート(デバイス)とType-Aポート(ホスト)を持ち、USB機能の検証・開発にも便利なボードです。 誰でも自由に改良・再配布が可能なオープンソースのアーキテクチャである「RISC-V」を採用したWCHによるチップ「CH32V」を採用しました。 RISC-Vチップでの開発が初めての方にも安心して触ってもらえるように、GitHubにて多数のサンプルコードを公開しています。 設計者は様々なデバイスを自作し動画コンテンツ化することで人気の電子工作・DIY系VTuber「三峰スズ」氏によるオリジナル設計です。 小さいながらもパワフルなRISC-VチップCH32V203 を本ボードで是非体験してください。
寸法(mm)約75×54×25
質量(g)約20
方式プログラム書込み方法:USB download (WCHISP)、WCH-LinkEエミュレータ(別売)
機能外部クロック:8MHz
保証期間6か月間
使用CPUCH32V203C8T6 RISC-V CPU 144MHz、ROM 64KB、RAM 20KB
電源供給USB Type-C(5V)、Pin headers(5V or 3.3V)
入出力アナログ:6+more pins、デジタル:25pins
USBUSBコネクタ:Type-C/Type-A
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。