理科/技術/科学工作 (2) カテゴリ: 学童・教育用品ブランド: ビット・トレード・ワンすべて解除
ArduinoUno互換ボード ビット・トレード・ワン 6日以内出荷
話題のRISC-Vチップ「CH32V」を搭載したArduino UNO形状互換の32bitマイコンボードです。 UNO形状を採用することで、既存の基板・シールドを使用しての試作や開発が行いやすいように設計されています。 USB Type-Cポート(デバイス)とType-Aポート(ホスト)を持ち、USB機能の検証・開発にも便利なボードです。 誰でも自由に改良・再配布が可能なオープンソースのアーキテクチャである「RISC-V」を採用したWCHによるチップ「CH32V」を採用しました。 RISC-Vチップでの開発が初めての方にも安心して触ってもらえるように、GitHubにて多数のサンプルコードを公開しています。 設計者は様々なデバイスを自作し動画コンテンツ化することで人気の電子工作・DIY系VTuber「三峰スズ」氏によるオリジナル設計です。 小さいながらもパワフルなRISC-VチップCH32V203 を本ボードで是非体験してください。
寸法(mm) 約75×54×25 質量(g) 約20 方式 プログラム書込み方法:USB download (WCHISP)、WCH-LinkEエミュレータ(別売) 機能 外部クロック:8MHz 保証期間 6か月間 使用CPU CH32V203C8T6 RISC-V CPU 144MHz、ROM 64KB、RAM 20KB 電源供給 USB Type-C(5V)、Pin headers(5V or 3.3V) 入出力 アナログ:6+more pins、デジタル:25pins USB USBコネクタ:Type-C/Type-A
高機能USBドングル開発ボード ビット・トレード・ワン 5日以内出荷
ATMEGA32U4マイクロコントローラを搭載した、開発者向けの高機能USBドングル開発ボードです。 16MHzのクロック速度を持ち、5V DCで動作するこのボードは、仮想キーボードや仮想マウスとして機能させることができ、USB Security Keyやペネトレーションテストなど、様々なドングル開発用途に対応しています。 エンジニアやホビイスト、ITセキュリティ専門家にとって理想的な開発ボードです。 プロトタイピングのしやすさと安全性を兼ね備えたこのボードで、あなたのアイデアを具現化してください。 開発環境としてArduino IDEを使用でき、Arduino Leonardoとして開発することが可能です。 Arduinoの膨大なライブラリ資産を活用することで、迅速かつ効率的な開発を実現できます。 ADDGDBは仮想キーボードや仮想マウスとして動作し、様々な入力デバイスを模擬するプロジェクトに最適です。 ペネトレーションテストやカスタムUSBデバイスの開発に役立ちます。 出荷時に安全なファームウェアが書き込まれており、購入後すぐに安心してPCに接続して使用できます。 開発をスムーズに開始できるように、GitHubでサンプルスケッチを公開していますので、開発者はすぐにプロジェクトを始めることができます。 高性能なATmega32U4を搭載し、安定した動作と高い信頼性を提供します。多様なプロジェクトに対応可能な汎用性の高いボードです。
仕様 ●クロック速度:16MHz●ファームウェア:出荷時に安全なファームウェアを書き込み済み●マイクロコントローラ:AT32U4●開発環境:Arduino IDE セット内容 USBドングル一式 質量(g) 約20(キーチェーン含む) 電源 PC本体から供給 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約81×30×20 対応 (ボード)Arduino Leonardo互換 保証期間 初期不良のみ 動作電圧 5V DC
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります くるくるさん アーテック[学校教材・教育玩具] 税込 ¥ 381 ¥ 346 バスケットへ
ノリノリひよこ アーテック[学校教材・教育玩具] 税込 ¥ 300 ¥ 273 バスケットへ
ドミノパーク アーテック[学校教材・教育玩具] 税込 ¥ 1,001 ¥ 910 バスケットへ
ペタペタクルクル アーテック[学校教材・教育玩具] 税込 ¥ 290 ¥ 264 バスケットへ