。赤外線による非接触型ボタン。干渉やノイズを処理するためにマイクロコントローラを搭載した赤外線近接非接触ボタンです。ボタンに触れずにON/OFFができ、一般的な押しボタンの代替品になります。赤/青のステータスLEDにより、タッチしたことをユーザーに知らせます。背面にある2つのポテンショメータで読み取り範囲を調整でき、読み取り距離は3~15cm、読み取り時間は0.5~20秒の範囲で調整できます。マイクロコントローラ内蔵。2色のステータスLED(電源オン:赤、近接:青)。近接範囲:3~15cm(デフォルト:15cm)。開放時間:0.5~20秒(デフォルト:0.5秒)、またはラッチON/OFF出力。防火/UVプルーフ素材のポリカーボネートエンクロージャ。直径:39.7mm
仕様●素材:ポリカーボネートの防火およびUVプルーフ素材●防水等級:IP65●電源:DC12V/1A●リレー接点定格:1A@ 30VDC●電流:DC12V●スタンバイ時:25mA±5%、動作時:37mA±5%●動作温度:-20℃~+75℃●寿命:100,000サイクル(1A/30VDC、0.3A/125VDC)・50,000,000サイクル(Dry Contact)
アズワン品番67-0398-05
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
Servo Triggerは、小型ロボットなどのRCサーボモータの制御を簡単に行えるボードです。外部スイッチまたはロジック信号のサーボトリガにより、接続されたサーボモータの位置Aから位置Bに移動するように指示することができます。サーボトリガを使用するには、オンボードの半固定抵抗を使用してスタート/ストップ位置とトランジション時間を調整します。制御にはATTiny84マイクロコントローラを使用して、サーボ制御プログラムを実行しています。オンボードの各サーボトリガには、3つの半固定抵抗があります。Aはスイッチがオープンのときサーボが入る位置を設定し、Bはスイッチがクローズしたときにサーボが移動する位置を設定し、TはAからBに戻ってくるのにかかる時間を設定します。2つの動作モードがあり、裏面のジャンパ(SJ1)で切り替えられます。デフォルトはスイッチ開でA、スイッチ閉でBになるBistableモードで、SJ1をショートするとスイッチを押すたびにAB、ABを繰り返すOne shotモードになります。主な仕様。コントローラ:ATTiny84。推奨電圧:5V。最大電圧:5.5V。消費電流:5mA。3つの制御設定。A:スイッチがオープン時のサーボ位置の設定。B:スイッチがクローズ時のサーボ位置の設定。C:AからB、BからAに戻るのにかかる時間の設定。入力極性を設定可能。応答モードを設定可能。アナログサーボと互換性がある。ISPヘッダピンを再プログラムに使用可能
アズワン品番63-3035-84
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。