絞り込み
ブランド
  • 近藤科学
  • モノタロウ(8)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,266)
  • ナリカ(3,030)
  • トーエイライト(1,032)
  • D'Addario(798)
  • SPARKFUN(726)
  • 近藤製作所(599)
  • EVANS(573)
  • 呉竹(520)
  • ケニス(418)
  • サクラクレパス(383)
  • あかしや(355)
  • KC(338)
  • MIKASA (ミカサ)(274)
  • 日本ノート(272)
  • KOTOBUKI(コトブキ)(259)
  • トーヨー(257)
  • エヒメ紙工(223)
  • Nittaku(ニッタク)(210)
  • Seeed Studio(206)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロボット KXRシリーズ 近藤科学

    ロボット KXRシリーズ

    近藤科学
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    ドライバーによるビス止め作業だけでくみ上げることが可能です。 アームの先端にグリッパーハンドを搭載しているため、物を掴んで移動するなどの簡単な作業が行えます。 付属のUSBアダプターを使用して有線でPCと通信することができ、ロボットのメンテナンスからモーションの作成と登録・再生が行えます。
    仕様アーム型Ver.2セット内容コントロールボード(RCB-4mini)×1個、サーボモータ(KRS-3302)×5個、ACアダプター(6V・2A)×1個、DualUSBアダプターHS×1個、各種強化樹脂パーツ・ビス類・接続ケーブル寸法(mm)100×175×450質量(g)約510対応OSWindows(R)Vista(R)(SP1推奨)7、8、8.1、10アズワン品番3-9317-02
  • HV電源スイッチハーネス 近藤科学

    HV電源スイッチハーネス

    近藤科学
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    KHRシリーズに搭載されているスイッチハーネス。 HVバッテリーのコネクタに対応しています。
    セット内容ケーブル本体のみ対応製品KHR-1HV/2HV
  • サーボモーター ICS 近藤科学

    サーボモーター ICS

    近藤科学
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    ケース:KRS-2500シリーズ。通信仕様:ICS3.6。互換性について。※ただし、RCB-3でご利用いただいたときのみ一部組み合わせに注意が必要です。詳細はこちらをご参照ください。RCB-4やその他マイコンボードでは問題ありません。
    仕様●(11.1V時)●最大トルク:25.0kgf・cm●最高スピード:0.13s/60°●寸法:41×21×30.5mm(突起部除く)KRS-2552RHVと同じサイズ●重量:47.7g(サーボホーンを含まず)●最大動作角度:270°●最大消費電流:2.5A●ギヤ種類:全段メタルギヤ●ケース材質:ガラス入り樹脂●ギヤ比:309.11:1●電源電圧:HV仕様(9V~12V)●通信規格:ICS3.6(シリアル/PWM選択式)●通信速度:115200/625000/1250000bps●初期設定:ID0/BR115200●信号レベル:TTL●回転モード:可●対応コントロールボード:RCB-4HV●RCB-3HV(※参照)●KCB-5●インターフェース:Dual USBアダプターHS●ICS USBアダプターHS●付属品:ZH接続ケーブル2A(300mm)×1●ZH接続ケーブル2B(300mm)×1●M3×8低頭ホーン止めビス ×1アズワン品番67-0384-59
  • アルミローハイトサーボホーン(ガンメタリック) 近藤科学

    アルミローハイトサーボホーン(ガンメタリック)

    近藤科学
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    アルミ製でがっちりとサーボのパワーを伝えます。 KRSサーボ定番のローハイトタイプ。
    セット内容ホーン本体×1フラットヘットホーン止めビス×1ワッシャー×1対応機種KRS-2500シリーズ
  • Dual USBアダプターHS 近藤科学

    Dual USBアダプターHS

    近藤科学
    8,998税込9,898
    1セット
    3日以内出荷
    シリアルUSBアダプターHS(No.02042)とICSUSBアダプターHS(No.02043)の機能を統合した、多機能USBアダプター スイッチの切り替えで「シリアルモード」「ICSモード」を選択することができます。 モードにあわせて本体上面にあるLEDの色が変化しますのでUSBのモードがすぐに分かります。 ICSモード:赤 シリアルモード:緑 ボードやサーボ間の通信速度を最大1.25Mbpsまで設定可能\なハイスピード対応。 KRSシリーズ、RCBシリーズの全製品、KRI-3、KBT-1などのICS対応デバイスがこのUSBアダプターで通信可能。
    付属品シリアル、ICS両USBの付属品が全て入っています。二又コードⅡ×1、白黒線延長コード×1、シリアル延長ケーブル(1.5m)×1、変換コード(HVバッテリー用)×1、変換コード(LVバッテリー用)×1、ZH変換ケーブル ×1、保護シール(本体用)×1、※「変換コード(HVバッテリー用)」は、ROBOパワーセルC/Dタイプのコネクターとサーボコネクターの変換コードです。 ICSモードでサーボを動作させる際に電源を供給するために使用します。寸法(mm)52×15×9対応OSWindowsXP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64bit)動作環境ICSモード、シリアルモードともに300~1.25Mbps(TTLレベル)USBUSB1.1/2.0
  • ベアリング付きアルミフリーホーンB 6個セット 近藤科学

    ベアリング付きアルミフリーホーンB 6個セット

    近藤科学
    8,998税込9,898
    1セット(6個)
    11日以内出荷
  • M2ナット 近藤科学

    M2ナット

    近藤科学
    439税込483
    1セット
    23日以内出荷
    KHR-3HVなどで使用しているナットです。補修用などにお勧めです。
    仕様●入数:50個アズワン品番67-0363-21
  • ロボット KXRシリーズ 近藤科学

    ロボット KXRシリーズ

    近藤科学
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    仕様ヒューマノイド型用ROBOパワーセルEタイプ寸法(mm)48×32.5×22質量(g)78対応OSWindows(R)Vista(R)(SP1推奨)7、8、8.1、10バッテリー容量(mAh)800端子【バッテリー】VHタイプコネクタ(2ピン)アズワン品番3-9317-03セル定数6セル(7.2V)
  • サーボモーター シリアル通信対応 近藤科学

    サーボモーター シリアル通信対応

    近藤科学
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトで高出力なトルクのサーボです。 コマンドで容易に角度制御や温度・電流値の取得ができるシリアル通信対応のデジタルサーボです。
    動作角度(最大)270°
  • ニッケル水素バッテリー専用充電器 BX-32MH 近藤科学

    ニッケル水素バッテリー専用充電器 BX-32MH

    近藤科学
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    ニッケル水素バッテリーの充電器 USB給電タイプのニッケル水素バッテリー(Ni-MH)6セル(7.2V)専用の充電器です。バッテリーの電源端子を接続するだけで簡単に充電を行うことができます。本体のLEDで、充電中、充電完了、スタンバイを表示します。出力5V1A~2AのUSB対応ACアダプターを使用できます(2A推奨)。
    付属品USBケーブル、XH-VHタイプ変換ケーブルバッテリー6セル(7.2V) Ni-MH専用適合バッテリーROBOパワーセル Eタイプ(7.2V、800mAh)
  • リチウムフェライトバッテリー専用充電器 BX-31LF 近藤科学

    リチウムフェライトバッテリー専用充電器 BX-31LF

    近藤科学
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    リチウムフェライトバッテリー用の充電器 USB給電タイプのリチウムフェライトバッテリー(Li-Fe)の2セル専用の充電器です。リチウムフェライトバッテリーのバランス端子を接続するだけで簡単に充電を行うことができます。 本体のLEDで、充電中、充電完了、スタンバイを表示します。出力5V/1A~2AのUSB対応ACアダプターを使用できます(2A推奨)。
    付属品USBケーブルバッテリー2セル(6.6V) Li-Fe専用コネクタバランスコネクタ:JST-XHタイプ適合バッテリーROBOパワーセル F2-850(6.6V、850mAh)
  • ベアリング付アルミ製フリーホーン(B3M・KRS-6000シリーズ用)(6個セット) 近藤科学

    ベアリング付アルミ製フリーホーン(B3M・KRS-6000シリーズ用)(6個セット)

    近藤科学
    8,498税込9,348
    1セット
    3日以内出荷
    近藤科学のB3Mシリーズ、KRS-6000シリーズのボトムケースに取り付けるフリーホーン サーボボトムケースのフリー軸に取り付けることで、サーボアームなどを装着することができます。ベアリングを使用しており、スムーズな両軸支持が可能です。高精度で剛性の高いアルミ製です。 6個セットです。
    セット内容ホーン本体×6個、フラットヘッドホーン止めビス×6個、ワッシャー×6個
  • ベアリング付アルミ製フリーホーン(B3M・KRS-6000シリーズ用) 近藤科学

    ベアリング付アルミ製フリーホーン(B3M・KRS-6000シリーズ用)

    近藤科学
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    近藤科学のB3Mシリーズ、KRS-6000シリーズのボトムケースに取り付けるフリーホーン サーボボトムケースのフリー軸に取り付けることで、サーボアームなどを装着することができます。ベアリングを使用しており、スムーズな両軸支持が可能です。高精度で剛性の高いアルミ製です。
    セット内容ホーン本体×1個、フラットヘッドホーン止めビス×1個、ワッシャー×1個
  • サーボモーターKRS-4034HV ICS(6個セット) 近藤科学

    サーボモーターKRS-4034HV ICS(6個セット)

    近藤科学
    119,800税込131,780
    1セット
    3日以内出荷
    キューブ型4000シリーズのトルクタイプのサーボモーター ロボットに組み込みやすく、特殊アルミギヤを採用しボールベアリングなどで剛性もしっかり確保しています。
    付属品接続ケーブルG ブラック(400mm)×6本寸法(mm)43×32×32.5(突起部除く)質量(g)61.2(接続ケーブル、サーボホーン含まず)備考シリアル/PWMを使用条件に合わせて選択可能。※ICS USBアダプターHSが別途必要です。タイプ特殊アルミギヤ通信方式ICS3.5モード設定シリアルモード最大トルク41.7kg・cm(11.1V時、静止状態)動作角度270°通信速度115200bps ID:0通信規格ICS3.5最高速度(°/s)0.17/60°(11.1V時、無負荷状態)ケースKRS-4030シリーズ
  • サーボモーター KRS-3204R2 ICS 近藤科学

    サーボモーター KRS-3204R2 ICS

    近藤科学
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ギヤ:金属ギヤ 全段金属ギヤを採用することで十分な耐久性を確保し、軸をベアリングで支えることで安定した動作を実現しました。 ケース:KRS-3200シリーズ シャープな形状のKRS-3200シリーズのケースで、ロボットのシルエットをすっきりとまとめることができます。また、表面に凹凸が少ないためフレームの設計も簡単になりました。 通信仕様:ICS3.6 通信には、シリアルとPWMを選択できるICS3.6を採用しました。ICS3.6は、ICS3.5の上位互換仕様です。ICS3.5の内容に現在値を取得するコマンドを実装しました。ストレッチやスピードを読み込むコマンドと同じように現在値を読み込めるので、プログラムでサーボを制御する際に便利です。 互換性について ICS3.6はICS3.5/ICS3.0の上位互換なので、そのまま置き換えられます。 ※ただし、RCB-3でご利用いただいたときのみ一部組み合わせに注意が必要です。詳細はこちらをご参照ください。RCB-4やその他マイコンボードでは問題ありません。
    付属品M3×8低頭ホーン止めビス ×1寸法(mm)33×15×26(突起部除く)質量(g)27.2種類金属ギヤ材質(ケース)樹脂対応コントロールボード:RCB-4HV、RCB-3HV、KCB-5電源電圧(V)6~7.4インターフェースDual USBアダプターHS、ICS USBアダプターHSモード設定ノーマルモード(PWM/シリアル両対応)ケーブル固定式コネクタサーボコネクタモード回転モード可ケーブル長(mm)350(ブラックケーブル)最大トルク9.3kgf・cm(7.4V時)、7.5kgf・cm(6.0V時)動作角度270°(±135°)通信速度115200/625000/1250000bps通信規格ICS3.6(シリアル/PWM選択式)信号レベルTTLギヤ比290.17:1最高速度(°/s)0.13/60°(7.4V時)、0.18/60°(6.0V時)
  • アルミローハイトサーボホーン(ガンメタリック)6個セット 近藤科学

    アルミローハイトサーボホーン(ガンメタリック)6個セット

    近藤科学
    7,998税込8,798
    1セット
    3日以内出荷
    アルミ製でがっちりとサーボのパワーを伝えます。 KRSサーボ定番のローハイトタイプ。
    内容6個入り
  • HVコネクタセット(オス/メス 5セット入/スミチューブS付) 近藤科学

    HVコネクタセット(オス/メス 5セット入/スミチューブS付)

    近藤科学
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    HVシリーズ用コネクターのセット。 HVバッテリーの充電用コードや延長コードなどの作成に。
    対応製品HVシリーズ内容【5セット入り】コネクタ:B3P-VH ×5、ハウジング:VHR-3N ×5、コンタクトピン:SVH-21T-P1.1 ×10
  • 小径ホーンB(PCDΦ12-M2-オフセット0)2個入り 近藤科学

    小径ホーンB(PCDΦ12-M2-オフセット0)2個入り

    近藤科学
    429税込472
    1セット
    3日以内出荷
    小径ホーンのBタイプ。 KRS-2500シリーズ、3200シリーズ、3300シリーズに対応します。
    材質樹脂内容ホーン本体:×2
  • 小径ホーンB(PCDΦ12-M2-オフセット0)12個入り 近藤科学

    小径ホーンB(PCDΦ12-M2-オフセット0)12個入り

    近藤科学
    2,298税込2,528
    1セット
    3日以内出荷
    小径ホーンのBタイプ。 KRS-2500シリーズ、3200シリーズ、3300シリーズに対応します。
    材質樹脂内容ホーン本体:×12
  • 小径フリーホーンC(PCDΦ12-M2-オフセット0)2個入り 近藤科学

    小径フリーホーンC(PCDΦ12-M2-オフセット0)2個入り

    近藤科学
    429税込472
    1セット
    3日以内出荷
    小径フリーホーンのCタイプ。 KRS-2500シリーズ、3200シリーズ、3300シリーズに対応します。
    材質樹脂内容ホーン本体:×2
  • 小径フリーホーンC(PCDΦ12-M2-オフセット0)12個入り 近藤科学

    小径フリーホーンC(PCDΦ12-M2-オフセット0)12個入り

    近藤科学
    2,198税込2,418
    1セット
    3日以内出荷
    小径フリーホーンのCタイプ。 KRS-2500シリーズ、3200シリーズ、3300シリーズに対応します。
    材質樹脂内容ホーン本体:×12
  • ベアリング付きアルミフリーホーンB 近藤科学

    ベアリング付きアルミフリーホーンB

    近藤科学
    1,798税込1,978
    1個
    13日以内出荷
  • バックパックセットA ダークグレー 近藤科学

    バックパックセットA ダークグレー

    近藤科学
    4,298税込4,728
    1セット
    11日以内出荷
    仕様●カテゴリー:ロボットパーツ●タイプ:バックパックセット●カテゴリー:ロボットパーツアズワン品番68-2061-69
  • ケーブルガイド小 ダークグレー 近藤科学

    ケーブルガイド小 ダークグレー

    近藤科学
    859税込945
    1セット
    11日以内出荷
    仕様●カテゴリー:ロボットパーツ●タイプ:ケーブルガイド●カテゴリー:ロボットパーツアズワン品番68-2061-70
  • ケースビスセット M2.6-25/35 5セット 近藤科学

    ケースビスセット M2.6-25/35 5セット

    近藤科学
    999税込1,099
    1セット
    11日以内出荷
  • ケースビスセット M2.6-16/35 5セット入 近藤科学

    ケースビスセット M2.6-16/35 5セット入

    近藤科学
    999税込1,099
    1セット
    11日以内出荷
  • ケースビスセット M2.6-16/30 5セット入 近藤科学

    ケースビスセット M2.6-16/30 5セット入

    近藤科学
    999税込1,099
    1セット
    11日以内出荷
  • アルミサーボホーン Iカット型 B 6個セット 近藤科学

    アルミサーボホーン Iカット型 B 6個セット

    近藤科学
    7,498税込8,248
    1セット(6個)
    13日以内出荷
    仕様●カテゴリー:サーボモーターホーン、アーム●タイプ:アルミサーボホーン●カテゴリー:サーボモーターホーン、アームアズワン品番68-2216-65
  • アルミサーボホーン Iカット型 B 近藤科学

    アルミサーボホーン Iカット型 B

    近藤科学
    1,498税込1,648
    1個
    23日以内出荷
    仕様●カテゴリー:サーボモーターホーン、アーム●タイプ:アルミサーボホーン●カテゴリー:サーボモーターホーン、アームアズワン品番68-2216-64
  • ZH接続ケーブルセット2 KHR-3HVシリアル用 近藤科学

    ZH接続ケーブルセット2 KHR-3HVシリアル用

    近藤科学
    8,498税込9,348
    1セット
    13日以内出荷
    仕様●カテゴリー:サーボケーブル●タイプ:ZH接続ケーブル●カテゴリー:サーボケーブルアズワン品番68-2108-89
  • ROBOパワーセル F3-850タイプ Li-fe 近藤科学

    ROBOパワーセル F3-850タイプ Li-fe

    近藤科学
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    仕様●カテゴリー:ロボット用バッテリー●タイプ:ROBOパワーセル●カテゴリー:ロボット用バッテリーアズワン品番68-2071-97
  • KRS-3301 ICS 6個セット 近藤科学

    KRS-3301 ICS 6個セット

    近藤科学
    27,980税込30,778
    1セット(6個)
    23日以内出荷
    仕様●カテゴリー:サーボモーター本体●タイプ:KRS-3301 ICS●カテゴリー:サーボモーター本体アズワン品番68-2033-49
  • KHR-3HV用パーツセット ダークグレー 近藤科学

    KHR-3HV用パーツセット ダークグレー

    近藤科学
    5,698税込6,268
    1セット
    11日以内出荷
    仕様●カテゴリー:ロボットパーツ●タイプ:パーツセット●カテゴリー:ロボットパーツアズワン品番68-2061-68
  • ACアダプター 5.9V2A 近藤科学

    ACアダプター 5.9V2A

    近藤科学
    4,298税込4,728
    1個
    11日以内出荷
  • MD-1 ニュートラルブレーキ仕様 近藤科学

    MD-1 ニュートラルブレーキ仕様

    近藤科学
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    小型モーター専用のESC(Electric Speed Controller)。最大370サイズまでのブラシ付きモータに対応します。小型/軽量でロボットに搭載しやすいように、平らなデザインになっていますので市販の両面テープで簡単に固定することができます。MD-1には、一般的なラジコン用ESCと同じブレーキ&バック付きの(RCカーESC仕様)と、ロボットや工作セットの自作、改造に適した(ニュートラルブレーキ仕様)の2つのラインナップがあります。ニュートラルブレーキ仕様は、ロボットやキャタピラ工作セットなどにお勧めです。一般的なESCは前進操作の後のバック操作でブレーキになります。対して、ニュートラルブレーキ仕様では前進操作後のバック操作でそのまま後進することができます。ブレーキ操作は、ニュートラル位置(中心)に戻すことで効かせることができます。MD-1は、一般的なラジコン用サーボと同じようにPWM信号で制御することができるので、ArduinoなどRCサーボ用のライブラリをそのまま流用することができます。MD-1側で正転逆転、出力制御をするので、市販のモータドライバを使用するようなマイコン側で煩わしい電子制御部分を気にせず制御させることができます。マイコンボードへの配線も信号線、電源、GNDだけなのですっきりと収まります。最大電流は1.9A(FETスペック:5.3A)です。1.9Aを超えると電流リミットがかかります。電流リミット機能によりモータに負荷がかかりにくく、破損しにくい設計になっています。詳しい内容は、こちらのサポート情報をご覧ください。
    仕様●ブラシモーター専用スピードコンローラー●サイズ:27.0×20.5×4.4mm●重量:3.0g(本体のみ)●対応モーター:370以下の小型模型用DCモーター(ロック電流4A以下のブラシ付きモーター)●制御方式:PWM制御●適正電源電圧:3.0V~6.6V●(乾電池2~4セル、Ni-Cd&Ni-MH3~5セル、LiFe1~2セル、LiPO1セル)●ドライブ周波数:約4kHz●BEC出力:なし(別途電源の供給が必要です。)アズワン品番67-0359-02
  • ZH接続ケーブル2Bタイプ 近藤科学

    ZH接続ケーブル2Bタイプ

    近藤科学
    589税込648
    1個
    11日以内出荷から33日以内出荷
    近藤科学製のロボット用の接続ケーブル。KHR-3HV Ver.3で採用されているZH接続ケーブルです。従来品よりケーブルが柔らかく取り回しが楽になっています。片側がZHコネクタで、片側がサーボコネクタです。サーボコネクタ側は、RCB-4HVなど2.54ピッチのピンヘッダに接続できます。ZHコネクタ側は、KRS-2500シリーズやKRS-3300に対応しています。サーボ同士をデイジーチェーン接続する場合は、ZH接続ケーブル2Aタイプと組み合わせてご利用ください。
  • サーボモーター ICS 近藤科学

    サーボモーター ICS

    近藤科学
    79,980税込87,978
    1セット
    5日以内出荷
    ケース:KRS-2500シリーズ。通信仕様:ICS3.6。互換性について。※ただし、RCB-3でご利用いただいたときのみ一部組み合わせに注意が必要です。詳細はこちらをご参照ください。RCB-4やその他マイコンボードでは問題ありません。
    仕様●(11.1V時)●最大トルク:25.0kgf・cm●最高スピード:0.13s/60°●寸法:41×21×30.5mm(突起部除く)KRS-2552RHVと同じサイズ●重量:47.7g(サーボホーン含まず)●最大動作角度:270°●最大消費電流:2.5A●ギヤ種類:全段メタルギヤ●ケース材質:ガラス入り樹脂●ギヤ比:309.11:1●電源電圧:HV仕様(9V~12V)●通信規格:ICS3.6(シリアル/PWM選択式)●通信速度:115200/625000/1250000bps●初期設定:ID0/BR115200●信号レベル:TTL●回転モード:可●対応コントロールボード:RCB-4HV●RCB-3HV(※参照)●KCB-5●インターフェース:Dual USBアダプターHS●ICS USBアダプターHS●付属品:ZH接続ケーブル2A(300mm)×6●ZH接続ケーブル2B(300mm)×6●M3×8低頭ホーン止めビス ×6アズワン品番67-0384-60
  • ダブルサーボ用ボトムケースセット KRS-6000/9000シリーズ用 近藤科学

    ダブルサーボ用ボトムケースセット KRS-6000/9000シリーズ用

    近藤科学
    1,698税込1,868
    1個
    23日以内出荷
    ダブルサーボにするためのケース。KRS-6000/9000シリーズをダブルサーボに組み合わせるためのボトムケースセットです。組み合わせに必要なビスやピンが付属しています。従来のNo.02029と本製品No.02240の違いは、ケース内部のでっぱりです。No.02029ではでっぱりがKRS-9000シリーズの基板に干渉しましたが、No.02240はでっぱりを低くすることにより干渉を防いでいます。No.02029は、KRS-9000シリーズに装着できないのでご注意ください。
    仕様●セット内容●ボトムケース6000/9000(フランジ付)×2●M2.6-10ビス×4●ナット×4●ノックピン×3●対応製品:KRS-6003/6003R/6003R2HV●KRS-9004HVアズワン品番67-0419-81
  • ZH接続ケーブル2Bタイプ 近藤科学

    ZH接続ケーブル2Bタイプ

    近藤科学
    589税込648
    1個
    11日以内出荷
    近藤科学製のロボット用の接続ケーブル。KHR-3HV Ver.3で採用されているZH接続ケーブルです。従来品よりケーブルが柔らかく取り回しが楽になっています。片側がZHコネクタで、片側がサーボコネクタです。サーボコネクタ側は、RCB-4HVなど2.54ピッチのピンヘッダに接続できます。ZHコネクタ側は、KRS-2500シリーズやKRS-3300に対応しています。サーボ同士をデイジーチェーン接続する場合は、ZH接続ケーブル2Aタイプと組み合わせてご利用ください。
    仕様●長さ:200mmアズワン品番67-0393-03
  • RCB-3HV ボードのみ 近藤科学

    RCB-3HV ボードのみ

    近藤科学
    22,980税込25,278
    1個
    11日以内出荷
    「RCB-3HV」のボードのみのセット。シリアルとPWM両タイプのサーボを1枚で制御することができます。(但しパラレル接続のみ)。センサーポートにジャイロ、加速度センサーをつければ自動補正をかけることができます。HeartToHeart3を使えば、簡単にモーションを作れます。
    仕様●寸法:45×35mm(突起部除く)●電源電圧:HV仕様(9V~12V)●対応サーボ:シリアル/PWM兼用●通信規格:ICS2.0/3.0/3.5●通信速度:115200●信号レベル:TTL●サーボ最大接続数:24●接続方法:パラレル●AD端子:3●PIO:24(サーボ端子と兼用)●対応ソフト:HeartToHeart3●【ソフトウェア動作環境】●対応OS:Windows XP SP2以降、Windows Vista(SP1推奨)、Windows 7●※Microsoft.NET Framework 2.アズワン品番67-0363-22

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

学童・教育用品