リビングでの勉強も、サッ!と始められ、サッ!としまえる。
片付け苦手なお子様におすすめ。
ぐるっと大きく開く!いるもの見つけやすい!
取り外しができるクリアポーチ付!
一般的なB5ノート対応サイズ!
勉強に必要なアイテムをまとめて収納。リビングでもサッ!と始められ、サッ!としまえる。
片付け苦手なお子様におすすめです。
ぐるっと大きく開くので、必要なものが見つけやすい。
取り外し可能なクリアポーチには筆記用具や小物を収納できます。
一般的なB5ノート対応サイズ。下敷きやノート、鉛筆削りや卓上掃除機、クリアポーチには筆記用具やはさみなどが収納可能です。
取っ手つきで、家じゅうどこへでも持ち運びしやすい。
材質主要材質=ポリエステル
寸法(mm)280×215×115
主要材質主要材質=ポリエステル
おしゃ見えするスタディタイマーでモチベーションプラス♪
大きくて見やすい画面&簡単操作 しっかり時間を意識しながら勉強できます。
アラームは3モード。フラッシュモード時は光ってお知らせ。カフェや図書館など音が鳴ってほしくない場所でも安心して使えます。
カウントUP/DOWN機能付き 試験対策や実験の計測にも使えます。
机の上で見やすい自立スタンド付
ペンケースに入るミニサイズ+軽量設計で持ち運びに便利です。
材質ABS
寸法(mm)65×54×21
設定時間カウントダウン時 最大99分59秒 最小10秒、カウントアップ時 最大99分59秒
音量(dB)約60/70
アラーム電子音⇔LEDライトの切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒
時間を設定してスタートボタンを押すと、「3・2・1」カウントが表示され、やる気・集中力を高められます。時間の経過とともにデジタル表示の色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感でき、集中力を高められます。目標タイムを意識して学習を続けることで、学習スピードの向上にも役立ちます。ダイヤル操作で時間を設定できるので、さっと勉強を始められます。タイムアップ後は、自動でカウントアップに切り替わるので、超過時間の計測が可能です。カウントダウン終了を、「ピピピピッ♪」の電子音と、上部のボタンが光ってお知らせします。音のON/OFF設定が可能。図書館や塾など静かな場所でも使用できます。持ち運び、収納しやすいサイズのコンパクトタイプ。見やすい角度で自立します。
仕様●設定可能時間:カウントダウン時:最大60分/最小1分、カウントアップ時:最大60分●電子アラーム:音あり⇔なしの切替式、鳴動時間:約60秒
材質ABS
寸法(mm)94×98×50
音量約60~70dB
使用電池単4乾電池2本(別売)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。