1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
このモータコントローラ・ボードは大電流モータ駆動制御ボードです。マイクロコントローラ・プロセッサ、モータ駆動回路、充電回路、保護回路を含んだ完全なソリューションを提供します。MOSFETのフルブリッジ駆動回路は、2つの独立したチャネルをサポートし、各チャネルは最大15Aです。ワイド電源設計であるため、リモートカーや模型飛行機のユニバーサル7.4V~11.1V リポバッテリも適用できます。ヒューズ保護の状態をLEDで表示します。モータコントローラは Arduino と互換で
仕様●動作電圧:6.0V~20.0V●動作温度:-40℃~+125℃ アズワン品番67-0476-58
1個
11,880 税込13,068
33日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング