学童・教育用品 :「温度 湿度 気圧計」の検索結果
高精度( 気圧 ±1.0 hPa、温度±1℃、湿度 ±3%) 使いやすい(Grove互換インターフェイス)。通信インターフェース:I2C/SPI ±1メートルの高精度の高度計としても使用可能。Note:センサーは環境条件に非常に敏感なので、指で触れないでください。
寸法(mm)40×20×15
質量(g)G.W 10 、バッテリー なしExclude
温度範囲(℃)感知:-40 to 85
精度±3%
消費電力0.4 mA
温度精度感知:±1
気圧(hPa)センシング:300-1100、精度:±1.0
インターフェースI2C and SPI Grove ポート I2C (設定可能なアドレスat 0×77(default) and 0×76)
アズワン品番63-3112-50
動作電圧(V)5 or 3.3
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。