1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。CO2。/温度/湿度を測定できるArduino互換の環境センサー。Sensirion社製のSCD30を使用した、高精度で広い測定範囲を備えた非分散型赤外線(NDIR)二酸化炭素センサーです。400ppm~10,000ppmの範囲で±(30ppm+3%)の精度で測定できます。気象ステーションやその他の環境プロジェクトに適した多機能センサーです。NDIR CO2。センサー技術を採用:Sensirion社製SCD30を内蔵。温度センサーと湿度センサーを同じセンサーモジュールに統合。400ppm~10,000ppmの間で±(30ppm+3%)。デュアルチャネル検出。デジタルインターフェース:I2C。ブレッドボード対応、Grove互換。【用途】。空気清浄器。環境モニタリング。植物環境モニタリングシステム。Arduino気象ステーション
アズワン品番67-0372-09
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります