学童・教育用品 :「赤外線フォトリフレクタ」の検索結果
高感度フォトリフレクタ&RFR-359Fを使用した赤外線距離センサ。高感度のITR9909フォトリフレクタを提供し、Grove - IR Distance Interrupter v1.2を使って、前方に提示する物体があるかどうかを検出することができます。フォトリフレクタは、GaAs赤外発光ダイオードとシリ
仕様●動作電圧:DC5V●動作電流:20mA MAX●有効検出距離:7.5~40cm●反射型フォトセンサー:ITR9909 datasheet●出力オペアンプ:LM393 datasheet●デジタル出力モード:TTL(黒検出時High、白検出時Low)●コネクター:4pin Groveインターフェース●寸法:130mm×90mm×12mm
アズワン品番67-0392-74
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。