2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mega Shield is a extension board for Arduino Mega and Google ADK. We have standardized all the connectors into 4 pins(Signal 1、Singal 2、VCC and GND)2mm connectors and keep some of the 3pin(Signal、VCC and GND)2.54mm headers for Servo and Electronic Bricks、
アズワン品番67-0461-83
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

CANプロトコルコントローラMCP2515と物理バス間のインターフェースとして機能するMCP2551を使用したCANバスモジュールです。通信にはI2Cを使用し、デフォルトのI2Cアドレスは0×25で、I2Cの最大伝送速度は400kbpsです。本ボードは小型で柔軟性があり、I2Cインターフェースを備えたあらゆるシステムで使用できます。制御にはAtmega168PAを使用し、付属するGroveケーブルを用いてArduinoに簡単に接続できます。
仕様●CANバスボーレート:最大1Mbps(デフォルトは500kbps)●CANバス用TX/RX LEDインジケータ●プラグ&プレイ用の4ピンGroveコネクタ●動作電圧:3.3V/5V●サイズ:20×40mm●【セット内容】●I2C CANバスモジュール ×1●Grove(HY2.04)ピンケーブル ×1●ドライバー ×1●【参考】●I●2●C CAN Bus Module アズワン品番67-0397-95
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります