学童・教育用品 :「LEDボード」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MilCandyは物理的な世界を操作する。のに最も簡単なコントローラかもしれません。コストと利便性を考慮したオールインワンデザインです。プラグインセンサ、アクチュエータおよび数回のボタンクリックによるトリガパターンの設定により、簡単なAIタスクを実行できます。Arduinoベースのオープンソースファームウエアはより複雑なロジック向けにアップデートされる可能性があります。センサとアクチュエーター用のGroveインターフェース。オンボードLEDインジケータと光センサ。Lipoバッテリーとエンクロージャーを備えたオールインワンデザイン
仕様●サイズ:50×28×14.5mm, 17g アズワン品番67-0476-21
1個
2,898 税込3,188
33日以内出荷

Power Tapは、小型(1インチ未満の正方形)のアクセサリボードで、長いLEDランの電源を簡単に接続できます。長いストリップでは電圧降下が発生するため、5m または5A のいずれか早い方の間隔で電源を注入することをお勧めします。Power Tap を使用すると、LEDのセク
アズワン品番67-0451-63
1個
1,498 税込1,648
33日以内出荷

Linklt ONE用のSidekick Basic Kit は、Linklt ONE ボードで使用するように設計されています。このキットはLinkltのプラットフォームを使いこなすのに役立ちます。ブレッドボード,ジャンパワイヤ,カラーLED,抵抗器,ブザーなど DIYプロジェクトで最も人気のあるアクセサリが多数含まれています。これらすべてに便利な部品収納ボックスも付属しています。小さく、シンプルで組み立てが簡単な回路を作成しながら、さまざまな電子部品に慣れるための完全なガ
アズワン品番67-0451-61
1個
6,998 税込7,698
33日以内出荷

Wio Terminal用のコンパクトな外部電源。Wio Terminal本体の携帯性とコンパクトさを向上させる650mAhバッテリーの拡張ボードです。リチウムポリマー電池、充電ステータス指示ライト、Groveアナログ/デジタルポート×4、Grove I2Cポート、Grove UARTポートを備えています。さらに背面に、Raspberry Piの40ピン互換GPIOを搭載し、拡張ボードの追加もできます。充電式650mAhリチウムポリマー電池。バッテリーの充電/放電ステータスLE
仕様●電源:4.75V~5.25V●内蔵バッテリー:650mAh●充電電流:最大660mA●バッテリーボードモード:緑色LED:board charging●赤色LED:OTG(battery discharge)enable●黄色LED:male interface output/input 5V●GPIO出力:最大電圧:5.15V●最大電流:380mA●トリクル充電電流:30mA●Groveインタフェース:Grove Analog/Digital ×4、Grove I2C ×1、Grove UART ×1 アズワン品番67-0372-12
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります