学童・教育用品 :「OCR」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。Description。Thermocouples are very sensitive, requiring a good amplifier with a cold - compensation reference. The Grove - Temperature Sensor USES a K type thermocouple Temperature detection, with a Thermistor to detect The ambient Temperature as Temperature compensation. The detectable range of this Sensor is -50-600℃ , and The accuracy is ±(2.0% + 2℃).。Specifications。Voltage:3.3 ~ 5V。Max power rating at 25℃:300mW。Operating temperature range:-40 ~ +125 ℃。The temperature measurement range is(-50 ~ +600℃)。Amplifier output voltage range(0 ~ 3.3 V)mv。Cold junction compensation(environment temperature measurement)。Thermocouple temperature measurement accuracy of + / - 2.0%(+ 2 ℃)。Package Include:Grove - High Temperature Sensor x1。Thermocouple Temperature Sensor x1。24AWG Grove Cable - 4P-4P-2.0-200mm x1
アズワン品番67-0476-99
1個
¥2,998
税込¥3,298
33日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。