学童・教育用品 :「arduino 温度センサー」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
。CO2。/温度/湿度を測定できるArduino互換の環境センサー。Sensirion社製のSCD30を使用した、高精度で広い測定範囲を備えた非分散型赤外線(NDIR)二酸化炭素センサーです。400ppm~10,000ppmの範囲で±(30ppm+3%)の精度で測定できます。気象ステーションやその他の環境プロジェクトに適した多機能センサーです。NDIR CO2。センサー技術を採用:Sensirion社製SCD30を内蔵。温度センサーと湿度センサーを同じセンサーモジュールに統合。400ppm~10,000ppmの間で±(30ppm+3%)。デュアルチャネル検出。デジタルインターフェース:I2C。ブレッドボード対応、Grove互換。【用途】。空気清浄器。環境モニタリング。植物環境モニタリングシステム。Arduino気象ステーション
アズワン品番67-0372-09
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
SCD41を用いたCO2&温度&湿度センサー。Sensirion社製のSCD41モジュールは、小型ながら温度、湿度、CO2を同時に測定できる多機能なセンサーです。複数測定の場合は3-in-1。低消費電力。Arduino、Raspberry Pi、micro:bitのプログラムを利用できます。400~5
仕様●入力電圧:3.3V/5V●動作範囲:温度:-10℃~+60℃、湿度:0~100% r.H.、CO2:400~5,000ppm●I2Cアドレス:0x62●インターフェース:I2C●【用途】●空気清浄器●環境モニタリング●プラント環境モニタリングシステム●Arduino気象台●【参考】●[メーカーページ] Grove - CO2 & Temperature & Humidity Sensor - SCD41
アズワン品番67-0397-89
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
40個のモジュールによるArduinoスターターキット。Arduinoによる開発を始める際に役立つ40種類のGroveモジュールを含んだ非常に便利なキットです。アナログ入力、センサ、ディスプレイなど、あらゆる種類のモジュールを使用して、独自のプロジェクトを大量に作成できます。具体的には、5個のアクチュエータ、10個のアナログ入力、4個のディスプレイ、6個のLED、15個のセンサーが含まれています。これらのモジュールを組み合わせると、非常に多くのことができるようになります。モジュールごとに100ページを超える無料のチュートリアルが用意されています。これにより、各モジュールを使い始めるのに役立つサンプルコードと接続方法が提供されます。さらに、例としてSmart Music Box、Smart Gardenなどのプロジェクトも用意されています。このキットのすべてのモジュールは、ArduinoとRaspberry Piの両方でサポートされています。
仕様●【アプリケーション】●Smart Music Box●Smart Garden●Smart Cup●【セット内容】●アクチュエータ:Grove-磁気スイッチ ×1●Grove-振動センサ(SW-420)×1●Grove-4桁表示ディスプレイ ×1●Grove-RTC ×1●Grove LEDバーv2.0 ×1●ディスプレイ:Grove-超音波レンジャー ×1●Grove-スピーカー ×1●Grove-ブザー ×1●Grove-16 ×2 LCD(白地に青)×1●入力●Grove-温度センサ ×1●Grove-サウンドセンサ ×1●Grove-ラインファインダー v1.1 ×1●Grove-RGB LEDチェーv2.0 ×1●Grove-赤外線エミッタ ×1●Grove-黄色のLEDボタン ×1●Grove-青のLEDボタン ×1●Grove-赤のLEDボタン ×1●Grove-湿度センサ ×1●Grove-チルトスイッチ ×1●LED:Grove-赤色LED ×1●Grove-マルチカラーフラッシュLED(5mm)×1●Grove-スイッチ(P)×1●Grove-青色LED ×1●Grove-ボタン ×1●Grove-RGB LEDスティック(10-WS2813 Mini)×1●センサ:Grove-水センサ ×1●Grove-回転角度センサ ×1●Grove-ライトセンサv1.2 ×1●Grove-グリーンLED ×1●Grove-リレー ×1●Grove-温度&湿度センサ(DHT11)×1●Grove-Thumbジョイスティック ×1●Grove-MiniPIRモーションセンサ ×1●Grove-Loudnessセンサ ×1●Grove-赤外線レシーバ ×1●Grove-ホールセンサ ×1●Grove-フレームセンサ ×1●Grove-タッチセンサ ×1●Grove-3軸デジタル加速度計(±1.5g)×1●Grove-振動モーター ×1
アズワン品番67-0397-92
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
Groveコネクタ接続で使用する小型のPIRモーションセンサー。赤外線を出す物体の動きを検出できる小型のPIR(Passive Infrared Ray)モーションセンサーです。PIRモーションセンサーは、物体から放射される赤外線の変化を検出することで、動きを検知できます。セキュリティアラームや自動照明器具などに使用できます。このセンサーのデータシートでの最大検出距離は3mから5mですが、推奨検出距離は2mで、最適動作温度は25℃です。ボードの背面に予約済みのピンがあり、スライド抵抗をはんだ付けして感度を調整することができます。感度が十分でない場合は、プラスチック製のキャップを少し上に引くと、感度が向上します。小型で低消費電力。感度の調整が可能。Groveインターフェースに対応。【用途】。モーションセンサー。モーション検知。セキュリティアラームシステム。人体検知システム。【注1】。Grove-ミニPIRモーションセンサーは Grove-PIRモーションセンサーと同じライブラリを使用します。 Grove-PIRモーションセンサーの wikiページを参照いただき、Grove-PIRモーションセンサーの ライブラリ をダウンロードしてください。
仕様●寸法:20mm×20mm×12mm●バッテリー:なし●センサーチップ:S16-L221D●供給電圧:3.3V~5V●動作電流:12μA~20μA●感度:120μA~530μV●最大検出距離:2m(25℃)●PIRモーションセンサーシリーズには、以下の商品があります。●製品:測定範囲●(理論値):商品特性●Grove - PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m(設定値は3m)●角度:<120°:測定距離とホールド時間の調整が可能●応答速度:0.3s~25s●Grove-調整可能PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m●角度:X=110° Y=90°:測定距離とホールド時間の調整が可能●Grove-ミニPIRモーションセンサー:最大検知距離:2-5m(設定値は2m)●角度:X=110° Y=90°:感度調整が可能●ミニ型●PIRモーションセンサーモジュール:最大検知距離:3-7m●角度:< 120°:測定距離の調整が可能●Grove-デジタルPIRモーションセンサー:最大検知距離:3-12m●角度:< 100°:ミニ型●Arduinoや Raspberry Piと組み合わせて使う場合は、このブログを参照してください。センサーの操作についてはwikiページを参照してください。●【注2】●向きによって感度に影響があります。より正確な検出のためには、以下のようにセンサーを配置してください。
アズワン品番67-0394-50
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
人間の動きを検出できる赤外線センサー。Groveコネクタに接続して使用するPIRセンサーです。PIR(Passive Infrared Ray)センサーは、物体が出す赤外線の変化を検知するセンサーで、人間や動物の動きを感知することができます。動きを検出すると、sig端子から"Hig
仕様●電圧範囲:3V~5V●検出距離範囲:3.2m~12m●応答時間:< 1s●動作温度:-20~+85℃●インタフェース:Grove●寸法:20mm×20mm×11.5mm●重さ:3g●バッテリー:Exclude●セット内容●Grove-デジタルPIRモーションセンサー ×1●Grovekケーブル ×1●PIRモーションセンサシリーズには、以下の製品があります。●製品:測定範囲(理論値):商品特性●Grove-PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m(設定値は3m)●角度:<120°:測定距離とホールド時間調整可能●応答速度:0.3s - 25s●Grove-調整可能PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m●角度:X=110° Y=90°:測定距離とホールド時間調整可能●Grove-ミニPIRモーションセンサー:最大検知距離:2-5m(設定値は2m)●角度:X=110° Y=90°:感度調整可能●ミニ型●PIRモーションセンサーモジュール:最大検知距離:3-7m●角度:< 120°:測定距離調整可能●Grove-デジタルPIRモーションセンサー:最大検知距離:3-12m●角度:< 100°:ミニ型●Arduinoや Raspberry piと組み合わせたPIRセンサーの使い方は、こちらのブログを参照してください。センサー操作などは wikiページを参照してください。
アズワン品番67-0394-51
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。