コンパクトに持ち運びが可能、平らな場所に広げて即ドラムプレイが楽しめるロールドラム。 。全7種類のドラムキットと8パターンのメロディを内蔵。レコーディング機能を搭載した音源モジュールを起用。充電式バッテリー内蔵でどこでもプレイが可能です。付属のフットペダルを接続すれば、ハイハットのクローズ&オープン、バスドラムを足で操作することが可能。本格的なドラムセットに近い感覚でプレイできます。その他にも、お気に入りの楽曲とプレイできるMP3入力端子(ミニステレオケーブル付属)、夜間の練習時に最適なヘッドフォン端子(ヘッドフォンは別売り)を装備。充電用のUSBケーブルにてPCと接続すれば、簡易的なMIDIパッドとしてもお使いいただけます。
仕様ドラムキット数:7種類、デモドラムパターン:12種類、メロディパターン:8種類、テンポ調整:16段階、ボリュームレベル:0~9
付属品ドラムスティック(1ペア)・ハイハット/バスドラムペダル・USBケーブル・ステレオミニケーブル・取扱説明書
サイズ480×317.5×38mm
容量電池:3.7V/1200mA
質量(g)約930
出力3W×2
充電時間2.5~3時間
接続端子USB/DC5V・ペダル・ヘッドフォン・MP3
駆動時間(時間)約5~6
1個
¥7,698
税込¥8,468
9日以内出荷
ONETONE OTK-37Mは、超軽量・コンパクトなミニ37鍵盤の電子キーボードです。100種類のサウンドとリズムを内蔵し、手軽に音楽を楽しめます。子供から大人まで、場所を選ばずに演奏できるため、初心者にも最適です。・超軽量・コンパクトなミニサイズの37鍵盤を採用。・100種類のサウンドを収録(ピアノ、ギター、バイオリン、トランペット、打楽器、シンセ、効果音など)。・100種類のリズムを収録(8ビート、16ビート、三拍子、シャッフルなど、幅広い音楽ジャンルに対応)。・30曲の内蔵ソング(クラシック定番曲、童謡、クリスマスソングなど)。・LEDディスプレイ搭載。・メトロノーム、サスティン、ソングメロディーオフ、リズムシンクロスタート、オクターブ、トランスポーズ、キーチューニング機能。・USB-MIDI対応。・電源はUSB-C 5Vまたは単三乾電池4個で駆動。・鍵盤数: 37鍵(ミニ鍵盤)。・ディスプレイ: LED。・ポリフォニー: 8。・サウンド: 100種類。・リズム: 100種類。・ソング: 30曲。・テンポ: 30-280。・コネクター: ステレオミニ端子(ヘッドホン)、USB-C(電源/USB-MIDI)。・スピーカーサイズ: 1×8cm。・出力: 2W。・電源: USB-C 5V または単三乾電池4個。・本体サイズ: 545×245×95mm。・本体重量: 0.99kg(電池含まず)。・付属品: 本体、取扱説明書、USBケーブル
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。