暗いステージでもフットスイッチを確実に捉える!一般的なエフェクターやスイッチャーのフットスイッチに装着する蓄光タイプのスイッチハット。踏み込みやすさを向上させるだけでなく、暗闇で光ることで視認性を極限まで高め、踏み間違いを防止します。工具不要で上から押し込むだけの簡単取り付けで、ライブパフォーマンスを強力にサポートします。・優れた視認性: 暗闇で光る蓄光タイプなので、暗いステージ上でもフットスイッチの位置がはっきりとわかり、確実な操作をサポートします。・操作性の向上: フットスイッチの踏み込み面積が広がり、より正確で快適な操作が可能になります。・誤操作の防止: 視覚的な識別が容易になるため、複数のエフェクターがある場合でも踏み間違いを防ぎます。・簡単装着: 工具は一切不要で、フットスイッチに上から押し込むだけで簡単に取り付けられます。・幅広い互換性: 一般的なエフェクターやスイッチャーのフットスイッチに幅広く対応しています。
一般的なエフェクターやスイッチャーのフットスイッチに装着し、操作性と視認性を向上させるアイテム。踏み込みやすさを高めるとともに、複数のカラーバリエーションでエフェクターの識別を容易にし、踏み間違いを防ぐ。工具不要で上から押し込むだけで簡単に取り付けが可能。ステージ上や暗い場所での確実な操作をサポートし、プレイヤーのパフォーマンスを支える。・フットスイッチの操作性を向上。・視認性を高め、踏み間違いを防止。・工具不要で簡単取り付け。・多様なカラーバリエーション。・一般的なエフェクターやスイッチャーに対応
一般的なエフェクターやスイッチャーのフットスイッチに装着し、操作性と視認性を向上させるアイテム。踏み込みやすさを高めるとともに、複数のカラーバリエーションでエフェクターの識別を容易にし、踏み間違いを防ぐ。工具不要で上から押し込むだけで簡単に取り付けが可能。ステージ上や暗い場所での確実な操作をサポートし、プレイヤーのパフォーマンスを支える。・フットスイッチの操作性向上:フットスイッチの踏み込み面積を広げ、より正確で快適な操作を実現します。・視認性向上と誤操作防止:豊富なカラーバリエーションでエフェクターの識別がしやすくなり、暗いステージなどでも踏み間違いを防ぎます。・工具不要の簡単取り付け:フットスイッチに上から押し込むだけで、誰でも簡単に装着できます。特別な工具は一切必要ありません。・多様なカラーバリエーション:様々な色から選べるため、機材に合わせたカスタマイズや視覚的な分類が可能です。・幅広い対応機種:一般的なエフェクターやスイッチャーのフットスイッチに幅広く対応しています。
一般的なエフェクターやスイッチャーのフットスイッチに装着し、操作性と視認性を向上させるアイテム。フットスイッチの踏み込み面積を広げて操作しやすくするだけでなく、豊富なカラーバリエーションでエフェクターの識別を容易にし、踏み間違いを防ぐ。工具不要でフットスイッチに上から押し込むだけで簡単に取り付けが可能。ステージ上や暗い場所での確実な操作をサポートし、プレイヤーのパフォーマンスを支える。・フットスイッチの操作性向上: フットスイッチの踏み込み面積を広げ、より正確で快適な操作を実現します。・視認性向上と誤操作防止: 豊富なカラーバリエーションでエフェクターの識別がしやすくなり、暗いステージなどでも踏み間違いを防ぎます。・工具不要の簡単取り付け: フットスイッチに上から押し込むだけで、誰でも簡単に装着できます。特別な工具は一切必要ありません。・多様なカラーバリエーション: 様々な色から選べるため、機材に合わせたカスタマイズや視覚的な分類が可能です。・幅広い対応機種: 一般的なエフェクターやスイッチャーのフットスイッチに幅広く対応しています。
TDAP-1は、手のひらサイズながらオーバードライブスイッチ、トーン調整、MP3 インプットなど充実した機能を備えたコンパクトギターアンプです。市販のヘッドフォンを接続すれば、夜間の練習も可能です。9V アルカリ乾電池で約6時間*の連続駆動が可能、省スペースで手軽に持ち運びが出来ます。
付属品取扱説明書(保証書兼), 9V 乾電池(動作チェック用), USB ケーブル(1m)
質量(g)340
出力(W)3
出力PHONES (ミニステレオフォン)
電源USB 5V Type-C (1,000mA 以上) または 9Vアルカリ乾電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)筐体:142×72×97
入力GUITAR INPUT (1/4 モノラルフォン), MP3 INPUT(ミニステレオフォン)
コントロールGAIN , TONE , VOLUME , DRIVE S/W , POWER S/W
スピーカー3インチ 4Ω
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。