うすめずにそのまま描けるため、粘度調節の手間が省け、小分けしてすぐに使える。うすめ過ぎによる塗装時のタレや被覆力不足が防げ、均一な塗り面が得られる。大きな横口キャップが付いており、小分けしやすく、そのまま保管できる。乾くと耐水性になり、屋外展示作品にも使用できる。プラスチック原料の使用量が従来のポリ容器の約1/4の重量で、使った後のごみの減量化が行える。
材質キャップ:PP パック:PE、PA、PET
内容量(mL)550
セット内容:しろ、きいろ、だいだいいろ、ちゃいろ、あか、ピンク、むらさき、そらいろ、きみどり、みどり、あお、くろ。うすめずにそのまま描けるため、粘度調節の手間が省け、小分けしてすぐに使える。うすめ過ぎによる塗装時のタレや被覆力不足が防げ、均一な塗り面が得られる。大きな横口キャップが付いており、小分けしやすく、そのまま保管できる。乾くと耐水性になり、屋外展示作品にも使用できる。プラスチック原料の使用量が従来のポリ容器の約1/4の重量で、使った後のごみの減量化が行える。
材質キャップ:PP パック:PE、PA、PET 箱:紙
色12色セット
内容量(mL)550
1個(1セット)
¥15,600
税込¥17,160
3日以内出荷
広告や看板の吊り下げに
仕様●耐荷重(kg):15●ねじサイズ:M4●サイズ(W×D×H)mm:53×27×12●面サイズ(mm):53×27●材質:ネオジウム磁石●重量:60g
アズワン品番65-2219-34
1個
¥1,280
税込¥1,408
当日出荷
「ケータイ」で安心。危険なクマとの遭遇を「音」で回避。農作物を害鳥から「音」で防ぐ。万一の緊急時に「音」で知らせる。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:45×90×18.5mm●カラビナ開口幅:15mm●重量(g):59g(カラビナ含む)●材質:ABS樹脂、他●定格:音圧レベル100dB(最大)●電源:内蔵充電池(USB端子充電仕様)●充電時間:約2時間●作動時間:約最大連続4時間●付属品:USBケーブル
アズワン品番65-3894-37
1台
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
プロペラのホログラムが乱反射して鳥を脅かし寄せ付けません。プロペラの振動が地中に伝わり、モグラを追い払います。電源不要でどこでも簡単に設置できます。(微風でもプロペラが回転します)。4~5m間隔でご使用ください。
仕様●メーカー:ミツギロン●型番:EG-76●※注意※:【お客様組立品】●商品名:スーパーとりモグラキラキラー●サイズ:プロペラ/465mm、プロペラから尾翼の長さ/485mm、支柱の高さ/1600mm●材質:ABS、PVC、スチール●重量:622●セット内容:支柱(上下2本)、プロペラ、尾翼、支柱接続部品、ネジセット(小ネジ×2、大ネジ×2、ワッシャー×3、スリーブ×1)●モグラ・鳥よけ対策に
アズワン品番65-3899-97
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
内バネ式で壁面にピッタリ隙間なく設置ができます。塗装仕上でサビや金属腐食に強い。間口が広く、大きなネズミ捕獲に効果を発揮します。太い線材を使用した、堅牢モデル。粘着剤・毒エサ等で捕獲が難しいネズミの捕獲もできます。繰返し使用でき、経済的。毒物を使用せず、安心・簡単に捕獲できます。
仕様●メーカー:コンパル●型番:028089●サイズ(W×D×H)mm:180×330×130●重量(g):840●材質:スチール(ブラック塗装)●対象動物:ねずみ
アズワン品番65-5663-92
1個
¥1,960
税込¥2,156
3日以内出荷
工場や駐車場などの広い場所に
怪我やパンクのリスクを軽減します。
フォークリフトに簡単に取り付けが可能です。
クイックリリース機構
仕様●吸着能力:90kg●サイズ(mm):1200×76×100(148)●重量:14kg
アズワン品番65-2218-87
1個
¥83,500
税込¥91,850
欠品中
紛失、廃棄された鉄の回収
タンクや池に沈めて引っ張り上げます。
耐久性フェライト磁石
4面にマグネット仕様
仕様●サイズ(mm):80×36×101●重量:1.4kg●吸着能力:50kg●材質:フェライト磁石
アズワン品番65-2218-86
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
位置決め、取付け、締め付けに。
仕様●吸着力:1.0kgf●サイズ(mm):Φ6×20●使用温度:80℃以下●材質:ネオジウム●重量(g):4
アズワン品番65-2218-57
1個
¥630
税込¥693
翌日出荷
広告や看板の吊り下げに
仕様●耐荷重(kg):11.5●ねじサイズ:M4●サイズ(W×D×H)mm:57×15×24●面サイズ(mm):57×15●材質:ネオジウム磁石●重量:50g
アズワン品番65-2219-33
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
耐食性に優れています。
仕様●吸着力:300N(30.0kgf)●サイズ(mm):Φ45×44●ねじサイズ:M10●材質:磁石:Alnico5本体:軟鋼(亜鉛メッキ)スペーサー:真鍮●使用温度:220℃以下●重量(g):500
アズワン品番65-2218-84
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
耐食性に優れています。
仕様●吸着力:150N(15.0kgf)●サイズ(mm):Φ32×40●ねじサイズ:M8●材質:磁石:Alnico5本体:軟鋼(亜鉛メッキ)スペーサー:真鍮●使用温度:220℃以下●重量(g):370
アズワン品番65-2218-83
1個
¥3,920
税込¥4,312
翌日出荷
耐腐食性があります。
磁気防止プレート付
仕様●吸着力:30N(3.0kgf)●サイズ(mm):Φ22.2×19.1●穴径:4.8mm●重量:50g●使用温度:550℃以下●材質:アルニコ磁石(Alnico5)●溝サイズ:6.3-6.3mm●磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
アズワン品番65-2218-48
1個
¥3,070
税込¥3,377
翌日出荷
LEDライトと獣害ライト固定ホルダーがセットになりました。すぐに取り付けできるナイロン製結束バンド(長さ250mm)付きです。
仕様●メーカー:ミツギロン●型番:EG-79●商品名:アニマルパンチ・ホルダーセット●サイズ(W×D×H)mm:本体/80×80×141、ホルダー/54×77×40●重量(g):160●電源:ニッケルカドミウム単3形蓄電池●材質:本体/PC、PP、ABS ホルダー/PE 結束バンド/ナイロン●光源:超高輝度発光ダイオード(青1個、赤2個)●支柱適用サイズ:Φ10~54mm●付属品:固定ホルダー、結束バンド(250mm)×2●連続点滅時間(満充電時):150時間●電池交換不可
アズワン品番65-3899-98
1組
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。