1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
打球の威力と安定性を両立させた高性能中国式ペン、インナーフォース レイヤー ZLC-CS。「ボールをつかむ感覚」が特長であるインナーファイバー仕様の中国式ペンラケットです。軽量でありながら弾みの高さとしなやかさを併せ持つZLカーボンが、ハイレベルなプレーをサポートします。ZLカーボンは強度が高い繊維です。グリップや指のあたる部分を削る際に繊維が毛羽立ったら、目の細かい紙やすり(240番以上)などで仕上げてください。裏面コルクなし、白木。中国式ペンの片面のみラバーを貼る場合は、使用するラバーと異なる色の『半円ラケット・シート』をラケット裏面に貼ってご使用ください。
その他ラージボールの試合にも使用可能。 質量(g)87 タイプ中国式ペン 刃厚(mm)5.7 構成インナーファイバー、5枚合板+ZLカーボン 長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:82×24×32 振動9.5 反発度10.5 ブレードサイズ(mm)161×150(丸型) 用具種別卓球ラケット
1本
20,980 税込23,078
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります