電子回路学習キット E-Station n-styleMGIC6日以内出荷
オシロスコープが2chあり信号の波形を見ることができます。
信号発生器によりオシロスコープで波形を見ながら実際に電気、電子の動きが確認できます。
サイプレスのPSoC4を搭載しているパイオニアキットが付属しており、ハード・ソフト両方の実験が可能です。
電圧計、電流計を備えており、任意の箇所の電圧値、電流値を確認できます。直流電源の3.3V、5V、ブレッドボード、抵抗やICなど部材一式も全てセットになっていますので、すぐに電気、電子の学習を始める事ができます。
パイオニアキットでc言語でプログラムを書き、ハードのコンポーネントやピン配置など設定、ブレッドボード上でアナログの回路を組み、それらを組み合わせる事で様々な回路を実現できます。
仕様数:(実験テーマ)49、オシロスコープ:2CH、Time設定共通(Gain個別設定可)、(電圧計)V1,V2:0~5V、電流計:I:0.01mA~100mA(内部抵抗30Ω)、DC5V、電流供給能力1A、DC3.3V、電流供給能力200mA色(ボード)黒サイズ幅48.6mm×64.8mm質量(g)約630(パイオニアキット含む)電源DC5V/消費電流:約200mA(基本機能動作時)入力インピーダンス(Ω)1M以上本体サイズ(mm)310×210周波数設定SINE,RECT個別設定可、SINE:4Vp-p/10Hz~76kHz/駆動能力25mA、RECT:5Vp-p/1Hz~1MHz/駆動能力8mA(L)~4mA(H)時間軸レンジ10μs/D~50ms/D(12段階)電圧レンジ(V)入力:(Gain1,Gain2)20m/D~4/D(8段階)アズワン品番3-9838-11入力電圧範囲(V)0~5分解能(mV)1
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
ギタースタンドTOUGH-TX税込¥3,628¥3,298
ギタースタンドTOUGH-TX税込¥4,398¥3,998
ギターハンガーTOUGH-TX税込¥1,758¥1,598
ギターハンガーTOUGH-TX税込¥2,088¥1,898
ギターハンガーTOUGH-TX税込¥1,648¥1,498
スタディ将棋くもん出版税込¥4,948¥4,498