8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピーカーユニットボイスコイルの温度上昇を直流抵抗値から換算表示する測定器です。 20Hz~20kHzの信号源(正弦波、ホワイトノイズ、ピンクノイズ、各種規格の負荷試験ノイズ、音楽)を対象物に印可しつつ変化を記録します。 4個のスピーカーを同時に測定します。本器を1台のパソコンで最大5台(20個のスピーカー)同時制御します。 アプリケーションソフトインストール済のパソコン付属。
用途スピーカーの負荷試験 適合(ボイスコイル線材)銅材、アルミニウム材 測定チャンネル数4 ユニット追加で最大20 使用周囲温度(℃)-40~100 測定温度範囲-40℃~400℃ 最大入力電圧90Vピーク(信号源がノイズの場合はピーク値にてパワーアンプからの信号がが飽和しないように注意してご使用ください) 入力電力(W)400ピーク 最大直流抵抗(Ω)1.5~40(20℃環境にて)
1台
1,998,000 税込2,197,800
64日以内出荷

ダイナミックスピーカーの最低共振周波数FoとインピーダンスZeを測定し、判定する測定器です。統計データも出力されます。 アプリケーションソフトインストール済のパソコン付属。
用途スピーカー測定 仕様(Q測定)Qes,Qms,Qts 測定範囲(Fo)10Hz~20kHz(インピーダンス測定範囲:0.9Ω~254Ω)、(Ze)0.9Ω~254Ω(スイープ範囲:50Hz~10kHz 1ポイント)
1台
1,398,000 税込1,537,800
64日以内出荷

ドライブスピーカーによって加振されたコーン紙の変位を変位センサで測定し、共振周波数を測定します。 また、上下限アロワンスの設定により、コーン紙Foの良品/不良品を判定します。 アプリケーションソフトインストール済のパソコン、測定用センサー付属。
用途スピーカーコーン紙の測定 出力電圧0.100V~4.000V 0.001Vステップ設定 センサー(位置表示電圧)±5 VDC、(入力)AC:3.5Vrms 周波数範囲10Hz~10000Hz 歪率(%)3以内 周波数設定分解能スタート周波数、ストップ周波数間ログ2048ポイント センサレンジ3レンジ(1倍、5倍、25倍)の中から、適正レンジを自動選択
1台
1,598,000 税込1,757,800
64日以内出荷

およそ0.1秒で判定、結果は目視<+(緑)-(赤)>表示、ブザー音でも確認できます 切換スイッチにより外部音声信号を割り込ませられるので、スイープ発振器と組み合わせて一貫検査が行えます
用途スピーカーユニットの極性検査 マイクロホン(極性検査用)AP-1291(付属) LED(極性判定)+(緑)-(赤)
1台
229,800 税込252,780
25日以内出荷

ホワイトノイズ、ピンクノイズ、 JIS [DIN、IEC、EIAJ[現JEITA] (SN-1)]及びEIAJ[現JEITA] (SN-2)の4種類の信号を同時に出力できるノイズ発振器です。
用途スピーカーの負荷試験 出力電圧2Vrms(出力ボリューム付き)
1台
509,800 税込560,780
25日以内出荷

動作検査のスイープ信号は自動スイープ、手動動作を選択できます。 スイープ信号はオートスタート機能が加わりスピーカーを接続すると設定したスタート周波数値 からスイープを開始しスピーカーを外すと自動的にスタート周波数に戻ります。スピーカー接続 中はスイープを繰り返します。 マニュアル動作時の周波数ダイヤルは回転角度 200°で 10Hz~20kHz をカバーします。 煩わしい周波数レンジ切り替えがありませんので、一回転で動作検査が可能です。
用途スピーカーの視聴検査 仕様(ひずみ率)100Hz~10kHz 0.2%以内 10Hz~20kHz 0.4%以内 出力(パワーアンプ)20W(負荷インピーダンス2Ω~8Ω) 周波数範囲(発信)10Hz~20kHz
1台
509,800 税込560,780
25日以内出荷

マニュアル動作時の周波数ダイヤルは回転角度 200°で 10Hz~20kHz をカバーします。 煩わしい周波数レンジ切り替えがありませんので、一回転で動作検査が可能です。
用途スピーカーの視聴検査 仕様(ひずみ率)100Hz~10kHz 0.2%以内 10Hz~20kHz 0.4%以内 出力(パワーアンプ)20W(負荷インピーダンス2Ω~8Ω) 周波数範囲(発信)10Hz~20kHz
1台
429,800 税込472,780
25日以内出荷

ハイパスフィルタとローパスフィルタのカットオフ周波数とスロープを設定できるバ リアブルフィルタで信号源にホワイトノイズとピンクノイズが内蔵されており自由にバンドノ イズを作ることが出来ます。 クリッパ回路も内蔵していますのでクレストファクタを自由に設定できます。
用途スピーカーの負荷試験 仕様(スロープ)-6 -12 -18 -24dB/oct 4段、(信号源)ホワイトノイズ ピンクノイズ フィルターハイパスフィルタ ローパスフィルタ 周波数範囲(カットオフ)20Hz~20kHz 回路内蔵
1台
779,800 税込857,780
64日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります