動作検査のスイープ信号は自動スイープ、手動動作を選択できます。
スイープ信号はオートスタート機能が加わりスピーカーを接続すると設定したスタート周波数値 からスイープを開始しスピーカーを外すと自動的にスタート周波数に戻ります。スピーカー接続 中はスイープを繰り返します。
マニュアル動作時の周波数ダイヤルは回転角度 200°で 10Hz~20kHz をカバーします。 煩わしい周波数レンジ切り替えがありませんので、一回転で動作検査が可能です。
用途スピーカーの視聴検査
仕様(ひずみ率)100Hz~10kHz 0.2%以内 10Hz~20kHz 0.4%以内
出力(パワーアンプ)20W(負荷インピーダンス2Ω~8Ω)
周波数範囲(発信)10Hz~20kHz
1台
¥509,800
税込¥560,780
25日以内出荷
およそ0.1秒で判定、結果は目視<+(緑)-(赤)>表示、ブザー音でも確認できます
切換スイッチにより外部音声信号を割り込ませられるので、スイープ発振器と組み合わせて一貫検査が行えます
用途スピーカーユニットの極性検査
マイクロホン(極性検査用)AP-1291(付属)
LED(極性判定)+(緑)-(赤)
1台
¥229,800
税込¥252,780
25日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。