スピーカーFo&Ze測定器onsoku64日以内出荷
ダイナミックスピーカーの最低共振周波数FoとインピーダンスZeを測定し、判定する測定器です。統計データも出力されます。
アプリケーションソフトインストール済のパソコン付属。
用途スピーカー測定仕様(Q測定)Qes,Qms,Qts測定範囲(Fo)10Hz~20kHz(インピーダンス測定範囲:0.9Ω~254Ω)、(Ze)0.9Ω~254Ω(スイープ範囲:50Hz~10kHz 1ポイント)
コーン紙Fo測定器onsoku64日以内出荷
ドライブスピーカーによって加振されたコーン紙の変位を変位センサで測定し、共振周波数を測定します。
また、上下限アロワンスの設定により、コーン紙Foの良品/不良品を判定します。
アプリケーションソフトインストール済のパソコン、測定用センサー付属。
用途スピーカーコーン紙の測定出力電圧0.100V~4.000V 0.001Vステップ設定センサー(位置表示電圧)±5 VDC、(入力)AC:3.5Vrms周波数範囲10Hz~10000Hz歪率(%)3以内周波数設定分解能スタート周波数、ストップ周波数間ログ2048ポイントセンサレンジ3レンジ(1倍、5倍、25倍)の中から、適正レンジを自動選択
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
乾湿計佐藤計量器製作所税込¥2,552~¥2,320~
デジタル気圧計佐藤計量器製作所税込¥231,000¥210,000
風速計(ミニ)佐藤計量器製作所税込¥23,100¥21,000
記録用紙佐藤計量器製作所税込¥5,060~¥4,600~
丸型温湿度計佐藤計量器製作所税込¥4,400¥4,000