1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EVERNEW(エバニュー)デジタルIN-OUT温度計
センサーで水温も計れるポケットサイズの温度計
仕様●幅8cm×高さ12.2cm×厚さ1.9cm、センサーコード:長さ3m●重量:115g●材質:本体:ABS、外部センサー:ステンレススチール●測定範囲:外部温度-20~70度、本体温度-10~50度●0.1度単位表示●本体は防滴(IPX4)仕様、外部温度センサー部は完全防水(IPX7)仕様●温度計精度:外部温度±1度(-5~45度の範囲)それ以外は±2度・本体温度±1度(0~40度の範囲)それ以外は±2度●壁掛・卓上設置可●時計・カレンダー表示付●スタンド付●単4電池1個付●中国製 アズワン品番65-9685-97
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります