学童・教育用品 :「USB Micro-B」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルカラーLEDを光らせるmicro:bit用拡張モジュール。yin:bitは、ボード上のUSBコネクタに電源を供給することで、フルカラーLED(WS2812B)を安定して光らせることができるmicro:bit用の拡張モジュールです。Grove互換コネクタ付きフルカラーLEDの一部にも対応しています。micro:bitでフルカラーLEDを点灯させるモジュールは他にもありますが、micro:bitが出力する3.3VをフルカラーLEDの電源として使っているものや、単3電池×3本を使用して
仕様●サイズ:68.8×24.8×8.0mm●入出力用●Grove電源供給ピン電圧:3.3V●フルカラーLED用●Grove互換コネクタ電源電圧:5V●フルカラーLED用●電源最大電流値:2A●ピン:フルカラーLED用Grove互換コネクタ:P0●Grove用入出力ピン:P1/P2●【参考動画】 アズワン品番67-0369-99
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります