6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ESP32-C3(RISC-V)を搭載した切手サイズのIoTエッジ向け開発ボード。最大160MHzで動作する32ビットRISC-Vマイクロコントローラを採用したESP32-C3を搭載し、Wi-FiおよびBluetooth 5(LE)による無線接続が可能です。400KBの内部RAMと4MBのフラッシュにより、家電製品や産業用途の自動化に適用できます。RSA-3072ベースのセキュアブートとAES-128-XTSベースの暗号化フラッシュを組み合わせることで、Bluetooth通信のセキュリティを提供します。エンクロージャには優れた耐熱プラスチックを使用し、高温での動作をサポートします。3種類のはんだ付けオプション(SMT、DIP、flywire)。耐熱プラスチック筐体(ピーク温度:230℃)。5Vから3.3VへのDC/DC変換、GPIO ×14、USB Type-Cポート、プログラム可能なRGB LED ×1、リセットボタン ×1、ボタン ×1搭載。3Dアンテナによる安定した信頼性の高い無線通信。Arduino IDE、ESP32-IDFによる開発環境。【M5Stamp C3との違い】。※M5Stamp C3UではUSBシリアル変換ICが省略されています。USB Type-Cポートから直接ESP32-C3に接続されており、ESP32-C3に組み込まれているUSBシリアル機能を使ってプログラムを書き込むことができます。
仕様●チップセット:ESP32-C3(32ビットRISC-Vプロセッサ、動作周波数160MHz)●メモリ:384KB ROM、400KB SRAM、8KB RTC SRAM、4MBフラッシュ●Wi-Fi:2.4GHz(20MHzと40MHzのチャンネル幅に対応)、IEEE 802.11 b/g/n、最大150Mbpsデータレート●Bluetooth:Bluetooth 5、Bluetooth mesh、対応レート:125Kbps/500Kbps/1Mbps/2Mbps●入力電源:5V、500mA●マン-マシンインターフェース(HMI):プログラム可能な物理キー ×1、プログラム可能なRGB LED(SK6812)×1、リセットデバッグボタン ×1●USBインターフェース:USB Type-C ×1●アンテナタイプ:2.4G 3Dアンテナ●ペリフェラル:ADC、GPIO、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、RMT、DMA、USBシリアルポート、TWAI●IOインターフェース:G0、G1、G3、G4、G5、G6、G7、G8、G9、G10、G18、G19、G21、G22●IOインターフェースピッチ:2.54mm●重量:3.8g●サイズ:34×20×4.6mm●【セット内容】●M5Stamp C3U ×1●ステッカー ×1●M2六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90° Grove互換コネクタ)×2●ピンヘッダ10P ×1●ピンソケット10P ×1●ピンヘッダ12P ×1●ピンソケット12P ×1●(注)本製品の技適マークは、添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼り付けられない場合は大切に保管してください。(英語)●ESP32-C3 データシート(英語)●回路図 アズワン品番67-0405-33
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷


M5Stack用のCANトランシーバユニット。絶縁型のCAN(コントローラエリアネットワーク)トランシーバーユニットで、CAN通信ネットワークの構築ができます。絶縁型DC/DCコンバータを内蔵しているので、ノイズと混信を絶縁し、敏感な回路への損傷を防ぎます。搭載しているCA-IS3050G絶縁型CANトランシーバーは、差動信号の送受信と110ノードをサポートし、信号伝送速度は最大1Mbpsです。電流制限、過電圧、接地損失保護(-40V~+40V)、サーマルシャットダウン機能を備えており、出力短絡の防止およびISO11898-2規格の仕様を満たします。絶縁型DC/DCコンバータを内蔵。
仕様●定格耐電圧:5000V●最大伝送レート:1Mbps●理論上のノード数:110●低ループ遅延:-150ns●コモンモード電圧:-12V~+12V●保護機能:電流制限、過電圧、主電源ダイナミックタイムアウト機能、信号絶縁●重量:12g●寸法:65×24×8mm●ケース素材:プラスチック(PC)●絶縁/耐圧電圧:5000V(max)●信号レート:1Mbps(max)●保護機能:信号絶縁、電流制限、過電圧保護、サーマルシャットダウン●電源表示用LED●LEGO取付穴 ×2●HY2.0 4Pインターフェース●セット内容:CAN-BUSユニット ×1●HY2.0ケーブル ×1●【用途】●CAN-BUS通信●工業用途での制御●セキュリティシステム●CA-IS3050Gデータシート●Arduino サンプルコード アズワン品番67-0371-29
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

電源管理には正確なタイミングとスリープ機能を制御できるRTC(BM8563)を採用しているので、一定間隔を置いた長期間にわたる写真撮影やリモートによるビデオ監視といった用途に使用することができます。スタンバイ時の消費電流がわずか2μAなので、1時間に1枚のタイマー
仕様●PSRAM:8MB●フラッシュメモリ:4MB●イメージセンサ:OV3660●最大画素数:3Mピクセル●出力フォーマット:8/10ビット RAW、RGB、YCbCr出力、圧縮対応●最大画像転送レート:2040×1536:15fps●1080p:20fps●720p:45fps●XGA(1024x768):45 fps●VGA(640x480):60 fps●QVGA(320x240):120 fps●視野角:66.5°●バッテリ:140mAh●重量:15g●寸法:48×24×15mm●【ピン配置】●カメラインターフェースピン配置●インターフェース:カメラピン:TimerCamera●SCCBクロック:SIOC:IO23●SCCBデータ:SIOD:IO25●システムクロック:XCLK:IO27●垂直同期:VSYNC:IO22●水平基準:HREF:IO26●ピクセルクロック:PCLK:IO21●ピクセルデータビット0:D0:IO32●ピクセルデータビット 1:D1:IO35●ピクセルデータビット 2:D2:IO34●ピクセルデータビット 3:D3:IO5●ピクセルデータビット 4:D4:IO39●ピクセルデータビット 5:D5:IO18●ピクセルデータビット 6:D6:IO36●ピクセルデータビット 7:D7:IO19●カメラリセット:RESET:IO15●カメラ電源ダウン:PWDN:-1●電源3.3 V:3V3:3V3●グランド:GND:GND●【GROVEインターフェース】●Grove:TimerCamera●SCL:IO13●SDA:IO4●5V:5V●GND:GND●【LED インターフェース】●LED:TimerCamera●LED_Pin:IO2●【BAT インターフェース】●BAT:TimerCamera●BAT_ADC_Pin:IO33●【資料】●製造元ドキュメント●データシート●-ESP32●-OV3660●チュートリアル●- Camera-Tool●- UIFlow●EasyLoader(ダウンロード)●- Windows●- MacOS●TimerCamera X-Arduinoサンプル●TimerCamera X ソースコード●M5Burner Firmware●【セット内容】●Timer Camera X ×1●LEGO互換アダプタ ×1●Wall-1515(壁取付アタッチメント)×1●Type-C USBケーブル(20cm)×1●【用途】●定期的な写真撮影●リモートビデオモニター アズワン品番67-0383-73
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

Linuxで動作するスタンドアローンの高性能AIカメラモジュール。SigmaStar社製のSSD202D(ARM Cortex-A7デュアルコア1.2GHz)を採用したIoT機器向けのカメラモジュールです。128MB DDR3メモリ、512MBフラッシュ、1080Pカメラ、2.4GHz Wi-Fi、冷却ファンなどを搭載してい
仕様●Sigmstar SSD202D:Arm Cortex-A7デュアルコア 1.2GHz(Neon、FPU内蔵)●フラッシュ:512MB●RAM:128MB DDR3●カメラ:GC2145、1080P、カラーセンサ●レンズ:FOV(視野角)68°、DOF(焦点距離)60cm~∞●電源:5V @500mA●周辺機器:USB Type-C ×1、UART ×1、microSDカードスロット ×1、ボタン ×1、●マイクロフォン ×1、冷却ファン ×1●インジケータLED:赤、白●Wi-Fi:150Mbps、2.4GHz、802.11b/g/n●動作温度:0℃~+40℃●重量:18g●サイズ:48×18.5×24mm●V-Training●【セット内容】●M5Stack UnitV2 ×1●USB-Cケーブル(50 cm)×1●スタンド ×1●背面パーツ ×1●【用途】●アクセス制御●ホームオートメーション●占有監視●ニューリテールビジネス●産業/マシンビジョン●倉庫管理/物流 アズワン品番67-0391-81
1個
24,980 税込27,478
欠品中

Wi-FiとBluetooth 5(LE)を使用できる切手サイズのモジュール。IoTエッジデバイス向けのEspressif社製のESP32-C3 RISC-Vマイコン(32ビット、最大動作周波数160MHz)を搭載し、400KBの内蔵RAMと4MBのフラッシュを備えた切手サイズのモジュールです。Wi-Fi、Bluetooth5.0 Low Energy(LE)、Bluetooth5.0 long-range(LR)を利用可能です。Arduino、ESP32-IDF、その他の主要な開発環境に対応しています(UIFlowは今後サポート予定)。
仕様●ESP32-C3:32ビットRISC-Vシングルコアプロセッサ(動作周波数160MHz)●ストレージ:384KB ROM、400KB SRAM、8KB RTC SRAM、4MBフラッシュ●Wi-Fi:2.4GHz(20MHz/40MHzチャンネル幅に対応)、IEEE 802.11 b/g/n、最大150Mbpsデータレート●Bluetooth:Bluetooth 5、Bluetooth mesh、対応レート125Kbps/500kbps/1Mbps/2Mbps●入力:5V@500mA●インターフェース(HMI):プログラマブル物理ボタン ×1、リセットデバッグボタン ×1、プログラマブルRGB LED(SK6812)●USBインターフェース:USB(Type-C)×1●アンテナタイプ:2.4GHz 3Dアンテナ●周辺機能:ADC、GPIO、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、RMT、DMA、USBシリアルポート、TWAI●I/O ×13:G0、G1、G4、G5、G6、G7、G8、G9、G10、G18、G19、G20、G21●I/Oピッチ:2.54mm●重量:3.8g●サイズ:34×20×4.5mm●【セット内容】●M5Stamp C3 ×1●耐熱ステッカー ×1●M2 六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90° Grove互換コネクタ)×1●ピンヘッダ 6ピン ×1●ピンソケット 6ピン ×1●ピンヘッダ 9ピン ×1●ピンソケット 9ピン ×1●注:技適マークは添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼らない場合は、大切に保管してください。(英語)●回路図●ESP32-C3 データシート(英語)●Get Started(英語) アズワン品番67-0398-01
1個
2,598 税込2,858
欠品中

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります