学童・教育用品 :「B5サイズ」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M5Stack用ユニバーサルプロトタイピング基板。通常のM5Stackユニットと同じサイズのユニバーサルプロトタイピング基板です。プロトタイピング基板を使えば自由にプロジェクトを作ることができ、M5CoreのCONNEXTポートA、B、Cと相互にやりとりする独自の回路を設計することができます。
仕様●穴サイズ:1mm(CNC穿孔)●穴ピッチ:2.54mm●穴数:40個●LEGO互換の穴が2個●【内容物】●ミニプロトユニット本体 ×1●GROVE互換ケーブル ×1●【ピン配置】●M5 PORTA●GPIO22●GPIO21●5 V●GND●M5 PORTB:GPIO36:GPIO26:5 V:GND●M5 PORTC:GPIO16:GPIO17:5 V:GND●MINI.PROTO:P1-1:P1-2:5 V:GND アズワン品番67-0370-85
1個
479 税込527
5日以内出荷

1個
899 税込989
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

土壌水分の検出と給水を制御するM5Stack用ユニット。土壌水分の検出とポンプの水量を制御するためにウォーターポンプと測定プレートを統合したM5Stack用のユニットです。植物の育成用として、湿度検出と灌漑制御を簡単に実現できます。測定プレートは抵抗感知式センサーに比べて腐食しにくい静電容量式センサーを採用しています。静電容量式測定プレート(耐腐食性)。5W 給水ポンプ。LEGO互換穴。【セット内容】。給水ユニット ×1。吸水パイプ ×2。Grove(HY2.0-4P)ケーブル ×1
仕様●ポンプ電源:5W●重量:78g●サイズ:192.5×24×33mm●【ピン配置】●M5Core(PORT B):GPIO26:GPIO36:5V:GND●給水ユニット:ポンプ:入力:5V:GND●【資料】●製造元ドキュメント●回路図1●回路図2●サンプルプログラム●Arduino IDE(GitHub)●UI Flow(GitHub) アズワン品番67-0394-28
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります