低消費電力Wi-Fiチップを搭載した切手サイズの超小型モジュール。切手サイズの小さな基板上に240MHzの2個の低消費電力Xtensa32ビットLX6マイクロプロセッサを備えた超コンパクトなモジュールです。 ウェアラブル、医療機器、センサー、その他のIoTデバイスなど、スペースに制約のあるデバイスやバッテリー駆動のデバイスに適しています。チップセット:ESP32-PICO-D4(2.4GHz、Wi-Fi/Bluetoothデュアルモード)。Arduino IDE、MicroPython、ESP32-IDF、UIFlowグラフィカルプログラミングをサポート。5V→3.3V DC/DCポート、GPIO×12、RGB LED×1、ボタン×1、RF回路を搭載。
仕様●チップセット:ESP32-PICO-D4(240MHzデュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM、2.4GHz Wi-Fi、デュアルモードBluetooth)●フラッシュ:4MB●入力電源:5V、500mA●消費電力:通常待機時:5V(29mA)、Wi-Fi STAモード:5V(60mA)、Bluetoothモードにおけるデータ送信:5V(84mA)、スリープモード:5V(035mA)●UI:プログラム可能な物理キー ×1、プログラム可能なRGB LED(SK6812)×1●アンテナタイプ:2.4GHz 3Dアンテナ●Wi-Fi:802.11 b/g/n(802.11nに対して最大150 Mbps)、周波数帯域:2.4GHz~2.5GHz●Bluetooth:Blutooth V4.2 BR/EDR、BLEスタンダード、NZIFレシーバー、最大感度:-97dBm●インターフェース:ADC、DAC、タッチセンサー、SD/SDIO/MMCホストコントローラー、SPI、SDIO/SPIスレーブコントローラー、EMAC、モーターPWM、LED PWM、UART、I2C、I2S、IRリモートコントローラー、GPIO、パルスコントローラー●IOインターフェース:G0、G1、G3、G26、G36、G18、G19、G21、G22、G25、G32、G33●IOインターフェースピッチ:2.54mm●動作温度:0℃~+60℃●重量:2.6g●サイズ:18×24×4.4mm●【セット内容】●M5Stamp pico ×5●耐熱ステッカー ×5(英語)●ESP32-PICO-D4 データシート(英語)
アズワン品番67-0405-29
1個(5個)
¥9,298
税込¥10,228
欠品中
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。