学童・教育用品 :「HUB」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ATOMシリーズのプロトタイプ用基板モジュール。ATOMシリーズで使用するために設計されたDIYプロトボードモジュールです。ユーザーのニーズに応じて回路を構築したり、周辺機器を接続したりができます。3.96mmピッチのプラグが付属し、筐体に取り付けることができます。<br
仕様●外部ポート:・VH-3.96 4P ×1●VH-3.96 3P ×6●DC5 V 入力 ×1●GROVE互換ポート ×1●本体重量:93g●総重量:105g●製品寸法:72×40×30mm●包装寸法:104×77×35mm●ケース素材:プラスチック(PC)●【使い方】●外部電源が必要な場合は、USBを使ってATOMに直接給電するか、DC5Vコネクタをはんだ付けして、ATOMの対応ピンに正極/負極を接続してください。入力電圧が5Vを超える場合、電圧降圧回路が必要です。●GROVE互換ポートを使う場合は、そのピン番号に対応するパッド上の引き出し点に接続してください。●【資料】●製造元ドキュメント●PCB基板設計ファイル(pcbdoc)●【内容物】●プロト基板(GROVE互換ポート付)×1●3.96×4Pプラグ+プラグベース ×1●3.96×3Pプラグ+プラグベース ×6●ATOM HUB PROTOフェースシェル ×1●DC5V 電源コンセント ×1●ダストプラグ ×4●DINレール ×1●プラスチック ×2●磁石用両面テープ ×4●ラバーパッド ×4●磁石 ×4●M2×6mm六角セルフタッピングネジ ×4●M2×20mm六角穴付き小ネジ ×1●M4×10mm六角皿ネジ ×2●M2六角レンチ ×1●M4六角レンチ ×1
アズワン品番67-0370-75
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。