小型で低消費電力の音声認識IoT開発キット。最大240MHzで動作するESP32チップセットを採用し、Wi-Fi/Bluetoothを使用できるIoT開発キットです。USB-Aインターフェース、赤外線エミッター、プログラム可能なRGB LED、ボタン、I2Sによるデジタルマイク(SPM1423)などを搭載しています。プラグ&プレイで、プログラムのアップロードとダウンロードが簡単にできます。ご注意。※初回ロット品において、ラベルのピンアサイン記載が上下逆(正しくは上からGND、5V…)になっていました。ご使用いただく際はご注意いただければ幸いです。ご購入いただいた商品に訂正ラベルが同封されている場合は、お手数ですがラベルの貼り替えをお願いいたします。チップセット:ESP32-PICO-D4(2.4GHz、Wi-Fi/Bluetoothデュアルモード)。プログラム可能なRGB LEDとボタンを搭載。Grove互換PORT.Aコネクタを搭載。Arduino IDE、MicroPython、ESP32-IDF、UIFlowグラフィカルプログラミングをサポート
仕様●チップセット:ESP32-PICO-D4(240MHzデュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM、2.4GHZ Wi-Fi、デュアルモードBluetooth)●マイク:SPM1423●マイク感度:94dB SPL(1kHz)、標準値:-22dBFS●マイクS/N比:94dB SPL(1kHz)、A特性標準値:61.4dB●スタンバイ電流:40.4mA●対応入力音声周波数:100Hz~10kHz●PDMクロック周波数:1.0~3.25MHz対応●重量:10.6g●サイズ:52×20×10mm●セット内容●ATOM U ×1(英語)●Github●ESP32-PICO-D4 データシート(英語)●SPM1423 データシート(英語)●回路図
アズワン品番67-0405-32
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。