学童・教育用品 :「usb type c アダプタ」の検索結果
ESP32/ESP8266用のプログラムダウンローダー。ESP32やESP8266を搭載した製品用のUSB-TTLアダプターボードで、M5Stackシリーズなどのプログラムの書き込みやシリアルデバッグができます。送受信用バッファを備え、インターフェースにはUSB 2.0仕様のUSB Type-Cを使用しています。USB-UARTブリッジには、Silicon Labs社製のCP2104またはWinChipHead社製のCH9102Fが使用されています。CH9102FはCP2104の互換品ですが、購入時にチップの選択はできません。USB Type-Cインターフェース。ESP32/ESP8266プログラムダウンローダ。M5Stack製品(UNIT CAM、STAMPシリーズなど)と同様のI/O配列で直接接続や書き込みが可能で、配線は不要。受信/送信バッファ。USB2.0規格準拠
仕様●USB-TTL IC:CP2104/CH9102F●USB インターフェース:USB Type-C●ボーレート:300bps~2Mbps●対応データフォーマット:データビット:5, 6, 7, 8●ストップビット:1, 1.5, 2●パリティ:奇数、偶数、マーク、スペース、パリティなし●バッファ:576バイト受信バッファ、576バイト送信バッファ●重量:10g●サイズ:33×16×3mm●【セット内容】●ESP32 CAMダウンローダ ×1●ESP32 CAMピンアウトボード ×1●2.54-6Pピンソケット ×1●2.54-3Pピンヘッダ ×2●ジャンパワイヤ(オス-メス)×1
アズワン品番67-0397-99
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
電源管理には正確なタイミングとスリープ機能を制御できるRTC(BM8563)を採用しているので、一定間隔を置いた長期間にわたる写真撮影やリモートによるビデオ監視といった用途に使用することができます。スタンバイ時の消費電流がわずか2μAなので、1時間に1枚のタイマー設定にした写真撮影でも、1ヶ月以上動作させることができます。M5Burner書き込みファームウェアを使用すると、Camera-Toolで直接Timer Cameraの設定ができ、撮影した画像データはUIFlowで処理することができます。ESP32を搭載。Wi-Fiによる画像転送とUSBポートによるデバッグに対応。タイマーによるスリープ/ウェイクアップ機能。ステータスインジケーター(LEDの下にはリセットボタンを搭載)。超低消費電力設計。Grove互換ポート(HY2.0-4P)出力。開発環境:ESP-IDF、Arduino、UIFlow
仕様●PSRAM:8MB●フラッシュメモリ:4MB●イメージセンサ:OV3660●最大解像度:3Mピクセル●出力フォーマット:8/10bit RAW、RGB、YCbCr出力、圧縮対応●最大画像転送レート:2040×1536:15fps●1080p:20fps●720p:45fps●XGA(1024x768):45fps●VGA(640x480):60fps●QVGA(320x240):120fps●視野角:120°●バッテリ:270mAh●重量:21g●寸法:48×24×22.6mm●【資料】●製造元ドキュメント●データシート●- ESP32●- OV3660●チュートリアル●- Camera-Tool●- UIFlow●Arduino IDE●Arduino IDEサンプルプログラム●ESP-IDFサンプルプログラム●M5Burner Firmware●【セット内容】●Timer Camera F ×1●LEGOアダプタ ×1●Wall-1515(壁取り付け用アタッチメント)×1●Type-C USB(20cm)×1
アズワン品番67-0383-72
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
電源管理には正確なタイミングとスリープ機能を制御できるRTC(BM8563)を採用しているので、一定間隔を置いた長期間にわたる写真撮影やリモートによるビデオ監視といった用途に使用することができます。スタンバイ時の消費電流がわずか2μAなので、1時間に1枚のタイマー
仕様●PSRAM:8MB●フラッシュメモリ:4MB●イメージセンサ:OV3660●最大画素数:3Mピクセル●出力フォーマット:8/10ビット RAW、RGB、YCbCr出力、圧縮対応●最大画像転送レート:2040×1536:15fps●1080p:20fps●720p:45fps●XGA(1024x768):45 fps●VGA(640x480):60 fps●QVGA(320x240):120 fps●視野角:66.5°●バッテリ:140mAh●重量:15g●寸法:48×24×15mm●【ピン配置】●カメラインターフェースピン配置●インターフェース:カメラピン:TimerCamera●SCCBクロック:SIOC:IO23●SCCBデータ:SIOD:IO25●システムクロック:XCLK:IO27●垂直同期:VSYNC:IO22●水平基準:HREF:IO26●ピクセルクロック:PCLK:IO21●ピクセルデータビット0:D0:IO32●ピクセルデータビット 1:D1:IO35●ピクセルデータビット 2:D2:IO34●ピクセルデータビット 3:D3:IO5●ピクセルデータビット 4:D4:IO39●ピクセルデータビット 5:D5:IO18●ピクセルデータビット 6:D6:IO36●ピクセルデータビット 7:D7:IO19●カメラリセット:RESET:IO15●カメラ電源ダウン:PWDN:-1●電源3.3 V:3V3:3V3●グランド:GND:GND●【GROVEインターフェース】●Grove:TimerCamera●SCL:IO13●SDA:IO4●5V:5V●GND:GND●【LED インターフェース】●LED:TimerCamera●LED_Pin:IO2●【BAT インターフェース】●BAT:TimerCamera●BAT_ADC_Pin:IO33●【資料】●製造元ドキュメント●データシート●-ESP32●-OV3660●チュートリアル●- Camera-Tool●- UIFlow●EasyLoader(ダウンロード)●- Windows●- MacOS●TimerCamera X-Arduinoサンプル●TimerCamera X ソースコード●M5Burner Firmware●【セット内容】●Timer Camera X ×1●LEGO互換アダプタ ×1●Wall-1515(壁取付アタッチメント)×1●Type-C USBケーブル(20cm)×1●【用途】●定期的な写真撮影●リモートビデオモニター
アズワン品番67-0383-73
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。