学童・教育用品 :「USB コネクター」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-Cコネクタから5Vを給電するモジュール。USB出力のACアダプタやモバイルバッテリーから、USB Type-Cコネクタのケーブルで接続して使用します。出力電圧は5Vで、供給できる電流は接続するACアダプタなどの規格によります。
仕様●受電側端子:USB Type-C●給電側端子:2.54mmピッチ端子(ピンヘッダやビニール線などで引き出して使用してください)●給電側電圧:5V(最大3A、ACアダプタなどの仕様による)●【資料】●サポートページ(使い方などを掲載しています) アズワン品番67-0391-48
1個
449 税込494
5日以内出荷

カードサイズで厚さ2.5mmの薄型Arduino UNO互換ボード。クレジットカードサイズで、コネクタも小型で横方向に配置されているため薄型で、財布などに入れて持ち運びが可能なArduino UNOの互換ボードです。プログラミングのためのArduino IDEの導入方法からLチカまでの手順が、本体裏面にシルク印刷されています。Arduino IDEのダウンロード先もQRコードで読み取ることができます。付属する収納式のUSB-Aコネクタで、パソコンのUSB端子に直接差し込むこと
アズワン品番67-0391-49
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

M5Stackコア用のソレノイドを最大4個まで制御できる拡張ボード。M5Stack Basicなどに接続して、タカハ機工製のソレノイドなどを制御できる拡張ボードです。ソレノイドの電源は、USB Type-Cコネクタから給電します。なお、タカハ機工の5 Vソレノイドを接続する場合に使用するショートピン(5個)が付属しています。
仕様●サイズ:50×50mm●資料:サポートページ(使い方などを掲載しています) アズワン品番67-0391-50
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります