ギグバッグの軽快さとハードケースの堅牢性を融合。GATOR「GL-LPS」は、レスポールタイプのエレキギターに最適なセミハードケース。軽量でありながら高い保護性能を備え、ライブや移動時の信頼性を高めます。・ギグバッグ並みの軽量性(約2.4kg)で持ち運びが快適・高密度EPSフォーム+柔らかなライニングで衝撃・擦り傷から楽器を保護・耐水性に優れた600デニールナイロン外装で屋外使用も安心・内部に2つの収納コンパートメント付きでカポ・弦・ピックなどを整理可能・頑丈なキャリーハンドルと取り外し可能なショルダーストラップで移動も快適・Gibson Les Paul(R)および同様のシングルカッタウェイギターに対応・国内正規品として品質管理も安心・型番:GL-LPS・JANコード:0716408502076・対応楽器:レスポールタイプエレキギター・内寸:全長106.9cm/ボディ長45.5cm/上部幅25.4cm/くびれ幅23.9cm/下部幅34.8cm/深さ8.9cm・重量:約2.4kg・素材:EPSフォーム+600デニールナイロン・カラー:ブラック・ブランド:GATOR CASES(ゲーターケース)GL-LPSは、日常の練習からライブ遠征まで、ギタリストの移動をスマートにサポートするセミハードケース。軽量ながらも高い保護性能と収納力を備え、演奏活動の信頼できるパートナーとして活躍します。
ギターを守り、どこへでも。GATOR Cases G-PG ELECTRIC Pro-Goシリーズ ギグバッグは、エレキギターを究極の保護と利便性で包み込むプロフェッショナルなギグバッグです。超極厚のパッド入りサイドウォールと肌触りの良いマイクロフリース素材の内装が、あらゆる衝撃や傷から大切な楽器を徹底的に保護。楽器の底部を衝撃から守るボディブロック内部衝撃吸収材は取り外し可能で、ボディサイズの異なるギターにも柔軟に対応します。さらに、急な雨にも対応する専用レインカバーが付属し、タブレットポケット、ケーブルホルダー、楽譜ポケットなど、豊富な収納力も魅力。収納可能なマルチアジャスタブルバックパックストラップと、快適なキャリーハンドルで、どんな移動もスマートに。超極厚パッド入りサイドウォールが、ギターを多角的に保護。楽器に優しいマイクロフリース素材の内装で、傷つきを防止。ボディブロック内部衝撃吸収材(着脱可能)が、底部からの衝撃を吸収し、様々なボディ長に対応。悪天候から楽器を守る保護レインカバーが付属。マルチアジャスタブルで収納可能なバックパックストラップにより、持ち運びのスタイルを自由に選択可能。タブレット用ポケット、ケーブルホルダー、楽譜用ポケットなど、豊富な収納スペースを装備。優れた耐久性と軽量性を兼ね備え、プロユースに耐えうる設計。ジッパーによる開閉で、楽器へのアクセスが容易。ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)製品カテゴリー: エレキギター用ギグバッグ型番: G-PG ELECTRIC素材: バリスティックナイロン (外装)、極厚パッド、マイクロフリース (内装)内寸:全長: 約109.0 cm (42.9インチ)ボディ長: 約49.5 cm (19.5インチ)ボディ上部幅: 約31.5 cm (12.4インチ)くびれ部幅 (Middle Bout): 約33.5 cm (13.2インチ)ボディ下部幅 (Lower Bout): 約36.6 cm (14.4インチ)深さ (Body Height): 約7.9 cm (3.1インチ)外寸:長さ: 約114.0 cm (44.9インチ)幅: 約38.6 cm (15.2インチ)高さ: 約17.0 cm (6.7インチ)重量: 約3.2 kg (6.97ポンド)カラー: ブラックJANコード: 0716408534428
Gibson SGタイプギターを衝撃から守る、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-SGは、Gibson SGなどのダブルカッタウェイソリッドボディエレクトリックギターのために設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。SG特有のボディ形状にフィットするEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、運搬時の安全性と安定性を提供します。・Gibson SGなどダブルカッタウェイエレキギターに対応・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵・高耐久性アルミエッジング・クロームメッキのロック可能ラッチ・強化されたキャリーハンドル・製品名:Deluxe Molded Case for Solid-Body Electrics such as Gibson SG(R)・型番:GC-SG・メーカー:Gator Cases・用途:SGタイプエレクトリックギターの収納・運搬 (ハードケース)・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)・対応楽器:Gibson SGなど類似スタイルのソリッドボディエレクトリックギター (最大全長: 1026 mm, ボディ長: 434 mm, ボディ下部幅: 343 mm, ボディ厚: 71 mm)・内寸:全長: 1026 mm (40.39 インチ), ボディ長: 434 mm (17.09 インチ), ボディ下部幅: 343 mm (13.50 インチ), ボディ中部幅: 249 mm (9.80 インチ), ボディ上部幅: 286 mm (11.25 インチ), ボディ厚: 71 mm (2.80 インチ)・外寸:1087 x 419 x 160 mm (42.80 x 16.50 x 6.30 インチ)・重量:3.95 kg (8.70 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408501581
幅広いダブルカッタウェイエレキギターに対応、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-ELECTRIC-Aは、Fender StratocasterやTelecasterなど、様々なダブルカッタウェイソリッドボディエレクトリックギターに対応するよう設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。楽器の形状にフィットするEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、運搬時の安全性と安定性を提供します。・幅広いダブルカッタウェイエレキギターに対応(ストラトキャスター、テレキャスター等)・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵・高耐久性アルミエッジング・クロームメッキのロック可能ラッチ・強化されたキャリーハンドル・製品名:Deluxe Molded Case for Electric Guitars・型番:GC-ELECTRIC-A・メーカー:Gator Cases・用途:ダブルカッタウェイエレクトリックギターの収納・運搬 (ハードケース)・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)・対応楽器:Fender Stratocaster/Telecasterなど類似スタイルのダブルカッタウェイソリッドボディエレクトリックギター (最大全長: 1001 mm, ボディ長: 465 mm, ボディ下部幅: 320 mm, ボディ厚: 61 mm)・内寸:全長: 1001 mm (39.40 インチ), ボディ長: 465 mm (18.30 インチ), ボディ下部幅: 320 mm (12.60 インチ), ボディ中部幅: 320 mm (12.60 インチ), ボディ上部幅: 320 mm (12.60 インチ), ボディ厚: 61 mm (2.40 インチ)・外寸:1034 x 391 x 140 mm (40.70 x 15.40 x 5.50 インチ)・重量:3.99 kg (8.79 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408500140
Les Paulタイプギターを衝撃から守る、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-LPSは、Gibson Les Paulなどのシングルカッタウェイエレクトリックギターのために設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。レスポール特有のボディ形状やヘッド角に対応するEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、運搬時の安全性と安定性を提供します。・Gibson Les Paulなどシングルカッタウェイエレキギターに対応・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵・高耐久性アルミエッジング・クロームメッキのロック可能ラッチ・強化されたキャリーハンドル・製品名:Deluxe Molded Case for Single-Cutaway Electrics such as Gibson Les Paul(R)・型番:GC-LPS・メーカー:Gator Cases・用途:Les Paulタイプエレクトリックギターの収納・運搬 (ハードケース)・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)・対応楽器:Gibson Les Paulなど類似スタイルのシングルカッタウェイエレクトリックギター (最大全長: 1059 mm, ボディ長: 470 mm, ボディ下部幅: 335 mm, ボディ厚: 89 mm)・内寸:全長: 1059 mm (41.70 インチ), ボディ長: 470 mm (18.50 インチ), ボディ下部幅: 335 mm (13.20 インチ), ボディ中部幅: 193 mm (7.60 インチ), ボディ上部幅: 239 mm (9.40 インチ), ボディ厚: 89 mm (3.50 インチ)・外寸:1110 x 414 x 152 mm (43.70 x 16.30 x 6.00 インチ)・重量:3.82 kg (8.42 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408500775
ジャズマスター/ジャガータイプギターのための、フィット感抜群のギグバッグ。Gator Cases GB-4G-JMASTERは、特徴的なオフセットボディを持つジャズマスターやジャガータイプのエレクトリックギターを安全に持ち運ぶためにデザインされた、4Gシリーズのギグバッグです。楽器全体を囲む20mm厚のGFLEXパッドと、ヘッドストックおよびブリッジ部の内部補強により、移動中の衝撃や摩耗から大切なギターを保護。特許出願中のピッククリップ付きジッパープルは、いざという時のピック紛失を防ぎます。アクセサリーポケットは、チューナー、カポ、予備弦などを整理して収納するのに便利。パッド入りのバックパックスタイルストラップと、輪郭に沿ったバックパッドにより、快適な持ち運びを実現します。・ジャズマスター/ジャガータイプのエレクトリックギターに対応・楽器全体を保護する20mm厚のGFLEXパッド・ヘッドストックとブリッジ部を補強し摩耗を防止・特許出願中のピッククリップ付きジッパープル・アクセサリー収納に便利な外部ポケット・パッド入りバックパックスタイルストラップと輪郭バックパッドで快適に運搬可能・製品名:4G Series Gig Bag for Jazzmaster Guitar・型番:GB-4G-JMASTER・メーカー:Gator Cases・用途:ジャズマスター/ジャガータイプ エレクトリックギターの収納・運搬 (ギグバッグ)・素材:ナイロン (外装), GFLEX 20mmパッド・対応楽器:ジャズマスター/ジャガータイプのエレクトリックギター (最大全長: 1115 mm, ボディ長: 584 mm, ボディ下部幅: 356 mm, ボディ厚: 66 mm)・内寸:全長: 1115 mm (43.90 インチ), ボディ長: 584 mm (23.00 インチ), ボディ下部幅: 356 mm (14.00 インチ), ボディ中部幅: 325 mm (12.80 インチ), ボディ上部幅: 290 mm (11.40 インチ), ボディ厚: 66 mm (2.60 インチ)・外寸:1143 x 371 x 99 mm (45.00 x 14.60 x 3.90 インチ)・重量:1.31 kg (2.88 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408545912
エレクトリックギターを気軽に持ち運べる、ベーシックなギグバッグ。Gator Cases GBE-ELECTは、エレクトリックギターのための、シンプルで軽量なEconomyシリーズのギグバッグです。頑丈な600デニールナイロンの外装は、日常的な傷や汚れ、小雨から楽器を保護。10mm厚のパッドが、持ち運び時の軽微な衝撃を和らげます。弦の先端が傷つけやすいヘッド部内装は強化されています。チューナーやピック、予備弦などの小物を収納できる外部ポケットと、快適なナイロン製キャリーハンドル、そして調節可能なショルダーストラップを装備。自宅での保管や、近距離の移動に十分な機能性を、リーズナブルな価格で実現しています。・エレクトリックギターに対応・頑丈な600デニールナイロン外装・10mm厚のパッド入り内装・ヘッド部内装を強化し摩耗を防止・アクセサリー収納用外部ポケット・キャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップ付属・製品名:Economy Series Gig Bag for Electric Guitars・型番:GBE-ELECT・メーカー:Gator Cases・用途:エレクトリックギターの収納・運搬 (ギグバッグ)・素材:600デニールナイロン (外装), 420デニールナイロン + 10mm厚パッド (内装)・対応楽器:ほとんどのエレクトリックギター (最大全長: 1023 mm, ボディ長: 482 mm, ボディ下部幅: 378 mm, ボディ厚: 89 mm)・内寸:全長: 1023 mm (40.28 インチ), ボディ長: 482 mm (18.98 インチ), ボディ下部幅: 378 mm (14.88 インチ), ボディ中部幅: 343 mm (13.50 インチ), ボディ上部幅: 323 mm (12.72 インチ), ボディ厚: 89 mm (3.50 インチ)・外寸:1050 x 400 x 90 mm (41.34 x 15.75 x 3.50 インチ)・重量:0.68 kg (1.5 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408504483
エレクトリックギターのための、スタイルと保護性を両立したギグバッグ。Gator Cases GB-4G-ELECTRICは、ほとんどのソリッドボディエレクトリックギターを安全に持ち運ぶためにデザインされた、4Gシリーズのギグバッグです。楽器全体を囲む20mm厚のGFLEXパッドと、ヘッドストックおよびブリッジ部の内部補強により、移動中の衝撃や摩耗から大切なギターを保護。特許出願中のピッククリップ付きジッパープルは、いざという時のピック紛失を防ぎます。複数のアクセサリーポケットは、チューナー、カポ、予備弦などを整理して収納するのに便利。パッド入りのバックパックスタイルストラップと、輪郭に沿ったバックパッドにより、快適な持ち運びを実現します。・ほとんどのソリッドボディエレクトリックギターに対応・楽器全体を保護する20mm厚のGFLEXパッド・ヘッドストックとブリッジ部を補強し摩耗を防止・特許出願中のピッククリップ付きジッパープル・アクセサリー収納に便利な大型外部ポケット・パッド入りバックパックスタイルストラップと輪郭バックパッドで快適に運搬可能・製品名:4G Series Gig Bag for Electric Guitars・型番:GB-4G-ELECTRIC・メーカー:Gator Cases・用途:エレクトリックギター (ソリッドボディタイプ) の収納・運搬 (ギグバッグ)・素材:ナイロン (外装), GFLEX 20mmパッド・対応楽器:ほとんどのソリッドボディエレクトリックギター (最大全長: 1029 mm, ボディ長: 495 mm, ボディ下部幅: 356 mm, ボディ厚: 83 mm)・内寸:全長: 1029 mm (40.50 インチ), ボディ長: 495 mm (19.50 インチ), ボディ下部幅: 356 mm (14.00 インチ), ボディ中部幅: 330 mm (13.00 インチ), ボディ上部幅: 279 mm (11.00 インチ), ボディ厚: 83 mm (3.25 インチ)・外寸:1080 x 381 x 102 mm (42.50 x 15.00 x 4.00 インチ)・重量:1.36 kg (3.0 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408534336
エレキギター2本を安全に、快適に持ち運べるデュアルギグバッグ。Gator Cases GB-4G-ELECX2は、2本のエレクトリックギターを同時に収納・運搬するためにデザインされた、4Gシリーズのデュアルギグバッグです。それぞれの楽器を個別に保護する20mm厚のGFLEXパッド入りコンパートメントと、ヘッドストックおよびブリッジ部の内部補強により、移動中の衝撃や楽器同士の干渉、摩耗を防ぎます。特許出願中のピッククリップ付きジッパープルや、複数のアクセサリーポケットも装備し、必要な小物をまとめて収納可能。パッド入りのバックパックスタイルストラップと、輪郭に沿ったバックパッドにより、2本分の重量でも比較的快適に持ち運びできます。・エレキギター2本を同時に収納・運搬可能・楽器ごとに独立した20mm厚GFLEXパッド入りコンパートメント・ヘッドストックとブリッジ部を補強し摩耗を防止・特許出願中のピッククリップ付きジッパープル・アクセサリー収納に便利な大型外部ポケット・パッド入りバックパックスタイルストラップと輪郭バックパッドで快適に運搬可能・製品名:4G Series Gig Bag for 2x Electric Guitars・型番:GB-4G-ELECX2・メーカー:Gator Cases・用途:エレクトリックギター2本の収納・運搬 (デュアルギグバッグ)・素材:ナイロン (外装), GFLEX 20mmパッド・対応楽器:ほとんどのソリッドボディエレクトリックギター2本 (各楽器最大全長: 1065 mm, ボディ長: 495 mm, ボディ下部幅: 356 mm, ボディ厚: 76 mm) ・内寸:全長: 1065 mm (41.90 インチ), ボディ長: 495 mm (19.50 インチ), ボディ下部幅: 356 mm (14.00 インチ), ボディ中部幅: 315 mm (12.40 インチ), ボディ上部幅: 275 mm (10.80 インチ), ボディ厚: 76 mm (3.00 インチ) ※各コンパートメント共通・外寸:1110 x 390 x 130 mm (43.70 x 15.35 x 5.12 インチ)・重量:1.65 kg (3.64 lbs) ・カラー:ブラック・JANコード:0716408534343
ミニエレキギターを気軽に持ち運べる、ベーシックなギグバッグ。Gator Cases GBE-MINI-ELECは、ZO-3やミニストラト/テレキャスといった小型エレクトリックギターのための、シンプルで軽量なEconomyシリーズのギグバッグです。頑丈な600デニールナイロンの外装は、日常的な傷や汚れ、小雨から楽器を保護。10mm厚のパッドが、持ち運び時の軽微な衝撃を和らげます。弦の先端が傷つけやすいヘッド部内装は強化されています。チューナーやピック、予備弦などの小物を収納できる外部ポケットと、快適なナイロン製キャリーハンドル、そして調節可能なショルダーストラップを装備。自宅での保管や、近距離の移動に十分な機能性を、リーズナブルな価格で実現しています。・ミニエレキギターに対応・頑丈な600デニールナイロン外装・10mm厚のパッド入り内装・ヘッド部内装を強化し摩耗を防止・アクセサリー収納用外部ポケット・キャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップ付属・製品名:Economy Series Gig Bag for Mini Electric Guitars・型番:GBE-MINI-ELEC・メーカー:Gator Cases・用途:ミニエレキギターの収納・運搬 (ギグバッグ)・素材:600デニールナイロン (外装), 420デニールナイロン + 10mm厚パッド (内装)・対応楽器:ミニエレキギター (最大全長: 965 mm, ボディ長: 483 mm, ボディ下部幅: 381 mm, ボディ厚: 64 mm)・内寸:全長: 965 mm (38.00 インチ), ボディ長: 483 mm (19.00 インチ), ボディ下部幅: 381 mm (15.00 インチ), ボディ中部幅: 356 mm (14.00 インチ), ボディ上部幅: 356 mm (14.00 インチ), ボディ厚: 64 mm (2.50 インチ)・外寸:991 x 406 x 25 mm (39.00 x 16.00 x 1.00 インチ)・重量:0.54 kg (1.20 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408505992