強力マグネットで黒板や付属ボードで場所を選ばず実験可能! 「反射・屈折」の実験に最適です。凸レンズの焦点は白くなりますので光の三原色の学習ができます。光源とレンズに強力マグネット付きなので、付属ボードや黒板に貼り付けて実験ができます。
型式OBS-30
寸法(mm)【台形ガラス】底辺70×幅40×厚さ15、【半円レンズ】Φ60×厚さ15、【ボード】300×200×5
付属品LED光源3色(赤・緑・青)、ACアダプタ(5V)、凸レンズ(f=50)、凹レンズ(f=80)、台形ガラス(角度60°)、半円レンズ、反射鏡(ステンレス製)、ボード
1セット
¥42,000
税込¥46,200
6日以内出荷
回折・干渉などのさまざまな物理実験に利用できます。
レーザー媒質にHe-Ne混合気体を封入したガスレーザーです。
狭いスペクトル線幅です。
電源とレーザーが一体なため、簡単に使用できます。
低出力レーザーのため、ガイド光や実験用光源に最適です。
お手持ちの顕微鏡用対物レンズにて光線をエキスパンドするためのアダプタを備えています。
波長(nm)発振波長:632.8
出力(mW)発振出力:0.6以上
ビーム径(Φmm)0.8、広がり角:1.2mrad
電源(V)AC100
寸法(mm)53×300×69
質量(kg)1
仕様【偏光】ランダム
1個
¥249,800
税込¥274,780
11日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。