学童・教育用品 :「振り子」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ばね定数39.2N/mの、おもりとばねのセット。おもりの質量と共振周期の関係や、フックの法則などの実験に活用できます。
ばね定数(N/m)つる巻きばね:39.2(4kgf/m) 荷重限界(N)つる巻きばね:19.6(2kgf) 仕様【おもり】フック付き、0.5kg 1個、【増しおもり】接続ネジ付き、0.5kg 1個
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷

島津理化衝突実験器
重量違いのおもり2個と無段階に変えられる支点で、衝突エネルギーの違いがわかる。支柱を上下する支点により、振り子の長さを簡単に変えられます。振り子の角度を変えたときの衝突のエネルギーを調べることができます。おもりの質量は2段階に変更でき、エネルギーの違いがわかります。
型式PG-10 長さ(mm)振り子:最大約400 寸法(mm)120×500×430 質量(kg)約1 付属品運動体、おもり大・小各1個
1個
21,000 税込23,100
6日以内出荷

島津理化真空鈴
音と空気の関係を実験できる真空鈴。大気圧の実験や空気の重さの測定、雲の発生実験など多彩な実験ができます。外部から磁石によって電源のON/OFFができます。付属の液晶温度計で断熱膨張の温度変化がよくわかります。上ふたはミラー状になっており、真空状態で凹面になる様子が分かります。
型式VT-9 材質【容器】アクリル樹脂製、【ふた】アクリル樹脂ミラー製 寸法(mm)【容器】Φ85×113、【ふた】Φ92 付属品スイッチング磁石、液晶温度計(0~50℃)、煙フィルタ 仕様ブザー:磁気スイッチ、振り子つき、電源DC9V乾電池(別売)、簡易真空ポンプ:吸排気兼用、接続管つき
1個
21,000 税込23,100
6日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります