蓄電実験器プログラミングボードミニ島津理化4日以内出荷
デジタルメーター付きのコンデンサーユニット
MESH(TM) GPIOブロックをセットし、電気回路の中に接続して使用します。手回し発電機でコンデンサーに蓄電し、放電は手動かMESH(TM)のプログラミングでコントロールできます。
蓄電のようすが確認できる残量表示器付き
コンデンサーの蓄電がリセットできる放電スイッチ付き
コンデンサ容量(F)22(2.5V)(逆流防止回路付き)寸法(mm)130×80×40電源CR2032電池1個(別売)仕様【自動スイッチ】MESH(TM) GPIOの「電源出力」「PWM出力」で切替、【残量デジタル表示器】コンデンサー残量を100%表示
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
極天 中奉書マルアイ税込¥16,478¥14,980