ぶんぶんごまに磁石を取り付けて回転させ、コイルに近づけると電磁誘導によりLEDが点灯することを観察できます。
磁石をぶんぶんごまで高速に回転させることで電磁誘導の効果を高めています。
遊び感覚で楽しく電磁誘導を学習できます。
セット内容600回巻コイル(外径50×内径40×線径0.2mm)、LED(赤・3V)、底板用ゴム板、折曲自在プラスチックプレート、円盤(120mm)、円盤保護シール2枚、強力磁石2個、ひも
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
HI型は光電池やくだもの電池等の微電流実験に、RE型は電池や手回し発電機等の実験に使用できます。 台付きですので、机上で電気の導通方向やプロペラの回転の速さなどを演示するのにおすすめです。
付属品プロペラ(Φ80mm)
軸径(Φmm)2
磁石などの磁力線の様子を立体的に観察できます。 ホルダーの先端に取り付けた小型の磁石は立体的に自由に回転でき、磁力線の流れに沿って正確に動きます。
材質/仕上(プローブ)プラスチック製/(磁石)NS極色分け塗装
磁石寸法(mm)4×4×20
プローブ長(mm)125
直径(mm)(プローブ)28
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
身近にあるペットボトルを利用して、発生電圧2~3万ボルトの静電高圧発生装置を自作することが出来るキットです。
ハンドルを回してゴムベルトを回転させ、ローラーとの摩擦で起電する仕組みです。静電気が発生すると帯電球のペーパーが浮き上がってきます。
湿度が高い日でも内部をドライヤーで乾燥させれば静電気が発生しやすい状況を作り出すことができます。
セット内容発泡スチロール球、アルミ棒、赤ゴム栓、アルミ板、帯電確認ペーパー、塩ビパイプ、アクリル丸棒、シリコンゴム栓、ハンドル、ゴムバンド
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
鏡の上下・水平垂直・回転がクランプで自由に行えます。
仕様鏡:持ち手付
スタンド金属製A型台、支柱、クランプ付
焦点距離(mm)300
鏡面寸法(mm)Φ90
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
鏡の上下・水平垂直・回転がクランプで自由に行えます。
仕様鏡:持ち手付
スタンド金属製A型台、支柱、クランプ付
焦点距離(mm)300
鏡面寸法(mm)Φ90
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
電気容量が大きく、蓄えた電気でまめ電球の点灯やモーターを回転させることができます。 極性を間違えないように+ 極を示すシールが付属しています。
付属品+極表示シール5枚
定格2.5V
電気容量4.7F
1組(5個)
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
シンプルな構造のジャイロごまを組立てるキットです。
バランスのとれない厚さわずか2mmの板が電源を入れて一方の円板を回転させるとジャイロ効果により直立します。
ジャイロの原理は2足歩行ロボット等にも活用されています。
セット内容塩ビ円板A(Φ120×2mm)×4、塩ビ円板B(Φ100×2mm・軸受付)×4、乾電池ホルダ×4、モーター(RE-140)×4、Oリング×8
1セット
¥8,298
税込¥9,128
翌日出荷
温度差が動力源となるスターリングエンジン模型です。 円盤(はずみ車)が大きく、動作が見やすくなっています。 お湯を入れたビーカーの上に置くと気温との温度差で円盤(はずみ車)が回転します。氷や保冷剤の上に置いても動作します。気体を温めると膨張し、冷却すると収縮するという現象を利用し、温度差が小さくなるまで動作し続けます。 スターリングエンジンは温度差を作り出せば動くため、バイオマス・地熱・太陽熱・温排水などの熱源を利用したクリーンエネルギーとして注目を集めています。
寸法(mm)Φ90×150
質量(g)215
作動方式底部金属板を加熱又は冷却
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
シクロヘキサンの転移など、より複雑な分子構造も再現可能なセットです。
セット内容原子:8種89個(H×30/C(3種)×39/N(2種)×5/O(2種)×15)、その他:コネクター×25/二重結合回転止め×3/ボンドプラー×1
1セット(1セット)
¥5,398
税込¥5,938
11日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。