学童・教育用品 :「実験容器」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小学校3年生「チョウを育てる」実験や植物を育てる実験に便利な容器です。
寸法(mm)173×123×70 容量(mL)約1400 耐熱温度(℃)60
1組(100個)
2,598 税込2,858
翌日出荷

微生物燃料電池実験器は、泥中の微生物の自然代謝を利用して発電する実験器です。 容器内に泥を入れると、微生物は糖分などの栄養分を消化してそのエネルギーを電気として放出します。 LEDの点滅で発電を確認するLEDモードと、時計の作動で確認する時計モードの2種類のモードを選べます。
セット内容容器、ハッカーボード、赤色LED、デジタル時計、コンデンサーカソード電極(+電極)、アノード電極(-電極) 寸法(mm)Φ90×110
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ドライアイス冷却方式の簡易霧箱です。放射線の飛跡の観察に適した、深めのガラス容器を採用しています。 少人数のグループや個人での実験に適した小型タイプです。
セット内容フタ用ガラス板、黒紙、スポンジ、保温容器、線源(モナザイト焼結体)、ピンセット、LEDライト取扱説明書、ワークシート 材質観察槽:ガラス 寸法(Φ×mm)観察槽:102×74
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

KVM 簡易真空槽(活栓付) ケニス 動画あり
透明容器内の空気を、付属のエア抜きポンプを使って抜くことができ、手軽に減圧実験が行えます。 簡易真空槽VM-2に活栓を付属させたタイプですので、大気圧でペットボトルをつぶす実験などができます。
付属品ポンプ、活栓、穴あきゴム栓2個、風船5個 寸法(mm)Φ122×144 容量(L)1
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング