コロナウイルスの構造を再現した模型です。
CVSは2分割することができ、中のRNAをわかりやすく説明できます。台より外し、模型単体で示すことができます。
CVHはコロナウイルスの構造の他に、細胞に侵入し増殖する様子を説明できます。台板裏に磁石があるので、黒板などに取り付けることが可能です。
分子構造学習の導入に適した基礎セットです。 様々な結合角と結合手数をもった原子を、結合ボンドに差し込んでいくだけで簡単に分子を組立てることができます。 組み立てやすく動かしやすいので、異性体の学習・理解にもおすすめです。
仕様製作例:飽和炭化水素、不飽和炭化水素、環式炭化水素、各種官能基など
セット内容原子種:9種(H、C、N、O、S、P、Cl、F、Met)246個、ボンド:5種195本
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
シクロヘキサンの転移など、より複雑な分子構造も再現可能なセットです。
セット内容原子:8種89個(H×30/C(3種)×39/N(2種)×5/O(2種)×15)、その他:コネクター×25/二重結合回転止め×3/ボンドプラー×1
1セット(1セット)
¥5,398
税込¥5,938
11日以内出荷
温度差が動力源となるスターリングエンジン模型です。 円盤(はずみ車)が大きく、動作が見やすくなっています。 お湯を入れたビーカーの上に置くと気温との温度差で円盤(はずみ車)が回転します。氷や保冷剤の上に置いても動作します。気体を温めると膨張し、冷却すると収縮するという現象を利用し、温度差が小さくなるまで動作し続けます。 スターリングエンジンは温度差を作り出せば動くため、バイオマス・地熱・太陽熱・温排水などの熱源を利用したクリーンエネルギーとして注目を集めています。
寸法(mm)Φ90×150
質量(g)215
作動方式底部金属板を加熱又は冷却
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
生化学の学習で登場する様々な分子構造を作成できるセットです。 〔モデル例〕・ベンゼン(C6H6) ・シクロヘキサン(C6H12) ・アセトン(C3H6O)
種類原子:11種79個、ボンド:2種56本
使用例ベンゼン、シクロヘキサン、アセトン、ギ酸エチル、メチルアミン、リン酸、カフェイン
1セット
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
有機化合物の形状や可能な配座、官能基の空間配置や配向がわかる組立式の分子模型です。有機化学研究用に多種類の「タマ」と「ボンド」がセットされています。10種のボンドにより各種の結合距離を精密に表し、付属のピコメートル(pm)単位のものさしで原子間の距離が簡単に測定できます。シス型、トランス型の分子構造の違いも一目で解ります。〔モデル例〕シクロプロパン(C3H6) プロパン(C3H6)へのハロゲン化水素の付加反応 など
セット内容P軌道板:2種12枚/π軌道板:2種6枚/ボンド:10種230本/原子:12種138個
1個(1個)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
プラスチック製の原子ブロックとジョイントで、分子のイメージに近い分子模型が立体的に組み立てられます。 部品も豊富でリン・塩素・硫黄なども含まれるため、幅広い物質・反応を表現することができます。
セット内容原子11種:水素×36、炭素(5種)×30、酸素(2種)×12、窒素(5種)×9、硫黄(2種)×9、リン×1、塩素×5、フッ素×2、アルゴン×1、ネオン×1、ヘリウム×1、結合用ジョイント×100
1箱
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
右半身の関節部にゴム製の靭帯が付いた等身大骨格模型で、靭帯と骨格の相互的な関連を学習することができます。
付属品スタンド(キャスター付)
材質PVC
全長(mm)170
質量(kg)約10
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
有機化学の構造を理解するのに役立つ種類・数共に豊富なセットです。 軌道板も付属しており、幅広い有機物のモデルを作成可能です。 〔モデル例〕・ベンゼン(C6H6) ・シクロヘキサン(C6H12) ・マレイン酸(C4H4O4)
種類原子:12種122個、ボンド:3種152本、軌道板:2種12枚
使用例ベンゼン、シクロヘキサン、マイレン酸、乳酸、ブタン酸、エタン、エチレン、アセチレン
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
多くの高専・大学で採用されている学生実習用の分子模型です。「タマ」「ボンド」「軌道板」「ピコメートル単位のものさし」が付属されています。基本的な有機化合物はもちろん、脂質や脂肪酸などの複雑な分子も組み立てができます。付属のピコメートル(pm)単位の定規で、原子間の距離が簡単に測定できます。〔モデル例〕メタン(CH4) エタノール(C2H5OH) オクタン など
セット内容P軌道板:2種12枚/ボンド:5種108本/原子:8種90個
1個(1個)
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。