学童・教育用品 :「水 実験」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
冷媒(気体や液体)を加圧・減圧することで熱を移動させるヒートポンプの原理を、わかりやすく実験できるキットです。
ペットボトル内に液晶温度計を入れ、付属の加圧ポンプで加圧することで、ペットボトル内の温度が上がることが確認できます。又、加圧したペットボトルを急激に減圧すると今度は反対に温度が下がる様子が確認できます。
セット内容ペットボトル(Φ68×198mm)、プレート、風船、加圧ポンプ、液晶温度計、変色シール、ロゴシール
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
微生物の作用によって発電する世界で初の本格的なバイオ燃料電池(微生物燃料電池)です。土と水を入れるだけで微生物発電が楽しめます。
土の中にいる微生物の力で発電し、液晶時計が動かせます。
テストボードには、5種類の抵抗及び電圧測定用端子があり、微生物の発電活性を観察できます。
地球上のあらゆる地中や水中には、酸素を必要としない嫌気性微生物が住んでいます。シュワネラやジオバクターに代表されるこれらの微生物は発電力が強く、ナノワイヤーと呼ばれる細い糸を電極に繋げたり、電極に直接貼り付いて発電します。微生物燃料電池はこれらの微生物発電を手軽に利用できるようにした自然エネルギー電池です。
セット内容電極(マイナス電極/炎酸化ステンレスメッシュ(農研機構特許) プラス電極/カーボンフェルト) テストボード 2槽式アクリル容器 デジタル液晶時計
寸法(mm)220×200×150
出力電圧(V)DC1.0~1.8
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
内部が減圧状態のヒートパイプと開管状態の銅パイプのセットで、熱エネルギーを伝える速さ(熱伝導)を比較することができます。
ヒートパイプの管内は気圧が低いため、閉じこめている水が瞬時に沸騰し、水蒸気となって反対の端に熱を伝えます。
ヒートパイプは地熱を利用した融雪装置などに利用されておりクリーンな技術として注目されています。
セット内容ヒートパイプ5本(Φ6×200mm)、銅パイプ5本(Φ6×200mm)
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
生物発光物質を持つウミホタルを擦りつぶし、実験室で発光を観察できる実験材料です。 乾燥ウミホタル10~20匹を乳鉢で擦りつぶし、水を1~2mL加えて暗所で混ぜると発光を観察できます。
セット内容乾燥ウミホタル 約0.5g(500匹以上)
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
CD盤に風船を取付けたシンプルな構造でスムーズに滑走します。
実験台などの平板に載せると風船からのエアーで本体が浮き、等速度運動や斜面での等加速度運動の実験を行えます。
付属品風船×10
本体寸法(mm)Φ120×高さ40(風船を除く)
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
ペットボトルをつないで渦巻き実験ができます。水を入れたペットボトルと空のボトルをトルネードコネクターで連結し、水の入っている方を上にしてボトルを回すと、水が渦を巻いて落ちていく様子を見ることができます。 。コネクターはペットボトルの口に合うようにネジ切りされています。
寸法(mm)33Φ×49
1セット(3個)
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
浮沈子として使える魚型しょう油入れとナットのセットです。しょう油入れの口にナットを取り付け浮沈子として実験します。 水を満たした炭酸用ペットボトルに浮沈子を入れボトルを握ると、浮沈子が浮き沈みします。
1セット(100組)
¥979
税込¥1,077
欠品中
水槽にセットして、一定量の餌を自動で給餌する装置です。餌のやり過ぎややり忘れを防ぎます。 比較実験で、餌の量を共通化する際にも最適です。
寸法(mm)74×100×100
電池単3電池×2(付属)
電池寿命約2ヶ月
タイマー1日2回(12時間毎/24時間毎)
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
水はけ・水もち・肥料もち・通気性に優れた育苗用土です。 肥料を含まないため、植物の発芽や、成長の条件を調べる実験に最適です。熱したガラスの徐冷剤として利用できます。
1袋
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
手軽に豆腐作りが楽しめるセットです。天然のニガリならではのおいしい豆腐を作ることができます。
豆腐型はひのきを使用しており、水に強く、耐久性に富んでいます。
セット内容豆腐型(ひのき)、1セット、天然にがり、12.5mL×12袋(24丁分)、こごし布(生成)1枚、仕上げ布(生成)1枚
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
京都大学名誉教授 梁川正先生 ご考案 小学校5年生で行う植物の発芽条件を比較する実験に使用できます。 密閉できる袋のため、水の蒸発を防ぐので、用土を湿らせた状態に保つことができ、植物が枯れることを防止できます。
寸法(mm)150×30×150
1組(20枚)
¥549
税込¥604
翌日出荷
常温で青色、温めるとピンク色に変色する示温インクで、ペースト状なので絵の具のように金属板や紙などに塗りつけることができます。 容器にはスポンジキャップが付属しており、直接インクを塗ることができます。 簡単に塗ることができることから生徒自身が調べたい場所での温度変化を調べることができます。 金属板に塗りつけた場合、実験後に水で洗い流すことができます。
容量(g)30
変色温度(℃)約40
変色青→ピンク、可逆性
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
透明容器内の空気を、付属のエア抜きポンプを使って抜くことができ、手軽に減圧実験が行えます。
簡易真空槽VM-2に活栓を付属させたタイプですので、大気圧でペットボトルをつぶす実験などができます。
付属品ポンプ、活栓、穴あきゴム栓2個、風船5個
寸法(mm)Φ122×144
容量(L)1
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
小学校5年生の受粉と結実の関係を学ぶ実験で使用する袋です。
窓付きなので、袋をしたまま中の様子が確認できます。
袋についている針金で植物に固定できます。
適合揆水窓、針金付
寸法(mm)188×270mm
1組(50枚)
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
珪藻土粉末に水を混ぜ、付属の型に流し込んで1日置けば、吸水性抜群の珪藻土コースターができます。 絵の具を混ぜてマーブル模様を作ったり、絵を描いたりしてオリジナルの作品が作れます。
セット内容特製珪藻土粉末(約100g×2袋)、コースター型(丸・四角)、撹拌棒、テーブル保護シール
1式
¥679
税込¥747
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。