学童・教育用品 :「Raspberry」の検索結果
特価
本日11月1日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
 Raspberry Pi WAVESHAREシリーズアズワン
Raspberry Pi WAVESHAREシリーズアズワン取扱い終了
Raspberry Pi Pico用のモノクロ電子ペーパーディスプレイ。解像度が296×152ピクセルのEインクによる2.66インチのディスプレイモジュールです。バックライトがなく、電源を切ってもディスプレイに表示し続けることができます。超低消費電力で、必要な電力はリフレッシュのみです。Raspberry Pi Picoに直接取り付けられるメスピンヘッダーを搭載し、SPIインターフェースで使用します。C/C++とMicroPythonのサンプルと開発リソース、マニュアルが付属しています。
仕様●動作電圧:3.3V●表示色:黒、白●解像度:296×152ピクセル●グレースケール:2●インターフェース:3線式SPI、4線式SPI●視野角:170°以上●部分リフレッシュに必要な時間:0.3秒●全体のリフレッシュに必要な時間:5秒●本体サイズ:74.0×37.5mm●ディスプレイサイズ:60.088×30.704mm●リフレッシュ時電力:42.4mW(typ)●スタンバイ時電力:<0.01μA(ほとんどなし)●ドットサイズ:0.203×0.202mm●重量:34g●セット内容:2.66インチ e-Paper ディスプレイ ×1、取付け用パーツパック ×1アズワン品番67-0398-13
 Raspberry Pi WAVESHAREシリーズアズワン
Raspberry Pi WAVESHAREシリーズアズワン取扱い終了
128×32ピクセルの2.23インチOLEDディスプレイ。OLEDドライバにSolomon Systech社製のSSD1305を採用した有機ELディスプレイモジュールです。本体サイズは63mm×26mmで、Raspberry Pi Picoより一回り大きくなっています。Raspberry Pi Picoはボード上のピンヘッダーにそのまま接続できます。表示画面サイズは55.02mm×13.10mm、インターフェースには4線式SPIとI2Cを使用できます。C/C++とMicroPythonによるサンプルコードとマニュアルが付属しています。
仕様●ロジック電圧:3.3 V●動作電圧:3.3V/5V●解像度:128×32ピクセル●視野角:最大160°●インターフェース:4ワイヤSPI、I2C●本体サイズ:63.00×26.00mm●ディスプレイサイズ:55.02×13.10mm●ピクセルサイズ:0.41×0.39mm●ディスプレイタイプ:OLED●ドライバ:SSD1305●重量:16g●【セット内容】●2.23インチ OLEDディスプレイ ×1●【ご注意】●※Raspberry Pi Picoは製品に含まれていません。別途、お買い求めください。アズワン品番67-0396-26
 Raspberry Pi WAVESHAREシリーズアズワン
Raspberry Pi WAVESHAREシリーズアズワン取扱い終了
480×320ピクセルの3.5インチLCDディスプレイ。IPS方式の3.5インチ液晶ディスプレイを採用し、6万5千色のRGBカラー表示とタッチ制御が可能なディスプレイモジュールです。解像度は480×320ピクセルで、プログラムによりバックライトを制御できるので省電力化を図れます。ディスプレイの制御には、ILI Technology社製のLCDドライバILI9488とXptek Technology社製の抵抗膜方式タッチコントローラXPT2046を使用しています。本体サイズは86mm×57.2mmで、表示画面サイズは73.44×48.96mmです。インターフェースは4線式SPIで、画像の保存用にmicroSDカードスロットが付属しています。C/C++とMicroPythonによるサンプルコードとマニュアルが付属しています。
仕様●動作電圧:5V●解像度:480×320ピクセル●インターフェース:SPI●本体サイズ:86.00×57.20mm●ディスプレイサイズ:73.44×48.96mm●ピクセルサイズ:0.153×0.153mm●ディスプレイタイプ:IPS●ドライバ:ILI9488●タッチコントローラ:XPT2046●重量:65g●【セット内容】●3.5インチディスプレイ ×1●取り付け用パーツパック ×1●【ご注意】●※Raspberry Pi Picoは製品には含まれていません。別途、お買い求めください。アズワン品番67-0396-27
 Raspberry Pi WAVESHAREシリーズアズワン
Raspberry Pi WAVESHAREシリーズアズワン取扱い終了
Raspberry Pi Pico用赤/黒/白表示の電子ペーパーディスプレイ。解像度が212×104ピクセルで、赤、黒、白の3色表示が可能なEインクによる2.13インチのディスプレイモジュールです。バックライトがなく電源を切ってもディスプレイに表示し続けることができます。超低消費電力で、必要な電力はリフレッシュのみです。Raspberry Pi Picoに直接取り付けられるメスピンヘッダーを搭載し、SPIインターフェースで使用します。C/C++とMicroPythonのサンプルと開発リソース、マニュアルが付属しています。【ご注意】。※Raspberry Pi Picoは含まれていません。別途お買い求めください。※Raspberry Pi Picoを差し込む向きにご注意ください。
仕様●動作電圧:3.3V●表示色:赤、黒、白●解像度:212×104ピクセル●グレースケール:2●インターフェース:3線式SPI、4線式SPI●視野角:170°以上●全体のリフレッシュに必要な時間:15秒●本体サイズ:65.0×30.5mm●ディスプレイサイズ:48.55×23.71mm●リフレッシュ時電力:26.4mW(typ)●スタンバイ時電力:<0.01μA(ほとんどなし)●ドットサイズ:0.229×0.228mm●重量:16gアズワン品番67-0398-10
 Raspberry Pi WAVESHAREシリーズアズワン
Raspberry Pi WAVESHAREシリーズアズワン取扱い終了
65Kカラー160×128ピクセルのRaspberry Pi Pico用LCDディスプレイ。解像度が160×128ピクセルで65K RGBカラー表示の、Raspberry Pi Pico用1.8インチLCDディスプレイモジュールです。Raspberry Pi Picoに直接取り付けられるメスピンヘッダーを搭載し、SPIインターフェースで使用します。C/C++とMicroPythonのサンプルと開発リソース、マニュアルが付属しています。
仕様●動作電圧:2.6V~5.5V●解像度:160×128ピクセル●インターフェース:4線式SP●本体サイズ:52.0×34.5mm●ディスプレイサイズ:35.04×28.03mm●ピクセルサイズ:0.219×0.219mm●ディスプレイタイプ:TFT●ドライバ:ST7735S●重量:16g●【ご注意】●※Raspberry Pi Picoは含まれていません。別途お買い求めください。アズワン品番67-0398-09
 Raspberry Pi WAVESHAREシリーズアズワン
Raspberry Pi WAVESHAREシリーズアズワン取扱い終了
262Kカラー320×240ピクセルのRaspberry Pi Pico用タッチディスプレイ。解像度が320×240ピクセルで262K RGBカラー表示の、Raspberry Pi Pico用2.8インチタッチLCDディスプレイモジュールです。タッチコントローラXPT2046により、スムーズなタッチ入力を実現しています。バックライトはプログラムにより制御が可能で、省電力化が図れます。Raspberry Pi Picoに直接取り付けられるメスピンヘッダーを搭載し、SPIインターフェースで使用します。【ご注意】。※Raspberry Pi Picoは含まれていません。別途お買い求めください。
仕様●動作電圧:5V●解像度:320×240ピクセル●インターフェース:SPI●本体サイズ:70.2×50.2mm●ディスプレイサイズ:57.6×43.2mm●ピクセルサイズ:0.18×0.18mm●ディスプレイタイプ:IPS●ドライバ:ST7789●タッチコントローラ:XPT2046●重量:51g●セット内容:2.8インチ LCDディスプレイ ×1、取り付け用パーツパック ×1アズワン品番67-0398-12
 PoE対応 Raspberry Pi CM3キャリアボードアズワン
PoE対応 Raspberry Pi CM3キャリアボードアズワン取扱い終了
Compute Mobule 3 / 3 Lite に対応
Compute Module 3 Lite用 microSDスロットを搭載
受電可能なPoEアダプターを搭載
主電源消失時も安全に終了処理が可能な Li-ion電池搭載
5V / 3.3V / 1.8V の オンボード・レギュレータを搭載
仕様●製品タイプ:その他PC本体●PoEに対応した組込み用RaspberryPiキャリアボード●Compute Module 3 Lite用 microSDスロットを搭載●SDカード、ACアダプター(型番:RSO-AC12-30)別売●コード番号:RT100P5●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7823-32
 1.28インチ丸型LCDディスプレイモジュール 240×240アズワン
1.28インチ丸型LCDディスプレイモジュール 240×240アズワン取扱い終了
65Kカラー240×240ピクセルの丸型LCDディスプレイ。解像度が240×240ピクセルで65K RGBカラー表示、クリアでカラフルな表示効果を持つ丸形のLCDディスプレイモジュールです。必要なI/Oピンを最小限に抑え、SPIインターフェースでRaspberry PiやJetson Nano、Arduino、STM32などのコントローラーボードに使用できます。Raspberry Pi/Arduino/STM32用の開発リソースが付属しています。
仕様●動作電圧:3.3V/5V●通信インターフェース:4線式SPI●ディスプレイパネル:IPS●ドライバ:GC9A01●解像度:240×240 ピクセル●表示サイズ:直径32.4mm●ピクセルサイズ:0.135×0.135mm●寸法:40.4×37.5mm、直径37.5mm●【SPIバスでの制御】●Raspberry Pi/Jetson Nano/Arduino/STM32などのコントローラボードに対応●VCC:電源(3.3V/5V入力)●GND:グランド●DIN:SPIデータ入力●CLK:SPIクロック入力●CS:チップ選択(アクティブロー)●DC:データ/コマンド選択(データ/ハイ、コマンド/ロー)●RST:リセット(アクティブロー)●BL:バックライト●【参考】●デジタル時計を表示する方法●メーカーページアズワン品番67-0398-06
「26 1.5」 に関連した商品
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。
 
 
 
 
 
 
























 
![わたしの絵本作り A4(12ページ) アーテック[学校教材・教育玩具] わたしの絵本作り A4(12ページ) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)