2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KORG(コルグ)D1
日本製の高品質なRH3鍵盤。どこでも持ち運べるコンパクト・ボディ。高品位な30種類のサウンド。最先端のテクノロジーで、グランド・ピアノの響きを忠実に再現。デジタル・ピアノならではの便利な機能。標準サイズのLINE OUT端子に加え、MIDI IN/OUT端子も装備。ステージでの演奏に必須な、譜面立てと専用ペダルを付属
質量(kg)16 電源(V)DC 9、ACアダプター(付属) アクセサリタイプ【別売】専用スタンド(ST-SV1)、ソフト・ケース(SC-D1) 鍵盤数RH3(リアル・ウェイテッド・ハンマー・アクション3)鍵盤:88鍵(A0 ~ C8) 付属品ACアダプター、譜面立て、ダンパー・ペダル、ヘッドホン タイプステレオPCM音源 消費電力(W)15 ピッチトランスポーズ、ファイン・チューニング 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1327×375×328/譜面立てあり 音色30音色(10 x 3バンク) コントロール電源、VOLUME、PIANO SONG、TRANSPOSE、FUNCTION、TOUCH、BRILLIANCE、REVERB、CHORUS、BANK、音色 x10、+、-、METRONOME 種類音律:9種類 接続端子LINE OUT(L/MONO、R)、MIDI(IN、OUT)、ヘッドホン、DAMPER 仕様タッチ・コントロール:5段階、同時発音数:120 ※音色によって最大同時発音数は異なります、エフェクト:ブリリアンス、リバーブ、コーラス(各3段階)、デモ・ソング:30曲(音色デモ・ソング10、ピアノ・ソング20)、メトロノーム:テンポ、拍子、アクセント、音量、音色、ペダル:ダンパー
1台
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KORG(コルグ)LP-380 U
USB端子を装備しUSB MIDI/AUDIOに対応。スマートでスタイリッシュなデザインを追求。弾くのが楽しくなるリッチなピアノ音色。大きな音が出る高出力アンプ部。RH3(リアル・ウェイテッド・ハンマー・アクション3)鍵盤採用。筐体やパッケージのダウン・サイズ、軽量化を実現。3本ペダルでハーフ・ダンパーにも対応。練習や創作活動に便利なソフトウェアを豪華にバンドル
種類音律:9種類 電源(V)DC 19 音色30音色 鍵盤数88鍵(A0~C8)RH3(リアル・ウェイテッド・ ハンマー・アクション3)鍵盤 付属品ACアダプター(KA420+DC-1800-03C6)、ヘッドホン、専用スタンド 接続端子LINE OUT端子、USB端子(Type-B)、PHONES端子×2 消費電力(W)15 ピッチトランスポーズ、ファイン・チューニング 出力アンプ:22W×2 コントロール電源、VOLUME、PIANO SONG、TRANSPOSE、FUNCTION、TOUCH、BRILLIANCE、REVERB、CHORUS、BANK、 音色×10、UP、DOWN、METRONOME スピーカー10cm×2 タイプステレオPCM音源 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1355×351×936(キーカバーを開けた状態)※奥行きは転倒防止金具含む。 質量(kg)37 仕様タッチ・コントロール:ライト(軽め)、ノーマル(標準)、ヘビー(重め)、同時発音数:120 ※音色によって最大同時発音数は異なります、エフェクト:ブリリアンス、リバーブ、コーラス(各3段階)、デモ・ソング:30曲(音色デモ・ソング10、ピアノ・ソング20)、メトロノーム:テンポ、拍子、アクセント、音量、音色、ペダル:ダンパー、ソステヌート、ソフト(※ハーフ・ペダル対応)
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります