学童・教育用品 :「usb type-c」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB電源アダプターなどで、6個のLEDを8つの点灯パターンで光らせることができる、回路付きの完成基板です。 モバイルバッテリーにも対応!
電源USB電源(USB type-Cケーブルも含め、別途ご用意ください) USB電源アダプター、モバイルバッテリー、PCのUSB端子などから給電可能 基板寸法(mm)38×20(突起物含まず) 消費電流(mA)最大 約19~32(点灯パターンやスピード等により変わります) 仕様【最大LED接続数】6個
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

MR-9123 プログラミングフォロ SPEAK エレキット 動画あり
プログラミング・フォロ for CHROMEの機能強化版。スピーチ・シンセサイザ搭載でプログラムしておしゃべりができる!。プログラミングは専用サイトにアクセスするだけ。専用プログラミング環境『プログラミングフォロ・ポータル』。専用ウェブサイト:https://pfolopp.web.app/ にアクセスするだけで使用可能。ブラウザ上でカードを並べるように、カラフルなアイコンを並べるだけでプログラムを作成できます。Windows、Macに加えて、ChromeBookに対応。さらにUSB Type-Cコネクタの装備や見やすいLEDディスプレイなど、従来のプログラミング・フォロから機能を強化しています。障害物回避、物体追跡、音声によるメッセージングなど、多彩なロボットプログラミングが体験できます。
付属品USBケーブル(Type-A Type-C) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×175 使用電池単4アルカリ電池 4本(別売) 構成部品119点
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

MR-9122 プログラミングフォロ エレキット 動画あり
プログラミングロボットキットのベストセラー 「プログラミング・フォロ」に新バージョンが登場!。プログラミングは専用サイトにアクセスするだけ。Windows、Macに加え、ChromeBookに対応。ディスプレイを大型化、プログラム転送用にUSB Type-Cコネクタを装備するなど、各部を強化しています。8x8ドットマトリックスLEDで多彩な表示が可能。プログラミング・フォロの「顔」は、マトリックスLEDになっており、数字、真偽値、文字、自由に配置したドットを表示することができます。8x8(合計64個)のLEDにより、アルファベットだけはなく、ひらがな、カタカナ、漢字も表示することができます。また数字を表示するときも2桁の同時表示が可能です(3桁以上はスクロール表示)。大型化したドットマトリックスLED(白色)で、従来品MR-9110のドットマトリックスLED(赤色)よりもくっきりとした表示になり、視認性がアップしました。専用プログラミング環境『プログラミングフォロ・ポータル』。専用ウェブサイト:https://pfolopp.web.app/ にアクセスするだけで使用可能。ブラウザ上でカードを並べるように、カラフルなアイコンを並べるだけでプログラムを作成できます。
付属品USBケーブル(Type-A Type-C) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×175 使用電池単4アルカリ電池 4本(別売) 構成部品119点
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷

エレキットコロボライト2
工作とプログラミングを手軽に体験できるプログラミングカーです。センサーの取り付け位置を変えてライントレース、障害物検出、床検出など幅広くプログラミングを楽しみながら制御を学ぶことができます。
付属品USBケーブル(A-Type-C)、テスト用コース 質量(g)130 出力モーター×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×120×62 入力光センサー×2、 ボタン×1 使用電池単4乾電池×3本(別売/アルカリ乾電池推奨) 対応ブラウザGoogle Chrome(89以降)、Microsoft Edge(89以降)※インターネット接続環境が必要です。 プログラミング【環境】Windows10以降、Mac OS10.10以降、ChromeBook【転送方法】USB2.0(準拠したUSBポートが必要)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります